Straight line action klemmer brukes til å holde gjenstander/arbeidsstykker sikkert ved å flytte klemmestemplene langs deres akse ved hjelp av trykk/trekk/rettlinjet veksleklemme. De kan låses i både forlengede og tilbaketrukne posisjoner for bruk som både pull & push-klemmer eller i bare utstrakt posisjon for bruk som skyveklemmer. De er ideelle for bruk i testing, sveising, fiksering, oppspenning, CNC-maskinering og sprøytestøping av plast som krever regelmessig fastspenning og avspenning. Destaco 607-serien klemmene har et spakhåndtak som roterer nedover for å låse stempelet i tilbaketrukket posisjon. Disse klemmene har flensbase for enkel montering og kraftig fastspenning av arbeidsstykker. De har en lavprofildesign for bruk i trange rom og områder som er vanskelige å nå, og har høy holdekapasitet sammenlignet med størrelsen. Destaco 607-SQM rettlinjet handlingsklemme kan låses i både forlenget og tilbaketrukket posisjon for bruk som en push & pull klemme. Den har et firkantet stempel med metriske innvendige gjenger for rask feste av en metrisk gjenget spindel. Denne klemmen er laget av stål for å gi styrke og holdbarhet og forhindre slitasje forårsaket av tunge operasjoner. Raptor Supplies tilbyr også lignende manuelle klemmer med runde stempler og imperiale innvendige gjengede stempler for plassering av imperiale gjengede spindelsammenstillinger.
Bruksområder:
Destaco 607-SQM straight line action klemme er ideelt brukt til montering, testing, sveising og oppstramming av armaturer i romfarts-, bil-, transport- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 607-SQM rettlinjet actionklemme er utstyrt med et firkantet stempel med en høyde på 0.69 tommer og M8 (metrisk) gjenger.
- Den har stålkonstruksjon for styrke og holdbarhet for å forhindre brudd eller bøying på grunn av hard bruk.
- Denne klemmen gir en flenset basemonteringsstil for raskt å installere på en horisontal overflate/arbeidsstykke.
- Den har en kompakt størrelse for å redusere plassbehov for installasjon/drift.
- Klemmen har en maksimal lastekapasitet på 800 lb.
- Den har også et håndtak som er lett å holde som minimerer brukertretthet ved langvarig bruk.
- Klemmens roterbare håndtak faller under monteringsplanet for å låse klemmen i tilbaketrukket posisjon.
- Denne klemmen låses i både tilbaketrukne og forlengede posisjoner for brukervennlighet.
- Den går opp til 1.63 tommer og tilbyr et forhold mellom utøvende kraft (skyve) og påført kraft (trekke) på 37:1 / 64:1.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 207203-M: Disse sekskantede spindelenhetene anbefales for montering i stempelet til Destaco 607-SQM klemmen for å holde arbeidsstykker sikkert.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 607-SQM line-action klemme er designet i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 standarder for brukersikkerhet, miljøhelse og effektiv ytelse av klemmen.
Installasjon:
- Destaco 607-SQM rettlinjet klemme er installert på en flat overflate/arbeidsstykke ved hjelp av gjengede monteringshull på flensbunnen av klemmen.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvilke andre varianter av Destaco 607-SQM klemme er tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tilbyr denne manuelle klemmen i varianter med et rundt stempel (607-M) og 5/16-18 (imperial) stempelgjenger (607-SQ).
Sp. Hvordan fungerer klemmer med rett linje?
A. Klemmer med rett linje betjenes manuelt ved hjelp av spaker eller håndtak for å skyve klemmestempler mot arbeidsstykkene og holde dem sikkert.
Sp. Er Destaco -klemmer korrosjonsbestandige?
A. Alle Destaco karbonstålklemmer er sinkbelagte for å motstå slitasje på grunn av tøffe industrielle miljøer og gir rustmotstand. Destaco leverer også klemmer i rustfritt stål for applikasjoner som krever fastklemming under utendørsforhold.
Sp. Betyder den røde fargen på håndtaket noe på Destaco -klemmer?
A. De rødfargede håndtakene varsler brukeren om plasseringen av betjeningshåndtaket og hvor han skal gripe det.
Sp. Kan vi fjerne håndtakene til Destaco -klemmer?
A. De fleste Destaco -klemmer har grep som enkelt kan fjernes ved å skyve dem av. Men noen håndtak håndterer vinyldyping for å passe til det underliggende håndtaket, og må derfor kuttes av for å fjerne dem.
Er lasten til Destaco -klemmer vurdert for løfte- og / eller løfteoppgaver?
A. Nei, Destaco -klemmer er ikke designet for heising eller løfting for å tillate sikker og sikker drift.
Sp. Leverer Destaco tilpassede eller spesielle versjoner av klemmene i henhold til kundens krav / applikasjoner?
A. Destaco kan levere tilpassede versjoner av sine klemmer på forespørsel. Tilpasningene kan variere fra forskjellige farger på håndtak til fjerning av Destaco -logoen fra klemmene.
Sp. Hvilket fett anbefales å bruke med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde nede utstyret eller en metallplate på samlebåndet eller under lignende produksjonsprosesser.