650-serie rettlinjeklemmer
Destaco 650-seriens rettlinjede klemmer er utformet for kraftig push / pull-klemming og bruker klemkraft fra siden i stedet for toppen for å sikre arbeidsstykker i applikasjoner der det er begrenset plass. De kommer med et spakhåndtak som kobler stempelet til å presse mot et arbeidsstykke og holde det på plass, under operasjoner som sveising, spennutstyr, feste, testing, CNC-maskinering, plastsprøytestøping, montering, staking og lett pressbearbeiding av industriutstyr . I tillegg til å låse i uttrukket posisjon, lar disse klemmene også håndtaket rotere og falle under monteringsplanet for å låse i tilbaketrukket posisjon. Disse enhetene tilbyr høy lastekapasitet og slaglengder sammenlignet med andre Destaco-klemmer med rett linje (en maksimal holdekapasitet på 16000 lb og lang slaglengde med 3 tommers stempelvandring). De har smidde stålbase og håndtak for å sikre høy slagstyrke, ideelle for tunge bruksområder i romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien. Alle modellene har en flensbase med gjengede hull som hjelper til med å montere klemmene til et arbeidsbord eller flat overflate. Disse Destaco-klemmene har stålkonstruksjon for å motstå korrosjon på de ytre overflatene og vedlagte runde stempler (med 5/8-11 størrelse gjenger) for rask og sikker festing. 650-serien Destaco-klemmer er kompatible med sekskantede spindler (250203 eller 250203-M) for å gi høyytelsesløsninger for arbeidshold, automatisering og inneslutning, samt maksimal klemkraft. Disse klemmene er tilgjengelige i imperiale og metriske varianter på Raptor Supplies.
Vi tilbyr også Destaco 610-serien med rettlinjede klemmer har en flenset eller rett monteringsbase med gjengede hull for enkel og sikker installasjon.
Bruker
Disse 650-seriens rettlinjede actionklemmer tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør dem ideelle for bruksområder som sveising, spennutstyr, feste, testing, CNC-maskinering, sprøytestøping av plast, montering, staking og lett pressearbeid, i romfart, bilindustrien og næringsmiddel- og emballasjeindustrien.
Ofte Stilte Spørsmål
Hvordan fungerer en rettlinjet klemme?
En rettlinjet klemme har et glidende stempel for å gi rettlinjet klemmevirkning. Stempelet kan låses i enten trekke- eller skyveretning for å holde arbeidsstykker.
Hvilket fett anbefales å bruke under ombygging av Destaco-klemmer?
Når du håndterer merkets mekaniske klemmer, foreslår vi å bruke et koblingsfett som Mobil XTC. Når du arbeider med pneumatiske sylindertetninger, anbefales bruk av Magnalube G-fett.
Betyr merkets klemmehåndtaksfarger noe?
Nei, Destaco klemmehåndtaksfarger har ingen nevneverdig betydning. Håndtakene er farget for å hjelpe operatører med å finne ut hvor betjeningshåndtaket er, og hvor det skal holdes fast mens arbeidsstykker klemmes.
Er Destaco klemmesensorer vanntette?
Destacos induktive sensorer sikrer beskyttelse mot støv, kraftig regn og kraftige vannstråler da de er utformet i henhold til IP65-standarder.
Hva andre varianter av spindler gjør Raptor Supplies by på?
I tillegg til sekskantede spindler, Raptor Supplies tilbyr også Destaco svingbare fotspindler, rundbundne spindler og neoprenspindler med flat spiss for å romme andre Destaco-klemmer.