Destaco 650-M rettlinjet klemme brukes for å påføre klemkraft sideveis i stedet for fra toppen, og sikrer arbeidsstykker i applikasjoner med begrenset plass. Det anbefales for bruksområder som metallbearbeiding, trebearbeiding, sveising, testing, fiksering, plastsprøytestøping, CNC-maskinering, montering av bildeler og staking/lett pressbearbeiding av industrielt utstyr. Denne rette klemmen har en kompakt design for å redusere plassbehovet for klemmeinstallasjon og -drift, og øker dermed brukervennligheten i trange rom for både enkeltdel og masseproduksjon. Destaco 650-M straight line action klemme er i stand til å låses i både tilbaketrukket og forlenget posisjon og har en flensbase med gjengede hull for rask og sikker installasjon. Denne klemmen med rett linje kommer med et gjenget stempel som har plass til en sekskantspindel for å gjøre klemmens stempellengde lett justerbar. Destaco 650-M line action klemme er laget av stål for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater. Denne line-action-klemmen tåler belastninger opp til 16000 lb og er kompatibel med merkets 250203-M-spindel for å gi høyytelses automatiserings-, arbeids- og inneslutningsløsninger samt optimal klemkraft. Destaco 650-M straight line action klemme er utstyrt med et rundt stempel med M16 gjengestørrelse for rask og sikker festing.
Bruksområder:
Destaco 650-M rettlinjet klemme er ideell for CNC-maskinering, montering av bildeler og inventarkontroll i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 650-M line action klemme har stålkonstruksjon for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater.
- Denne klemmen med rett linje kan låses i både tilbaketrukket og uttrukket posisjon.
- Destaco 650-M rettlinjet klemme tåler belastninger på opptil 16000 lb.
- Forholdet mellom å utøve kraft (skyve) og påført kraft (trekke) er 25:1.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 250203-M: Denne spindelen kan justeres for å ta i mot materialer med varierende tykkelse og kan også erstattes for å forlenge levetiden til vippeklemmer ved å redusere risikoen for skader når gummipropper begynner å slites bort. Den flate spissen er oljebestandig og LABS-fri. Denne spindelen inkluderer låsemuttere for rask og sikker fastspenning samt for å tillate justeringer mellom klemavstanden. Den er i stand til å brukes ved temperaturer fra -22 til 212 grader Fahrenheit.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 650-M straight line action klemme er designet i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 industrielle standarder for brukersikkerhet, miljøhelse og effektiv ytelse av klemmen.
Installasjon:
- Destaco 650-M straight line action klemme har en flensbase med gjengede hull for enkel og sikker installasjon.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan måles vippeklemmer?
A. Vippeklemmer tilbys i flere varianter med forskjellige holdekapasiteter. Kapasiteten til en bestemt vippeklemme kan måles ved å beregne avstanden mellom arbeidsbenken og klemplaten (i den høyeste posisjonen).
Sp. Hvordan fungerer en rettlinjeformet klemme?
A. En rettlinjet klemme har et glidende stempel for å gi rettlinjet klemmevirkning. Stempelet kan låses i enten trekke- eller skyveretning for å holde arbeidsstykker.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Sp. Hva betyr klemmens holdekapasitet?
A. Klemmens holdekapasitet eller holdekraft representerer evnen til en klemme for å holde nede mekanisk utstyr eller metallplater under montering av bildeler eller under produksjonsprosesser.
Q. Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. Det er ingen slik betydning av fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres arbeidsstykket ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.