Destaco 6015-M rettlinjet klemme er designet for å holde arbeidsstykker mot en vertikal overflate i metallbearbeidings- og produksjonsanlegg. Denne klemmen er ideell for stramming av enheter, kontroll- og monteringsapplikasjoner. Denne klemmen i karbonstål har en maskinert støpt base og sinkbelagt finish som gir motstand mot slitasje/skader fra tøffe industrielle forhold. Destacos rettlinjede veksleklemmes kompakte design gjør den brukbar i trange rom og områder som er vanskelig å nå, samtidig som den gir en maksimal holdekapasitet på 560 lb. For å koble inn klemmen, la håndtaket komme under monteringsplanet for å sikre sikker låsing i tilbaketrukket posisjon . Destaco 6015-M rettlinjet klemme har et isolert plasthåndtak for å minimere brukertretthet ved langvarig bruk. Den leveres med en flensstilt base for enkel installasjon på flate overflater / arbeidsbenker. Denne rette klemmen har en gjenget kropp som muliggjør gjennomhullsmontering for enkel og sikker fastspenning. Klemmens runde stempel holder arbeidsstykket sikkert på plass for å forhindre glidning midt i operasjonen.
Bruksområder:
- Destaco 6015-M rettlinjet actionklemme er designet for stramming av enheter, kontroll av inventar og monteringsapplikasjoner.
Egenskaper:
- Destaco 6015-M straight line action klemme har karbonstålkonstruksjon, en maskinert støpt base og sinkbelagt finish for å levere motstand mot skade/slitasje fra tøffe industrielle forhold.
- Håndtaket låses i tilbaketrukket posisjon for å hindre at arbeidsstykket beveger seg.
- Destaco rettlinjeformet klemme har et plastgrep for å forhindre at hånden glir midt under drift.
- Den kompakte designen gjør den brukbar i trange rom og vanskelig å nå områder samtidig som den gir en maksimal holdekapasitet på 560 lb.
- Destaco line action klemme har en gjenget kropp som muliggjør gjennomhullsmontering for enkel og sikker fastspenning.
- Denne vippeklemmen kommer med en flensstilt base for enkel installasjon på flate overflater / arbeidsbenker.
- Brukeren kan også velge mellom et stort utvalg klemmer med rett linje som er tilgjengelig i en rekke konfigurasjoner og stiler som rutbart / rett håndtak, rustfritt stål og Toggle Lock Plus -aktiverte design.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 205203-M sekskantspindel er tilgjengelig for å erstatte ødelagte / utslitte spindler på Destaco 6015-M rettlinjet vippeklemme.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 6015-M rettlinjet vippeklemme er produsert i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 industristandarder.
Installasjon:
- Destaco 6015-M rettlinjet vippeklemme har en monteringsstil med flensbunn for å muliggjøre sikker installasjon på flate overflater / arbeidsbenker. Ved behov, på grunn av sin flensede base, kan denne rettlinjede vippeklemmen enkelt fjernes ved å skru ut skruene med en enkel skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Tilbyr merket rettlinjede actionklemmer i andre stiler?
A. Ja, i tillegg til denne karbonstålklemmen, tilbyr Destaco også forskjellige lignende, rustfritt stål og Toggle Lock Plus-aktiverte klemmer også (Destaco 6015-SS klemme & Destaco 6015-R klemme).
Sp. Hva er en rettlinjet bevegelsesklemme?
A. Destaco-klemmer med rett linje er manuelt betjente trykk-/trekkklemmer som brukes til en rekke bruksområder, inkludert sveising, trebearbeiding, strekkenheter og for ulike monterings- og testoperasjoner.
Sp. Hva er manuell fastspenning?
A. I motsetning til pneumatiske klemmer med rett linje, har Destacos manuelle klemmer separate håndtak for å koble inn stempelet for å holde arbeidsstykket på plass.
Sp. Hvordan fungerer klemmer med rett linje?
A. Noen klemmer med rett linje, for eksempel Destaco 6015-M klemme, har et gjenget stempel som festes manuelt med et håndtak av plast. Disse klemmene har et enveis låsehåndtak (inntrukket stilling) for å gjøre det enkelt for brukeren å koble inn og låse klemmen.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned platemetallet eller utstyret på samlebåndet eller under enhver annen produksjonsprosess.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. For å sikre jevn drift og holdbarhet til mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Q. Hva betyr den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. De rødfargede håndtakene varsler brukeren om plasseringen av betjeningshåndtaket og når han bør gripe det. Den røde fargen har ingen ekstra fordel for klemmenes arbeid.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, karbonstålklemmer fra Destaco er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje mot tøffe industrielle miljøer. For applikasjoner som krever fastspenning under utendørsforhold, er rustfrie stålklemmer også tilgjengelige.