Straight line action klemmer er ideelle for å holde gjenstander sikkert ved å flytte et stempel langs aksen ved hjelp av trykk-/trekk- eller rettlinjet klemme. Disse klemmene kan låses enten i både forlenget og tilbaketrukket posisjon eller kun i forlenget posisjon. De er designet for å holde arbeidsstykker mot en vertikal overflate under testing, fiksering, CNC-maskinering og sprøytestøping av plast. Destaco 6015-serien klemmer er de minste av Destacos solid base line action klemmer. Disse klemmene har en kompakt design for bruk i trange rom og områder som er vanskelige å nå, og har høy holdekapasitet sammenlignet med størrelsen. De kan låses over midten i både forlengede og tilbaketrukne posisjoner for bruk som både trekk- og skyvklemmer. Destaco 6015-SS rettlinjet handlingsklemme har et rundt stempel med imperiale innvendige gjenger for rask feste av imperiale gjengede spindler. Denne klemmen er utstyrt med et T-håndtak som faller under monteringsplanet for å låse klemmen i tilbaketrukket posisjon. Den er laget av rustfritt stål for korrosjonsbestandighet og forhindrer slitasje på grunn av slitende miljøer. Denne klemmen har en flensbase for installasjon på en flat overflate / arbeidsstykke. Raptor Supplies tilbyr denne manuelle klemmen i varianter med stålkonstruksjon for strukturell styrke; metrisk gjenget stempel for plassering av metriske spindelenheter. Vi leverer også en lignende klemme med Toggle Lock Plus-mekanisme som fungerer som en sekundær lås og forhindrer utilsiktet åpning av klemmen under operasjonen.
Bruksområder:
Destaco 6015-SS straight line action klemme brukes under tunge push / pull klemmeapplikasjoner, slik som stramming, kontroll, sveising, montering og testoperasjoner i fly-, bil-, transport- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 6015-SS straight line action klemme har rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet i slitende miljøer.
- Den har flensmonteringsstil for installasjon på en flat overflate / arbeidsstykke.
- Denne klemmen er utstyrt med et rundt stempel med 1/4-20 UNC gjenger og 0.7 tommers vandring.
- Den har en stempelhøyde på 0.5 tommer og et forhold mellom utøvende kraft (skyve) og påført kraft (trekke) på 35:1.
- Denne klemmen kan låses i både tilbaketrukket og forlenget posisjon for brukervennlighet.
- Den har et ergonomisk T-håndtak for å minimere brukertretthet ved langvarig bruk.
- Dette håndtaket faller under monteringsplanet for å låse klemmen i tilbaketrukket posisjon.
- Den har en maksimal holdekapasitet på 630 lb.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 202943: Disse sekskantede spindlene i rustfritt stål er montert på Destaco 6015-SS-klemmen for å holde arbeidsstykkene sikkert.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 6015-SS straight line action klemme er designet i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 industristandarder for brukersikkerhet, miljøhelse og overlegen ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 6015-SS rettlinjet klemme er sikkert montert til et flatt arbeidsstykke/overflate ved hjelp av gjengede hull på klembasen.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvilke andre varianter av Destaco 6015-SS klemme er tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tilbyr denne manuelle klemmen i varianter med M6 (metrisk) gjenget stempel (6015-MSS) for montering av metriske gjengede spindelenheter. Vi leverer også en lignende klemme med stålkonstruksjon (6015) med en maksimal holdekapasitet på 560 lb for strukturell styrke og holdbarhet.
Sp. Hvordan fungerer klemmer med rett linje?
A. Klemmer med rett linje betjenes manuelt ved hjelp av spaker eller håndtak for å skyve klemmestempler mot arbeidsstykkene og holde dem sikkert.
Sp. Hva er fordelene med å bruke Toggle Lock Plus-mekanisme i Destaco manuelle klemmer?
A. Destaco-funksjoner Toggle Lock Plus-funksjonen i mange manuelle klemmer for å fungere som en sekundær låsemekanisme for å sikre at klemmene forblir i over-senter-vippelåsen. Denne mekanismen er nyttig når festene til klemmen er omvendt, i bevegelse eller i et vibrerende miljø. Det gir et ekstra sikkerhetsnivå for brukeren og arbeidsstykket. Raptor Supplies kan levere Destaco 6015-R rettlinjet klemme med Toggle Lock Plus-funksjon og stålkonstruksjon.
Sp. Er Destaco -klemmer korrosjonsbestandige?
A. Alle Destaco karbonstålklemmer er sinkbelagte for å motstå slitasje på grunn av tøffe industrielle miljøer og gir rustmotstand. Destaco leverer også klemmer i rustfritt stål for applikasjoner som krever fastklemming under utendørsforhold.
Sp. Betyder den røde fargen på håndtaket noe på Destaco -klemmer?
A. De rødfargede håndtakene varsler operatøren om plasseringen av betjeningshåndtaket og angir også når han skal gripe det.
Spørsmål: Selger Destaco manuelle klemmer i andre håndtakfarger enn rødt?
A. Ja, Destaco kan levere manuelle klemmer i et bredt utvalg av fargede håndtak i henhold til kundens krav. Destaco tilbyr også spesielle grep uten Destaco-logoen på forespørsel.
Spørsmål: Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco klemmer?
A. Et koblingsfett, som Mobil XTC, anbefales for bruk med merkets mekaniske klemmer.
Sp. Kan de røde håndtakene til Destaco-klemmene fjernes?
A. De fleste Destaco-klemmer har grep som enkelt kan fjernes ved ganske enkelt å skyve dem av. Men noen håndtak gjennomgår vinyldypping for å passe til det underliggende håndtaket og må derfor kuttes av for fjerning.