Destaco 6015-MR line action klemme er den minste av Destaco solid base line action klemmer. Denne rette klemmen har en lav profil og kompakt design, og påfører klemkraft fra siden for å sikre arbeidsstykker i applikasjoner med plassbegrensninger. Den er ideell for bruksområder som metallbearbeiding og trebearbeiding, som krever repeterende bevegelser og klemmeåpning/lukking. Den er utstyrt med et spakhåndtak som kobler inn stempelet, som presser mot et arbeidsstykke for å holde det på plass. Det ergonomiske håndtaket er skrått forover for å gi et tilstrekkelig grep. Den leveres med et håndtak som gir en åpningsvinkel på 139 grader. Destaco 6015-MR-klemmen med rett linje har en kropp av karbonstål med svart oksidfinish og herdede stempler for holdbarhet. Denne rettlinjede klemmen har gjennomgående hull på flensbasen som gjør at enheten kan monteres på et arbeidsbord eller en flat overflate. Den kan låses i to posisjoner, slik at operatøren kan bruke dem som enten push- eller pull-klemmer. Denne rettlinjede klemmen er integrert med pivotpinner og -foringer av herdet stål, og har robust konstruksjon for holdbarhet. Den har Destaco Toggle Lock Plus-funksjonen for å sikre at oversenterlåsen opprettholdes og klemmene er beskyttet mot utilsiktet åpning. Destaco 6015-MR klemme med rett linje låser seg over midten i både uttrukket og tilbaketrukket posisjon, mens låsespaken bare fester klemmen i uttrukket stilling.
Bruksområder:
Destaco 6015-MR rettlinjet klemme er ideell for montering, kontroll og sveisearmaturer, og strammeoperasjoner i forbruksvarer, romfart, bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 6015-MR klemme med rett linje har stålkonstruksjon og en kompakt design for strukturell stivhet og en holdekapasitet på 560 lb.
- Den er utstyrt med herdede stempler og stålpivotpinner og -foringer for forlenget levetid og holdbarhet.
- Denne rettlinjede klemmen kan låses i to posisjoner, slik at operatøren kan bruke dem som enten skyve- eller trekkeklemmer.
- Destaco 6015-MR-klemmen med rett linje kommer med en Toggle Lock Plus-utløserspak som gir ekstra sikkerhet ved å sikre at oversenterlåsen opprettholdes og at klemmen forblir beskyttet mot utilsiktet åpning.
- Den kommer i en lavprofildesign med et rett T-håndtak for å la håndtaket falle under monteringsplanet for å låse i tilbaketrukket posisjon.
- Denne rettlinjede klemmen har en flensbase som har gjengede hull for enkel montering.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 205203-M: Disse sekskantede spindelenhetene har gjengede stenger som brukes til å montere Destaco 6015-MR rettlinjet klemme for å feste materialet til arbeidsflatene. Spindlene kan justeres for å tilpasses materialer med varierende tykkelse. Disse spindelenhetene kan også brukes til å erstatte utslitte/skadede spindler for å forlenge levetiden til klemmer.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 6015-MR rettlinjet handlingsklemme samsvarer med internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse og sikkerhet, og effektiv ytelse av klemmer.
Installasjon:
- Destaco 6015-MR rettlinjeklemme leveres med en flensbase med gjengede hull som muliggjør rask og sikker montering på flate overflater/arbeidsstykker ved hjelp av en skrutrekker.
- Den kan fjernes og installeres på et annet sted ved ganske enkelt å skru av med en skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan fungerer en veksleklemme med rett linje?
A. En rettlinjet klemme har et glidende stempel for å gi rettlinjet klemmevirkning. Stempelet kan låses i enten trekke- eller skyveretning for å holde arbeidsstykker.
Q. Hvordan justerer du en vippeklemme?
A. Etter fastspenning kan kraften justeres ved å løsne / stramme spindelmutteren (leveres med enheten for beskyttelse mot skader forårsaket av slitasje, vridning eller bøying).
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.
Sp. Hvordan fungerer Destaco manuelle klemmer med, og fordeler, festeapplikasjoner?
A. Destaco manuelle klemmer med rett linje holder en del sikkert inn i en armatur på en sikker og ergonomisk måte. Disse hurtigvirkende klemmene forbedrer produktiviteten og syklustidene.
Q. Hva betyr klemtrykk?
A. Holdekraften til en rettlinjet klemme er en avgjørende faktor å ta i betraktning før du starter en applikasjon. Operatøren må legge riktig mengde trykk på arbeidsstykket mens han klemmer. Vi anbefaler at du ikke overskrider det anbefalte trykket fordi det kan skade arbeidsstykket ditt enormt. I tillegg er for lite vekt heller ikke ideelt.