Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DESTACO 5133-M Straight Line Action Clamp, 4600 lb holdekapasitet | AJ8BKG

DESTACO 5133-M Straight Line Action Clamp, 4600 lb holdekapasitet

På lager
Vare: AJ8BKG Modell: 5133-M

Få tak i det April 23, tirsdag
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
2 038 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStraight Line Action Clamp
Base lengde2.52 "
Base bredde2.52 "
Håndtak Åpning139 grader
HåndteringsstilRett
Holdekapasitet4600 kg
MaterialeStål
MonteringsbaseFlens
Total høyde4.22 "
Total lengde12.89 "
plungerRund
Stempelhøyde1.38 "
Stempelets trådstørrelseM12
Slå på Lock PlusNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.404
Skipets høyde (cm)9.75
Skipets lengde (cm)16.71
Skipets bredde (cm)7.59
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Destaco 5133-M rettlinjet klemme er ideell for å holde et arbeidsstykke på plass ved å bruke kraft fra siden. Denne klemmen er egnet for ulike lette klemmeoppgaver, inkludert montering og sveisearmaturer. Klemmen har omvendt virkende mekanisme for å holde håndtaket utenfor arbeidssonen. Destaco-klemmen med rett linje har foringer av herdet stål, stempler og dreiestifter for å sikre holdbarhet. Den har karbonstålkonstruksjon og svart oksidfinish som gir høy motstand mot slitasje/skader fra grov industriell misbruk. Det runde stempelet til Destaco straight line actionklemmen holder arbeidsstykket sikkert på plass for å forhindre glidning midt i operasjonen. Den har et stort plastgrep som sikrer brukerkomfort ved langvarig bruk. Destaco straight line klemme kommer med en flensstilt base for enkel installasjon på flate overflater / arbeidsbenker. Destaco 5133-serien klemmer er også tilgjengelig i solid base og Toggle Lock Plus-aktiverte klemvarianter på Raptor Supplies.

Bruksområder:

Destaco 5133-M rettlinjet klemme er designet for ulike kommersielle oppgaver, inkludert montering og sveisearmatur og lette klemmeoperasjoner.

Egenskaper:

  • Destaco 5133-M klemme med rett linje har en omvendt mekanisme for å holde håndtaket utenfor arbeidssonen.
  • Den har foringer av herdet stål, stempler og dreiestifter for å sikre holdbarhet.
  • Destaco line action klemme har karbonstålkonstruksjon og svart oksid finish som gir høy motstand mot slitasje/skader fra grov industriell misbruk.
  • Klemmens runde stempel holder arbeidsstykket sikkert på plass for å forhindre glidning midt i operasjonen.
  • Den har et stort plastgrep som sikrer brukerkomfort ved langvarig bruk.
  • Destaco rettlinjeklemme leveres med en flenset base for enkel installasjon på flate overflater / arbeidsbenker.
  • Brukere kan også velge mellom et stort utvalg klemmer med rett linje som er tilgjengelig i en rekke konfigurasjoner og stiler, for eksempel rutbart / rett håndtak, rustfritt stål og Toggle Lock Plus -aktiverte design.

Kompatibelt tilbehør:

  • Destaco 220203-M sekskantspindel brukes til å erstatte den ødelagte / utslitte spindelen på Destaco 5133-M rettlinjede klemmer.

Standarder og godkjenninger:

  • Destaco 5133-M straight line action klemme er produsert i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 industristandarder.

Installasjon:

  • Destaco 5133-M rettlinjet aksjonsklemme har en monteringsstil med flensbunn for å muliggjøre sikker installasjon på flate overflater/arbeidsbenker. Ved behov, på grunn av sin flensede base, kan denne rettlinjede klemmen også enkelt fjernes.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Tilbyr merket rettlinjede actionklemmer i andre stiler?

A. Ja, bortsett fra denne flensede baseklemmen, tilbyr Destaco også forskjellige lignende, Toggle Lock Plus-aktivert (Destaco 5133-R klemme & solid base Destaco 5133-BR klemme).

Sp. Hva er en rettlinjet bevegelsesklemme?

A. Destaco rettlinjeklemmer er manuelle betjente push / pull -klemmer som brukes til forskjellige bruksområder, inkludert sveising, trebearbeiding, strammeanordninger og forskjellige monterings- og testoperasjoner.

Q. Hva betyr klemkraft?

A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, som sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (spennarmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.

Sp. Hvordan fungerer klemmer med rett linje?

A. Noen klemmer med rett linje, for eksempel Destaco 5133-M klemme, har et gjenget stempel som festes manuelt med et håndtak i plast. Disse klemmene har et toveis låsehåndtak (inntrukket eller forlenget stilling) for å gjøre det mulig for brukeren å bruke denne klemmen enten i trykk- eller trekkkonfigurasjon.

Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?

A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde nede utstyret eller metallplaten på samlebåndet eller under enhver annen produksjonsprosess.

Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?

A. Ja, klemmer i rustfritt stål og karbonstål fra Destaco tåler og minimerer slitasje mot tøffe industrimiljøer. For applikasjoner som krever klemming i utendørs forhold, er klemmer i rustfritt stål også tilgjengelig.

Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?

A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett, for eksempel Mobil XTC.

Q. Hva betyr den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?

A. De rødfargede håndtakene varsler brukeren om plasseringen av betjeningshåndtaket og når han bør gripe det. Den røde fargen har ingen ekstra fordel for klemmenes arbeid.

Produktvarianter

ProduktModellHoldekapasitetSlå på Lock PlusMaterialeMonteringsbaseHåndtak ÅpningStempelets trådstørrelseStempelhøydeplungerPris
DESTACO 5130-MR Straight Line Action Clamp, stempelhøyde 1.38 tommer, holdekapasitet 5800 lbs. | AJ8AUA 5130-MR5800 kgJaStålFlens125 graderM121.38 "Rund2 785 NOK
DESTACO 5130-BR Straight Line Action Clamp, Rund Stempel, Imperial, 5800 lb | AJ8AWV 5130-BR5800 kgJaStålsolid125 grader1 / 2-131.14 "Rund1 514 NOK
DESTACO 5130-MBR Straight Line Action Clamp, 5800 lb kapasitet, 5000-serien | AJ8AWW 5130-MBR5800 kgJaStålsolid125 graderM121.14 "Rund2 735 NOK
DESTACO 5130-R Straight Line Action Clamp, flensbase, stål, 5800 lb | AJ8AWX 5130-R5800 kgJaStålFlens125 grader1 / 2-131.38 "Rund1 633 NOK
DESTACO 5131-BR Straight Line Action Clamp, solid base, stål, 2500 lb | AJ8AWY 21TE76 5131-BR2500 kgJaStålsolid113 grader5 / 16-180.87 "Rund1 342 NOK
DESTACO 5131-MB Straight Line Action Clamp, solid base, stål, 2500 lb | AJ8AWZ 5131 MB2500 kgNeiStålsolid113 graderM80.87 "Rund1 215 NOK
DESTACO 5131-MR Straight Line Action klemme, flensbase, stål, 2500 lb | AJ8AXA 5131-MR2500 kgJaStålFlens113 graderM81.1 "Rund2 121 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DESTACO 5133-M Straight Line Action Clamp, 4600 lb holdekapasitet
2 038 NOK / enhet