Destaco 5130 klemme med rett linje benytter trykk-/trekk-vippeklemme. Denne rette klemmen har en kompakt design for enkeltdeler og masseproduksjon av armaturer. Den har et karbonstålhus med svart oksidfinish og herdede stempler for styrke og holdbarhet, samt for å forhindre slitasje forårsaket av slitende miljøer. Denne rette klemmen bruker klemkraft fra siden i stedet for toppen, for å sikre arbeidsstykker i applikasjoner der det er begrenset plass. Den leveres med et spakhåndtak som kobler inn stempelet, som presser mot et arbeidsstykke for å holde det på plass. Dette brukervennlige skyve-/trekkhåndtaket beveger enkelt stempelet på klemmen inn og ut langs aksen. Det ergonomiske håndtaket er skråstilt bakover for å gi et tilstrekkelig grep. Destaco 5130 line action klemme har balansert konstruksjon for stiv holding og lang levetid. Den kan låses i to posisjoner, slik at operatøren kan bruke dem som enten en trykk- eller trekkklemme. Denne klemmen har en total lengde på 11.11 tommer, en maksimal holdekapasitet på 5800 lb og håndtaksåpningsvinkel på opptil 125 grader. Den har gjennomgående hull på en flensbase som kan monteres på et arbeidsbord eller flat overflate. Denne rette klemmen har en kompakt design for å redusere plassbehovet for klemmeinstallasjon og -betjening, og øker dermed brukervennligheten i trange rom for både enkeltdeler og masseproduksjon.
Bruksområder:
Destaco 5130 line action klemme tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør den tilpasningsdyktig for bruksområder som montering, sveising og tung produksjon, i romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 5130 line action klemme har karbonstålkonstruksjon, noe som gjør den ideell for å holde arbeidsstykker mens sveising, montering, staking og spenning enheter.
- Den er integrert med et omvendt håndtak for å holde håndtaket utenfor arbeidsområdet.
- Denne klemmen er utstyrt med bøssinger og dreiestifter av herdet stål for å håndtere høye støt- eller støtbelastninger.
- Destaco 5130 line action klemme tillater åpning av håndtaket opptil 125 grader.
- Den har svart oksidfinish for optimal korrosjonsbestandighet.
- Denne klemmen med rett linje kan låses i to posisjoner, slik at operatøren kan bruke dem enten som en trykk- eller trekkklemme.
- Designet med lav profil reduserer plassbehovet for klemmeinstallasjon og drift.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 325203: Disse sekskantede spindelenhetene har gjengede kropper som hjelper til med den raske og enkle installasjonen av Destaco 5130 rettlinjet klemme på flate overflater/arbeidsbenker. Disse spindelenhetene kan også brukes til å erstatte utslitte/skadede spindler for å forlenge levetiden til klemmer og redusere risikoen for skader når gummipropper begynner å slites bort.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 5130 line action klemme samsvarer med internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse og sikkerhet, og effektiv ytelse av klemmen.
Installasjon:
- Destaco 5130 line action klemme leveres med gjennomgående hull på flensbasen som muliggjør rask og sikker montering på flate overflater/arbeidsstykker ved hjelp av enkel skruing.
- Den kan fjernes og installeres på et annet sted ved ganske enkelt å skru av med en skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan fungerer en rettlinjeformet klemme?
A. En rettlinjet klemme inkluderer et glidende stempel for å gi rettlinjet klemmevirkning. Stempelet kan låses i enten trekke- eller skyveretning for å holde arbeidsstykker.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Q. Hva betyr klemmens holdekapasitet?
A. Klemmens holdekapasitet eller holdekraft er i utgangspunktet evnen til en klemme for å holde nede mekanisk utstyr eller metallplater under montering av bildeler eller under produksjonsprosesser.
Q. Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. Det er ingen slik betydning av fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres arbeidsstykket ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.