Destaco 630 line action klemme er designet for å holde arbeidsstykker mot en vertikal overflate i trebearbeidings- og produksjonsanlegg. Den er egnet for spennenheter, montering og testing og sveiseapplikasjoner. Denne klemmen i karbonstål har sinkbelagt finish for å gi motstand mot slitasje/skader under tøffe industrielle forhold. Håndtaket låses i både utstrakt og tilbaketrukket posisjon, noe som gjør det mulig for brukeren å bruke denne klemmen enten i push- eller pull-konfigurasjon. Denne funksjonen gjør denne stempelklemmen brukbar i trange rom og områder som er vanskelige å nå. Destaco 630-klemmen leveres med et gjenget stempel som har plass til en sekskantspindel, og dermed gjør klemmens stempellengde lett justerbar, avhengig av brukskravet. Klemmens metallhåndtak har et stort plastgrep som sikrer brukerkomfort ved langvarig bruk. Den leveres med en flensstilt base med to par monteringshull for enkel installasjon på flate overflater / arbeidsbenker. Denne flensede basedesignen av disse Destaco 630-serien klemmer gjør det også mulig for brukeren å enkelt avinstallere klemmen bare ved å fjerne skruene.
Bruksområder:
- Destaco 630 straight line action klemme er designet for bruk i sveising, spennutstyr og for å utføre monterings- og testoperasjoner.
Egenskaper:
- Destaco 630 line action klemme har karbonstålkonstruksjon og sinkbelagt finish for å levere motstand mot skade/slitasje under tøffe industrielle forhold.
- Håndtaket låses i både tilbaketrukne og utstrakte posisjoner som gjør at brukeren kan bruke denne klemmen enten i push- eller pull-konfigurasjon.
- Destaco rettlinjeformet klemme har et plastgrep for å forhindre at hånden glir midt under drift.
- Den leveres med et gjenget stempel som har plass til en sekskantspindel, og gjør dermed klemmens stempellengde lett å justere.
- Destaco straight line action klemme har en flensstilt base med to par monteringshull for å muliggjøre enkel installasjon på flate overflater / arbeidsbenker.
- Brukeren kan også velge mellom et stort utvalg klemmer med rett linje som er tilgjengelig i en rekke konfigurasjoner og stiler som rutbart / rett håndtak, rustfritt stål og Toggle Lock Plus -aktiverte design.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 210203 sekskantspindelmontering er tilgjengelig for å erstatte ødelagte/utslitte spindler på Destaco 630 line action klemme.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 630 line action klemme er ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 sertifisert
Installasjon:
- Destaco 630 line action klemme har en flensbase med to par monteringshull for å muliggjøre sikker installasjon på flate overflater / arbeidsbenker.
- Ved behov kan denne rettlinjeklemmen enkelt fjernes ved ganske enkelt å skru ut de 4 skruene med en enkel skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Tilbyr merket rettlinjede actionklemmer i andre stiler?
A. Ja, en lignende karbonstål, flenset base, rettlinjet virksom klemme (Destaco 630-M) med M10 stil stempelgjenge er også tilgjengelig.
Q. Er klemmen et verktøy?
A. Klemmer er fleksible verktøy som brukes til å holde et arbeidsstykke sikkert på plass for midlertidige operasjoner. De brukes i en rekke bruksområder som møbelproduksjon, metallbearbeiding, konstruksjon, snekring og sveising.
Sp. Hva er en rettlinjet bevegelsesklemme?
A. Destaco straight line klemmer er manuelle betjente push / pull stil klemmer som brukes til ulike bruksområder, inkludert sveising, trebearbeiding, strekkenheter og for å utføre monterings- og testoperasjoner.
Sp. Hva er manuell fastspenning?
A. I motsetning til rettlinjede pneumatiske klemmer, har vanlige manuelle klemmer fra Destaco separate håndtak for å feste stemplet for å holde arbeidsstykket på plass.
Sp. Hvordan fungerer klemmer med rett linje?
A. Enkelte klemmer med rett linje, som Destaco 630-klemmen, har et langt gjenget stempel som festes manuelt med et håndtak i plast. Disse klemmene har også et toveis låsehåndtak (inntrukket eller forlenget posisjon) for å gjøre det mulig for brukeren å bruke denne klemmen enten i push- eller pull-konfigurasjon.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde nede utstyret eller en metallplate på samlebåndet eller til å utføre en hvilken som helst annen produksjonsprosess.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer under ombygging?
A. For å sikre jevn drift og holdbarhet til mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Q. Hva betyr den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. De rødfargede håndtakene på Destaco-klemmene angir et gjenkjennelig område og gjør arbeideren/operatøren oppmerksom på plasseringen av betjeningshåndtaket og spesifiserer også tidspunktet når brukeren skal gripe det. Fargen har ingen ekstra betydning for hvordan klemmen fungerer.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, karbonstålklemmer fra Destaco er sinkbelagte som gjør dem i stand til å tåle og minimere slitasje og brukes i tøffe industrielle miljøer. For applikasjoner som krever klemmedrift under utendørsforhold, er rustfrie stålklemmer også tilgjengelige.