Destaco 602-MM rettlinjet klemme er designet for å holde arbeidsstykker mot en vertikal overflate i metallbearbeidings- og produksjonsanlegg. Den er ideell for stramming av enheter, kontroll- og sveisearmaturer og monteringsapplikasjoner. Denne klemmen i karbonstål har sinkbelagt finish for å gi motstand mot slitasje/skader fra tøffe industrielle forhold. Håndtaket låses i både uttrukket og tilbaketrukket posisjon, slik at brukeren kan bruke denne klemmen enten i push- eller pull-konfigurasjon. Dens kompakte design gjør den brukbar i trange rom og vanskelig tilgjengelige områder. Klemmens metallhåndtak har et stort plastgrep som sikrer brukerkomfort ved langvarig bruk. Den har en flensbase for enkel installasjon på flate overflater / arbeidsbenker. Destaco 602-MM straight line action klemme har en gjenget kropp som muliggjør gjennomhullsmontering for enkel og sikker fastspenning. Det runde stempelet holder arbeidsstykket sikkert på plass for å forhindre glidning midt i operasjonen. Destaco 602-MM rettlinjet klemme er produsert i samsvar med industristandarder som ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.
Bruksområder:
- Destaco 602-MM rettlinjet klemme er designet for å kontrollere lukkinger og inventar og utføre monterings- og trebearbeidingsoperasjoner.
Egenskaper:
- Destaco 602-MM line action klemme har karbonstålkonstruksjon med sinkbelagt finish for motstand mot skade/slitasje fra tøffe industrielle forhold.
- Denne rette klemmen har et plastgrep for å forhindre at hånden glider midt i drift.
- Håndtaket til denne rettlinjede klemmen låses i både tilbaketrukket og forlenget posisjon for å gjøre det mulig for brukeren å bruke denne klemmen enten i push- eller pull-konfigurasjon.
- Dens kompakte design gjør den brukbar i trange rom og vanskelig tilgjengelige områder.
- Destaco line action klemme har en gjenget kropp som muliggjør gjennomhullsmontering for enkel og sikker fastspenning.
- Den leveres med en flensstilt base for enkel installasjon på flate overflater / arbeidsbenker.
- Brukeren kan også velge mellom et stort utvalg klemmer med rett linje som er tilgjengelig i en rekke konfigurasjoner og stiler som rutbart / rett håndtak, rustfritt stål og Toggle Lock Plus -aktiverte design.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 205203-M sekskantspindelmontering er tilgjengelig for å erstatte ødelagte/slitte spindler på Destaco 602-MM rettlinjet aksjonsklemme.
- Destaco 602105-M monteringsmutter for å erstatte utslitte muttere er også tilgjengelig.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 602-MM rettlinjet klemme er produsert i samsvar med industristandarder som ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.
Installasjon:
- Destaco 602-MM straight line action klemme har en flenset base monteringsstil for å muliggjøre sikker installasjon på flate overflater / arbeidsbenker. Ved behov, på grunn av sin flensede base, kan denne rettlinjede klemmen også enkelt fjernes.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Tilbyr merket rettlinjede actionklemmer i andre stiler?
A. Ja, i tillegg til denne karbonstålklemmen, tilbyr Destaco også forskjellige lignende, rustfritt stål og Toggle Lock Plus-aktiverte klemmer også (Destaco 604-SS klemme & Destaco 624-SS klemme).
Sp. Hva er en rettlinjet bevegelsesklemme?
A. Destaco-klemmer med rett linje er manuelt betjente trykk-/trekkklemmer som brukes til ulike bruksområder, inkludert sveising, trebearbeiding, spennutstyr og for monterings- og testoperasjoner.
Sp. Hva er manuell fastspenning?
A. I motsetning til rettlinjede pneumatiske klemmer, har vanlige manuelle klemmer fra Destaco separate håndtak for å feste stemplet for å holde arbeidsstykket på plass.
Sp. Hvordan fungerer klemmer med rett linje?
A. Noen klemmer med rett linje, som Destaco 602-M-klemmen, har et gjenget stempel som festes manuelt med et håndtak i plast. Disse klemmene har et toveis låsehåndtak (inntrukket eller forlenget stilling) for å gjøre det mulig for brukeren å bruke denne klemmen enten i trykk- eller trekkkonfigurasjon. Destaco 602-MM rettlinjet klemme har gjenget kropp som muliggjør gjennomhullsmontering for enkel og sikker fastspenning.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde nede utstyret eller metallplaten på samlebåndet eller under enhver annen produksjonsprosess.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. For å sikre jevn drift og holdbarhet til mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Q. Hva betyr den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. De rødfargede håndtakene på Destaco-klemmene angir bare et gjenkjennelig område. Den varsler arbeideren/operatøren om plasseringen av betjeningshåndtaket og hvor han skal gripe det. Fargen har ingen ekstra betydning for hvordan klemmen fungerer.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, karbonstålklemmer fra Destaco er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje mot tøffe industrielle miljøer. For applikasjoner som krever fastspenning under utendørsforhold, er rustfrie stålklemmer også tilgjengelige.