Destaco 5150-MR kraftige, rettlinjede klemme sikrer presis fastspenning og er ideell for høyproduksjonsapplikasjoner i romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien. Den brukes til å påføre klemkraft sideveis i stedet for fra toppen, for å sikre arbeidsstykker i applikasjoner med begrenset plass. Klemmen lar de vedlagte håndtakene falle under monteringsplanet for å låse i tilbaketrukket posisjon. Denne rette klemmen har en lav profil, kompakt design for enkeltdeler og masseproduksjon av armaturer og kan romme belastninger på opptil 5800 lb. Den har robust konstruksjon for forlenget levetid og holdbarhet, og har et karbonstålhus med svart oksidfinish for strukturell stivhet og styrke. Den rettlinjede klemmen er ideell for sveising, lett maskinering og monteringsfesteapplikasjoner og er kompatibel med sekskantede spindler for arbeidsholding, automatisering og inneslutningsløsninger. Klemmen kommer med et spakhåndtak som kobler inn stempelet, som presser mot et arbeidsstykke for å holde det på plass. Den er konfigurert med et firkantet stempel for å gi positiv radiell plassering og reversering (håndtaket roterer bakover når stempelet beveger seg frem, for å holde håndtaket borte fra arbeidssonen). Denne 5150-MR-klemmen kommer med herdede bøssinger og ståltapper for å sikre forlenget levetid og de vedlagte håndtakene kan åpne opptil 125 grader. Den har en flensbase som enkelt kan monteres på et arbeidsbord eller flat overflate. Den leveres med Toggle Lock Plus-mekanismen for å sikre at oversenterlåsen opprettholdes og beskyttes mot utilsiktet åpning.
Bruksområder:
Destaco 5150-MR heavy-duty rettlinjet actionklemme tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør den tilpasningsdyktig for bruksområder som sveisearmaturer, montering av armaturer og lett maskinering i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 5150-MR kraftige, rettlinjede klemme har et spakhåndtak med reversering for å holde håndtaket utenfor arbeidssonen.
- Den har en lav profil og kompakt design for enkeltdeler og masseproduksjon av armaturer.
- Klemmen kan romme belastninger på opptil 5800 lb.
- Den er utstyrt med pivotpinner og foringer av herdet stål for å sikre lang levetid på enhetene.
- Denne rettlinjede klemmen har karbonstålkonstruksjon med svart oksidfinish og herdede firkantede stempler for strukturell stivhet.
- Det vedlagte håndtaket kan åpne opptil 125 grader.
- Den leveres med Toggle Lock Plus-mekanismen for å sikre at oversenterlåsen opprettholdes og beskyttes mot utilsiktet åpning.
-
- Den har en flensbase for enkel og sikker montering på arbeidsbord eller flate overflater.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 220203-M: Disse Destaco sekskantede spindlene anbefales for merkets 5150-MR kraftige, rettlinjede klemmer for å gi høyytelsesløsninger for arbeidshold, automatisering og inneslutning, samt maksimal klemkraft. De inkluderer låsemuttere og låsemuttere for å forenkle enkel og sikker installasjon. Disse helgjengede spindlene har et vanlig sekskantet hode og har sinkbelegg for å beskytte klemmene mot skade forårsaket av slitasje / vridning / bøying.
Standarder og godkjenninger:
Denne Destaco 5150-MR kraftige, rettlinjede klemmen er ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 sertifisert.
Installasjon:
- Destaco 5150-MR kraftig, rettlinjet actionklemme leveres med en flensbase med gjengede monteringshull som gjør at enheten enkelt kan installeres på overflatene.
Ofte stilte spørsmål:
Spørsmål. Betyr merkets klemmehåndtaksfarger noe?
A. Nei, Destacos klemhåndtaksfarger har ingen reell betydning. De hjelper i utgangspunktet operatørene med å finne ut hvor betjeningshåndtaket er, og når eller hvor det skal gripes mens arbeidsstykker klemmes.
Sp. Kan Destacos røde håndtak fjernes fra klemmene?
A. Generelt kan Destaco-håndtakene tas av ved å skyve dem av. Noen grep må imidlertid kuttes av siden de er vinyldyppet for å passe til konturen til den underliggende håndtaksdesignen.
Q. Hva andre spindelvarianter gjør Raptor Supplies by på?
A. Foruten sekskantede spindler, Raptor Supplies tilbyr også Destaco flattippede spindler, svingbare fotspindler og runde bondede spindler.
Sp. Tilbyr Destaco spindler med rustfri stålkonstruksjon?
A. Ja, disse Destaco-spindlene er også tilgjengelige i type 303 rustfrie stålvarianter for å gi korrosjonsfri ytelse med forbedret levetid. Be om tilbud på disse spindlene på Raptor Supplies.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Q. Hva er holdekapasiteten til en klemme?
A. Klemmens holdekapasitet eller holdekraft angir evnen til en klemme til å holde nede mekanisk utstyr eller metallplater under montering av bildeler eller lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres arbeidsstykket ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.