Destaco 602-SS rettlinjet klemme brukes i fly-, bil-, metall- og mat- og emballasjeindustrien for å påføre klemkraft sideveis i stedet for fra toppen (sikrer arbeidsstykket på begrenset plass). Denne rettlinjede klemmen er utstyrt med et spakhåndtak som kobler stempelet til å presse mot arbeidsstykket og holde det på plass under fiksering, sveising, testing, sprøytestøping av plast, strammeanordninger, CNC-maskinering, montering og staking eller lett pressbearbeiding av industrielle utstyr. I tillegg til å låse i den utstrakte posisjonen, lar denne klemmen også låse håndtakets rotasjon og fall under monteringsplanet i tilbaketrukket posisjon. Denne rette klemmen har en lav profil og kompakt design for installasjon i områder med begrenset plass og kommer integrert med et ergonomisk håndtak, designet spesielt for å redusere håndtretthet mens du arbeider. Destaco 602-SS line action klemme er utstyrt med et lett å betjene skyve/trekk håndtak som beveger stempelet inn og ut langs aksen. Denne rettlinjede klemmen har videre en flensbase med gjengede hull for rask og sikker montering av klemmene på et arbeidsbord eller flat overflate. Denne klemenheten med rett linje er laget av rustfritt stål for å motstå korrosjon på utsatte overflater og er i stand til å holde belastninger på opptil 200 lb.
Bruksområder:
Destaco 602-SS rettlinjet klemme brukes i romfarts-, bil-, metallbearbeidings- og mat- og emballasjeindustrien for sveising, testing, sprøytestøping av plast, feste, strammeenheter, CNC-maskinering, montering av bildeler og staking eller lett pressbearbeiding av industriutstyr .
Egenskaper:
- Destaco 602-SS line action klemme har en rustfri stålkonstruksjon for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater.
- Denne rette klemmen har en lav profil og kompakt design for installasjon i områder med begrenset plass.
- Destaco 602-SS rettlinjet actionklemme leveres integrert med et ergonomisk håndtak for maksimal brukerkomfort.
- Denne rettlinjede klemmen er i stand til å låses i både tilbaketrukket og uttrukket posisjon.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 202943: Denne sekskantede rustfri stålspindelen er kompatibel med Destaco 202-USS, 6015-SS og 602-SS rettlinjede klemmer. Denne spindelen kan justeres for å ta i mot materialer av varierende tykkelse og kan også erstattes for å forlenge levetiden til vippeklemmen ved å redusere risikoen for skader når gummiproppene begynner å slites bort. Denne sekskantspindelen har sinkbelegg for å motstå korrosjon og inkluderer låsemuttere for rask og sikker fastspenning og tillater justeringer mellom klemavstanden.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 602-SS line action klemme er ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 kompatibel for maksimal brukersikkerhet, miljøhelse og overlegen ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 602-SS rettlinjet actionklemme har en gjenget kropp for montering gjennom hull for å sikre enkel og sikker installasjon.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan fungerer en rettlinjeformet klemme?
A. En rettlinjet klemme inkluderer et glidende stempel for å gi rettlinjet klemmevirkning. Stempelet kan låses i enten trekke- eller skyveretning for å holde arbeidsstykker.
Spørsmål. Hvordan velge riktig line action klemme?
A. Destaco -klemmer har konstruksjon i stål eller rustfritt stål og er tilgjengelige i varianter med flens, smal flens, rett eller solid base for enkel montering. Disse klemmene er tilgjengelige i varierende holdekapasiteter for å angi maksimal ytre kraft som en klemme i låst posisjon kan motstå trygt, uten å bli deformert permanent. Handlingsklemmer med rett linje har også keiserlige eller metriske stempelgjenger for sikker installasjon. Kundene bør velge klemmer på grunnlag av distansen reist av stempler i sin forlengede posisjon.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Q. Hva betyr klemmens holdekapasitet?
A. Klemmens holdekapasitet eller holdekraft er i utgangspunktet evnen til en klemme for å holde nede mekanisk utstyr eller metallplater under montering av bildeler eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. Det er ingen slik betydning av fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres arbeidsstykket ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.