Destaco actionklemmer med rett linje brukes til å flytte stempelet i klemmen langs aksen ved hjelp av en rettlinjet klemmehandling. Disse klemmene kan låses enten i to posisjoner (forlenget og tilbaketrukket stilling), slik at de kan fungere som både trekke- eller skyveklemmer eller bare i uttrukket stilling. De brukes under montering, testing, CNC-maskinering og sprøytestøping av plast i bil-, romfarts- og mat- og emballasjeindustrien. Destaco 609-serien klemmer har en kompakt design for å redusere plassbehovet for klemmeinstallasjon og drift. De har høy holdekapasitet sammenlignet med størrelsen. De har imperiale innvendige gjenger for rask feste av stempelet og et håndtak som faller under monteringsplanet for å låse klemmen i tilbaketrukket posisjon. Disse klemmene er også konstruert av stål for styrke og holdbarhet og for å forhindre brudd / skade på grunn av tunge operasjoner. Destaco 609-B straight line action klemme kan låses i både uttrukket og tilbaketrukket posisjon og har en rett base for vertikal overflatemontering av arbeidsstykker.Vi tilbyr også Destaco 609 akselklemme med rett linje med lignende spesifikasjoner med flensbase for horisontal montering på flate overflater.
Bruksområder:
- Denne Destaco 609-B rettlinjet aksjonsklemmen brukes til testing og sveisearmaturer, trebearbeiding, montering og oppspenningsoperasjoner i romfarts-, transport-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 609-B line-action klemme med en maksimal holdekapasitet på 300 lb, har rett bunn monteringsstil for vertikal overflatemontering av klemmen.
- Den lette, stemplede bunnen av klemmen har en bøssing for å gi stabilitet til stempelet.
- Den har stålkonstruksjon for styrke, holdbarhet og minimerer slitasje på grunn av sliteforhold.
- Denne klemmen kommer med et lett å holde, ergonomisk grepshåndtak for å minimere tretthet fra brukerne ved langvarig bruk.
- Den har en lav profil for å redusere plassbehovet, og gir dermed enkel installasjon og betjening.
- Klemhåndtaket roterer nedover for å føre frem stemplet og holde håndtaket utenfor arbeidssonen.
- Den er utstyrt med et rundt stempel med 5/16-18 (imperial) gjenger og 1.25 tommers vandringsgrense.
- Denne klemmen kan låses i både forlengede og tilbaketrukne posisjoner for brukervennlighet.
- Klemmen har 1.82 tommers stempelhøyde og et forhold mellom kraft (skyving) og påført kraft (trekke) på 36:1 / 47:1.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco tilbyr 207203 sekskantspindel for å klemme arbeidsstykker sikkert til Destaco 609-B klemmen.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 609-B straight line action klemme er produsert i samsvar med industrielle standarder som ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 for brukersikkerhet, miljøhelse og overlegen ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 609-B rettlinjet klemme er sikkert montert på arbeidsstykker eller vertikale overflater ved hjelp av et par gjengede hull på bunnen av klemmen.
- Ved behov kan denne klemmen enkelt fjernes ved ganske enkelt å skru ut skruene fra de gjengede monteringshullene på den rette basen med en enkel skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvilke andre varianter av Destaco 609-B manuell klemme er tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tilbyr en lignende klemme med en flensbase (Destaco 609 klemme) for horisontal montering på flate overflater med to par gjengede monteringshull.
Sp. Hvordan fungerer en rettlinjeformet klemme?
A. En klemme med rett linje betjenes manuelt ved hjelp av et håndtak / spak for å skyve eller trekke et stempel med/uten en påsatt spindel mot arbeidsstykket og forhindre at det beveger seg midt i operasjonen, og sikrer dermed sikker fastklemming.
Sp. Angir den røde fargen på klemmehåndtaket noe på Destaco -klemmer?
A. Den røde fargen på klemhåndtaket indikerer plasseringen av betjeningshåndtaket for brukeren.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Begrepet "holdekapasitet" eller holdekraften indikerer den ideelle evnen til klemmen til å holde nede utstyret, arbeidsstykket eller metallplaten på samlebåndet eller under andre produksjonsprosesser. Den faktiske klemkraften som utøves på arbeidsstykkene er generelt mindre enn holdekapasiteten.
Sp. Kan de røde håndtakene på Destaco -klemmene fjernes?
A. De fleste av Destaco -klemmene har grep som enkelt kan fjernes ved å skyve dem av. Men noen av håndtakene må vinyldypes for å passe til det underliggende håndtaket, og må derfor kuttes av for å fjerne dem.
Spørsmål: Er Destaco-klemmer lasteklassifisert for heise- og / eller løfteapplikasjoner?
A. Nei, Destaco-klemmer er bare belastningsklasse for klemmeapplikasjoner. De er ikke designet for bruk i løfte- eller heisapplikasjoner.
Sp. Leverer Destaco tilpassede eller spesielle versjoner av klemmene i henhold til applikasjoner?
A. Destaco kan levere tilpassede versjoner av klemmer på forespørsel. Tilpasningene kan variere fra en annen farge på håndtakene til fjerning av Destaco -logoen fra klemmene.