Straight line action klemmer brukes til å bevege klemmestempelet langs aksen ved hjelp av skyve / trekk eller rettlinje vippeklemme. Disse klemmene kan låses i to stillinger (både forlenget og tilbaketrukket) for bruk som trekk- og skyveklemmer. De er ideelle for bruk i fixturing, testing, CNC -maskinering og plastsprøytestøping i bil-, romfarts- og mat- og emballasjeindustrien. Destaco 624-MM klemme er utstyrt med et håndtak for å flytte det runde stempelet for å holde et arbeidsstykke på plass. Denne klemmen har et gjennomgående hull på den gjengede kroppen for enkel montering og metriske innvendige gjenger for rask feste av stempelet. Den har en kompakt design for å redusere plassbehovet for montering og bruk av klemmer, og dermed øke brukervennligheten i trange rom. Denne manuelle klemmen er laget av stål for styrke og holdbarhet og forhindrer slitasje forårsaket av slitende miljøer.
Raptor Supplies tilbyr også lignende manuelle klemmer i varianter med rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet og Toggle Lock Plus-mekanisme for å forhindre utilsiktet åpning av klemmer som fungerer som en sekundær lås for å sikre vedlikehold av låseforhold i midten.
Bruksområder:
- Denne Destaco 624-MM rettlinjeformede klemmen er ideell for montering, kontroll og sveising av armaturer og spenningsoperasjoner i transport-, romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 624-MM rettlinjeformet klemme har et rundt stempel med M10 (metrisk) gjeng og 2.63 tommer reisegrense.
- Den har stålkonstruksjon for styrke, holdbarhet og minimerer risikoen for skader / slitasje.
- Denne klemmen har monteringsstil for flensbunn og gir en maksimal holdekapasitet på 700 lb.
- Den har et lett å holde, ergonomisk grepshåndtak som minimerer tretthet fra brukere ved langvarig bruk.
- Håndtaket roterer oppover eller nedover for å føre eller trekke stempelet tilbake og holde håndtaket utenfor arbeidssonen.
- Klemmen har en stempelhøyde på 0.81 tommer og gir en utøvende kraft (skyve) til påført kraft (trekk) på 49: 1 /21: 1.
- Denne klemmen kan låses i både tilbaketrukket og uttrukket posisjon for brukervennlighet.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco tilbyr 624105-M monteringsbase for rask og enkel installasjon av Destaco 624-MM klemme på flate overflater / arbeidsbenker.
- Raptor Supplies kan levere 210203-M sekskantede spindler for fastspenning av arbeidsstykker sikkert ved hjelp av denne rettlinjede handlingsklemmen.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 624-MM rettlinjeformet klemme overholder ISO 9001: 2015 og ISO 14001: 2015 standarder for sikkerhet, effektiv ytelse av klemmen og miljøhelse.
Installasjon:
- Destaco 624-MM rettlinjet actionklemme monteres med gjennomgående hull på klemmens gjengede kropp for sikker installasjon.
Ofte stilte spørsmål:
Hvilke andre varianter av Destaco 624-MM manuell klemme er tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tilbyr lignende klemmer med 3/8-16 imperial stempelgjenger (Destaco 624) for sikker installasjon. For flere varianter relatert til Destaco 624-MM klemme, besøk Destaco 624-serien klemmer side på nettstedet vårt.
Spørsmål. Hvordan velge riktig line action klemme?
A. Destaco -klemmer har konstruksjon i stål eller rustfritt stål og er tilgjengelige i varianter med flens, smal flens, rett eller solid base for enkel montering. Disse klemmene er tilgjengelige i varierende holdekapasiteter for å angi maksimal ytre kraft som en klemme i låst posisjon kan motstå trygt, uten å bli deformert permanent. Handlingsklemmer med rett linje har også keiserlige eller metriske stempelgjenger for sikker installasjon. Kundene bør velge klemmer på grunnlag av distansen reist av stempler i sin forlengede posisjon.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Begrepet "holdekapasitet" eller "holdekraft" indikerer klemmens evne til å holde ned utstyr, arbeidsstykker eller metallplater på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.
Sp. Hvordan fungerer en rettlinjeformet klemme?
A. En klemme med rett linje betjenes manuelt ved hjelp av en spak eller et håndtak for å skyve stempelet mot arbeidsstykket og holde det sikkert.
Sp. Hva er fordelene med å bruke Toggle Lock Plus-mekanisme i Destaco manuelle klemmer?
A. Destaco integrerer Toggle Lock Plus-funksjonen i mange manuelle klemmer for å fungere som en sekundær låsemekanisme for å sikre at klemmene forblir i oversenter-vippelåsen. Denne mekanismen er nyttig når festene til klemmen er omvendt, i bevegelse eller i et vibrerende miljø. Det gir et ekstra sikkerhetsnivå for brukeren og arbeidsstykket. Raptor Supplies kan levere Destaco 624-MMR rettlinjet actionklemme med Toggle Lock Plus-funksjon og spesifikasjoner som ligner den for Destaco 624-MM manuell klemme.
Sp. Betyr den røde fargen på håndtaket noe?
A. De rødfargede håndtakene varsler brukeren om plasseringen av betjeningshåndtaket og når han bør gripe det. Den røde fargen har ingen ekstra fordel for klemmenes arbeid.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Alle Destaco karbonstålklemmer er sinkbelagte for å tåle slitasje på grunn av tøffe industrielle miljøer og gir rustmotstand. Destaco leverer også klemmer i rustfritt stål for applikasjoner som krever fastklemming under utendørsforhold.