Destaco FO-120 variabel slaglengde rettlinjet handlingsklemme er designet for aksiale belastninger i operasjoner der arbeidsstykketoleranser og tykkelser varierer. Denne rettlinjede klemmen anbefales for å klemme mellom ribber og hulrom som er vanskelige å nå. Den har en kompakt design som tillater både én del og masseproduksjon, og er utstyrt med et stempel og et håndhjul / håndspak som kan betjenes enten med én hånd eller begge hender, separat eller samtidig. Denne klemmen har en fotmontert, flensbase for enkel installasjon og er i stand til å tåle belastninger på opptil 675 lb. Destaco FO-120 rettlinjet klemme er kun utformet for aksiale belastninger, og en ekstra radiell støtte av stempelet anbefales for bruk med sidelast. Denne klemmen med variabel slag og rett linje kan romme svingbare trykkputer for høyytelses automatisering, arbeidsholding og inneslutningsløsninger.
Bruksområder:
Destaco FO-120 variabel slaglengde rettlinjet aksjonsklemme brukes til enkeltdel / masseproduksjon av armaturer.
Egenskaper:
- Destaco FO-120 line action klemme er ideelt brukt til å klemme arbeidsstykker med varierende tykkelse og toleranser.
- Den bruker et stempel og en håndtaksspak/håndhjul (som betjenes samtidig) for å tillate enhåndsbetjening.
- Denne Destaco FO-120-klemmen med variabel slaglengde i rett linje er i stand til å tåle belastninger på opptil 675 lb.
- Klemmen har en fotmontert, flensbase for rask og sikker installasjon.
- Den er utstyrt med svingbare trykkputer for høyytelsesløsninger for arbeidshold, automatisering og inneslutning.
- Klemmen har M6 stempelgjengestørrelse for sikker installasjon.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco FO-120 line action klemme er kompatibel med stempelslag i lengder fra 100 til 300 mm.
Standarder og godkjenninger:
Destaco FO-120 klemme med variabel slaglengde er ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 godkjent for å levere høykvalitets klemmetjenester.
Installasjon:
- Destaco FO-120 rettlinjet actionklemme har en fotmontert, flenset base for rask og sikker installasjon.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan fungerer en rettlinjeformet klemme?
A. En rettlinjet klemme har et glidende stempel for å gi rettlinjet klemmevirkning. Stempelet kan låses i enten trekke- eller skyveretning for å holde arbeidsstykker.
Spørsmål. Finnes rettlinjede klemmer tilgjengelig i flere monteringsstiler?
A. Ja, Destaco-klemmer med rett linje er tilgjengelige i fotmontert flensbase, frontflensfeste og monteringsstiler for gjennomgående hull.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. Det er ingen slik betydning av den røde fargen på klemmehåndtaket, da det kun viser et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket enkelt og raskt.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres arbeidsstykket ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, som sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (spennarmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.
Sp. Er Destaco-klemmer med variabel slaglengde, rettlinjet, ideelle for sidebelastning?
A. Disse klemmene er kun utformet for aksiale belastninger. For å imøtekomme sidebelastninger vil vi anbefale en ekstra radiell støtte for stempelet.