Dette klemhåndtaket åpner opptil 139 grader for å flytte stempelet opp til 3.13 tommer.Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 220203-M: Raptor Supplies kan levere disse sekskantede spindlene for montering i stempelet til Destaco 5133-MBR-klemmen for å holde arbeidsstykkene.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 5133-MBR line action klemme overholder ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 industristandarder for å sikre brukersikkerhet, miljøhelse og effektiv ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 5133-MBR rettlinjet klemme har solid monteringsstil for permanent, sveiset installasjon på en flat overflate/arbeidsstykke.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvilke andre varianter av Destaco 5133-MBR manuell klemme er tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tilbyr disse manuelle klemmene i varianter, for eksempel Destaco 5133-MR som har flensbase for rask og lett avtagbar installasjon og Destaco 5133-BR med 1/2-13 imperialgjenget stempel for å feste en imperialgjenget spindel til klemmen. Vi leverer også Destaco 5133-MB klemme uten Toggle Lock Plus-funksjon for å redusere driftskostnadene.
Sp. Hva er fordelene med Toggle Lock Plus-mekanismen i Destaco manuelle klemmer?
A. Utvalgte modeller av Destaco-klemmene kommer med Toggle Lock Plus-funksjonen, som gir et ekstra sikkerhetsnivå for brukeren og arbeidsstykket når fiksturene er snudd/i bevegelse/i et vibrerende miljø. Den fungerer som en sekundær låsemekanisme for å sikre at klemmen forblir i over-senter vippelåstilstand under operasjonen.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Begrepet "holdekapasitet" eller holdekraften indikerer den ideelle evnen til klemmen, målt under produksjon av klemmene, til å holde nede utstyret, arbeidsstykket eller metallplaten på samlebåndet eller under andre produksjonsprosesser.
Sp. Betyr den røde fargen på håndtaket noe på Destaco-klemmene?
A. Den røde fargen på håndtaket varsler operatøren om plasseringen av betjeningshåndtaket og tiden han skal ta det.
Spørsmål: Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco klemmer?
A. Koblingsfett, som Mobil XTC, anbefales for bruk med merkets mekaniske klemmer.
Sp. Kan håndtakene til Destaco-klemmene fjernes?
A. De fleste av Destaco -klemmene har grep som enkelt kan fjernes ved å skyve dem av. Men noen av håndtakene må vinyldypes for å passe til det underliggende håndtaket, og må derfor kuttes av for å fjerne dem.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Alle Destaco karbonstålklemmer er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje på grunn av tøffe industrielle miljøer. Destaco leverer også klemmer i rustfritt stål for applikasjoner som krever fastklemming under utendørsforhold.