Destaco 5131-R rettlinjet klemme brukes for å påføre klemkraft sideveis i stedet for fra toppen, og sikrer arbeidsstykker i applikasjoner med begrenset plass. Det anbefales for bruksområder som metallbearbeiding, trebearbeiding, sveising, testing, fiksering, plastsprøytestøping, CNC-maskinering, montering av bildeler og staking/lett pressbearbeiding av industrielt utstyr. Denne rette klemmen har en kompakt design for å redusere plassbehovet for klemmeinstallasjon og -drift, og øker dermed brukervennligheten i trange rom for både enkeltdel og masseproduksjon. Destaco 5131-R rettlinjet handlingsklemme kan låses i både tilbaketrukket og uttrukket posisjon og har en flensbase med gjengede hull for rask og sikker installasjon. Denne klemmen med rett linje kommer med et gjenget stempel som har plass til sekskantspindel for å gjøre klemmens stempellengde lett justerbar. Destaco 5131-R straight line action klemme er laget av stål for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater. Denne klemmen med rett linje er i stand til å tåle belastninger på opptil 2500 lb og er kompatibel med merkets 461203-spindel for å gi høyytelses automatiserings-, arbeids- og inneslutningsløsninger, samt optimal klemkraft. Destaco 5131-R rettlinjet actionklemme leveres med Toggle Lock Plus-funksjon for å forhindre utilsiktet åpning av klemmen. Den fungerer som en sekundær lås for å sikre vedlikehold av oversenterlåseforhold.
Bruksområder:
Destaco 5131-R straight line action klemme er egnet for montering og testing, sjekking og sveisearmaturer og strammeoperasjoner i fly-, bil-, transport- og matforedlings- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 5131-R rettlinjet vippeklemme har robust konstruksjon med svart oksidfinish for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater.
- Denne rettlinjede klemmen er integrert med dreietapper og foringer av herdet stål for lang levetid.
- Destaco 5131-R vippeklemme med rett linje har spakhåndtak med reversering (håndtaket beveger seg bakover mens stempelet kobles forover) for å klemme arbeidsstykket tett og holde håndtaket utenfor arbeidssonen.
- Denne klemmen med rett linje har et ergonomisk håndtak som er lett å holde, som minimerer brukertretthet ved langvarig bruk.
- Destaco 5131-R rettlinjet vippeklemme er i stand til å tåle belastninger på opptil 2500 lb.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 5131-R rettlinjet vippeklemme er kompatibel med Destaco 461203 spindel for å forhindre skader på arbeidsstykker.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 5131-R rettlinjet vippeklemme er designet i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 standarder for sikkerhet, effektiv ytelse av klemmen og miljøhelse.
Installasjon:
- Destaco 5131-R rettlinjet vippeklemme har en flensbase med gjengede hull for enkel og sikker installasjon.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan måles vippeklemmer?
A. Vippeklemmer tilbys i flere varianter med forskjellige holdekapasiteter. Kapasiteten til en bestemt vippeklemme kan måles ved å beregne avstanden mellom arbeidsbenken og klemplaten (i den høyeste posisjonen).
Sp. Hvordan fungerer en rettlinjeformet klemme?
A. En rettlinjet klemme har et glidende stempel for å gi rettlinjet klemmevirkning. Stempelet kan låses i enten trekke- eller skyveretning for å holde arbeidsstykker.
Q. Hva er håndtakets åpningskapasitet til denne klemmen?
A. Håndtaket på denne klemmen kan åpne opptil 113 grader.
Spørsmål. Tilbyr merket lignende klemmer med rett linje i andre bunnmonteringsstiler?
A.Ja, Destaco tilbyr trekklåseklemmer i solid base stil for enkel montering av enheten, uten å sprekke.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Sp. Hva betyr klemmens holdekapasitet?
A. Klemmens holdekapasitet eller holdekraft representerer evnen til en klemme for å holde nede mekanisk utstyr eller metallplater under montering av bildeler eller under produksjonsprosesser.
Q. Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. Det er ingen slik betydning av fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres arbeidsstykket ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.