Destaco 5133-R rettlinjeklemme er integrert med et spakhåndtak som kobler inn et rundt stempel, som presser mot et arbeidsstykke for å holde det på plass. Den robuste konstruksjonen sikrer forlenget levetid og holdbarhet. Denne rettlinjede Destaco-klemmen har en kompakt design for å redusere plassbehovet for klemmeinstallasjon og -drift, og øker dermed brukervennligheten i trange rom for både enkeltdel- og masseproduksjon. Karbonstålhuset har svart oksidfinish og herdede stempler for styrke og holdbarhet, og forhindrer slitasje forårsaket av slitende miljøer. Denne rette klemmen har en balansert konstruksjon for stiv holding og lang levetid. Den har gjennomgående hull på flensbasen som gjør at enheten kan monteres på et arbeidsbord eller flat overflate. Destaco 5133-R rettlinjet actionklemme har en total lengde på 12.89 tommer, en maksimal holdekapasitet på 4600 lb og en håndtaksåpningsvinkel på 139 grader. Dette brukervennlige skyve-/trekkhåndtaket beveger enkelt stempelet på klemmen inn og ut langs aksen. Det ergonomiske håndtaket er skråstilt bakover for å gi et tilstrekkelig grep. Denne rettlinjede klemmen kan låses i to posisjoner, slik at operatøren kan bruke enheten som enten en trykk- eller trekkklemme.
Bruksområder:
Denne Destaco 5133-R-klemmen med rett linje tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør den tilpasningsdyktig til bruksområder som montering, sveising og tung produksjon i romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 5133-R straight line action klemme er utstyrt med herdet stål pivotpinner og foringer for lang levetid.
- Den leveres med et spakhåndtak med reversering (håndtaket beveger seg bakover mens stempelet kobles forover) for å klemme arbeidsstykket tett og også for å holde håndtaket utenfor arbeidssonen.
- Denne trykk-/trekkklemmen har stålkonstruksjon med svart oksidfinish for korrosjonsmotstand og strukturell stivhet.
- Destaco 5133-R rettlinjet klemme er integrert med Toggle Lock Plus-mekanismen for å forhindre utilsiktet åpning mot vibrasjoner.
- Den har et ergonomisk utformet håndtak som har en åpningsvinkel på 139 grader og skrå bakover for å gi operatøren et tilstrekkelig grep.
- Denne enheten kan låses i to posisjoner, slik at operatøren kan bruke dem som enten push- eller pull-klemmer.
- Den har en lavprofildesign for å redusere plassbehovet for klemmeinstallasjon og -drift, og dermed øke brukervennligheten i trange rom for både enkeltdel og masseproduksjon.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 325203: Disse sekskantede spindelenhetene har gjengede kropper som muliggjør rask og enkel installasjon av Destaco 5133-R rettlinjet bevegelsesklemme på flate overflater/arbeidsbenker.
De kan også brukes til å erstatte utslitte/skadde spindler for å forlenge levetiden til klemmer og redusere risikoen for skader når gummipropper begynner å slites bort.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 5133-R line action klemme er bygget i samsvar med internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse og sikkerhet og forbedret ytelse til klemmene.
Installasjon:
- Destaco 5133-R straight line action klemme er utstyrt med gjennomgående hull på flensbasen som muliggjør rask og sikker montering på flate overflater ved hjelp av enkel skruing.
- Ved behov kan operatøren fjerne og installere enheten på et annet sted ved ganske enkelt å skru av med en skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Spørsmål. Hvordan velge en holde ned rett linjeklemme?
A. Når du velger en holdeklemme, bør du vurdere følgende krav:
A.
- Holdekapasitet og hvor mye kraft man må bruke for å oppnå det
- Hva er formen og størrelsen på delene du trenger å holde, og om de er ensartede eller variable
- Om klemmen er ideell for midlertidig eller permanent bruk
- Hvorvidt miljøet som er utpekt for bruk vil påvirke materialene eller funksjonen til klemmen
- Sikkerhetsfaktorer å vurdere for å forhindre skade på operatøren (Destaco tilbyr modeller med sekundærlås som en ekstra sikkerhetsfunksjon)
Sp. Hvordan fungerer en trykk-/trekk-vippeklemme?
A. Disse klemmene har et glidende stempel som gir en rettlinjet klemmevirkning. Stempelet kan låses i enten trekke- eller skyveretning for å holde arbeidsstykker.
Q. Er det riktig å sjekke spesifikasjonene?
A. Raptor Supplies anbefaler deg å alltid sjekke spesifikasjonene, da det vil hjelpe deg å finne ut vekselklemmens kapasitet. Produktspesifikasjonene fra produsenten består av nok informasjon om halsdybde og kjeveåpning. Du kan også be vårt dedikerte innkjøpsteam om en nøyaktig veiledning.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde nede utstyret eller metallplaten på samlebåndet eller under enhver annen produksjonsprosess.