Destaco FL-122-45 variabel slaglengde, rettlinjet aksjonsklemme bruker et stempel for å generere positiv lineær kraft, samt holde og posisjonere arbeidsstykker for maskinering. Denne stempelklemmen er ideell for metallbearbeiding, trebearbeiding, romfart og bilindustri og er integrert med en monteringsbase med flens for sikker og enkel installasjon. Destaco FL-122-45-klemmen med variabel slaglengde er ideell for bruksområder der toleranser og tykkelser på arbeidsstykket varierer. Det anbefales for å klemme mellom ribber og hulrom som er vanskelige å nå. Den bruker et stempel og en håndspak / håndhjul som kan betjenes enten separat eller samtidig. Når enheten klemmes mot et arbeidsstykke, kan spennslaget reduseres ved kraftlåseforbindelsen mellom stempelet og arbeidsstykket. Denne klemmen med rett linje kan deretter låses opp ved å vri håndspaken eller hjulet mot klokken. For å endre posisjonen til håndtaket mens den er i fast eller ikke-klemt posisjon, må brukeren trekke håndspaken av spline og sette den i ønsket posisjon. Klemkraften er proporsjonal med operasjonskraften, derfor må den oppnådde klemkraften ikke overstige den maksimale holdekraften. Destaco FL-122-45 klemme med variabel slag og rett linje har en balansert konstruksjon for å gi stiv holding og sikret lang levetid.
Bruksområder:
Destaco FL-122-45 variabel slaglengde rettlinjet klemme tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør den tilpasningsdyktig til bruksområder som montering, sveising og testing i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco FL-122-45 variabel slaglengde rettlinjet klemme har en kompakt design for å sikre arbeidsstykker i applikasjoner der det er begrenset plass.
- Den balanserte konstruksjonen gir stiv holding og garantert lang levetid.
- Den er tilgjengelig i en- og tohåndsdriftstiler for masse-/endelsproduksjon i inventar.
- Denne manuelle klemmen med variabel slaglengde har en flensbase med gjengede hull for enkel installasjon.
- Den er integrert med en unik arbeidsmekanisme som lar operatøren redusere klemmeslaget ved hjelp av kraftlåseforbindelsen mellom stempelet og arbeidsstykket.
- Klemmen med variabel slag og rett linje inkluderer et stempel og en håndspak/håndhjul som kan betjenes enten separat eller samtidig.
- Destaco FL-122-45 klemme tilbyr 3 mm klemmeslag og tåler belastninger på opptil 675 lb.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco FL-122-45 line action klemme er kompatibel med stempelslag på 40 mm lengde.
Standarder og godkjenninger:
Destaco FL-122-45-klemmen med variabel slaglengde er ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 godkjent for å levere høykvalitets klemmetjenester.
Installasjon:
- Destaco FL-122-45 rettlinjet actionklemme har en fotmontert, flensbase for rask og sikker installasjon.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan fungerer en rettlinjeformet klemme?
A. En rettlinjet klemme har et glidende stempel for å gi rettlinjet klemmevirkning. Stempelet kan låses i enten trekke- eller skyveretning for å holde arbeidsstykker.
Spørsmål. Finnes rettlinjede klemmer tilgjengelig i flere monteringsstiler?
A. Ja, Destaco-klemmer med rett linje er tilgjengelige i fotmontert flensbase, frontflensfeste og monteringsstiler for gjennomgående hull.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. Det er ingen slik betydning av den røde fargen på klemmehåndtaket, da det kun viser et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket enkelt og raskt.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres arbeidsstykket ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, som sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (spennarmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Leverer Destaco vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.
Sp. Er Destaco-klemmer med variabel slaglengde, rettlinjet, ideelle for sidebelastning?
A. Disse klemmene er kun utformet for aksiale belastninger. For å imøtekomme sidebelastninger vil vi anbefale en ekstra radiell støtte for stempelet.