Destaco 607-SQ rettlinjet klemme er ideell for å holde et arbeidsstykke på plass ved å bruke kraft fra siden. Denne klemmen er egnet for ulike push / pull klemmeoppgaver, for eksempel sveising, spennutstyr, montering og testoperasjoner. Den har lavprofildesign for enkel installasjon i trange rom. Destaco straight line action-klemmens firkantede stempel holder arbeidsstykket sikkert på plass for å forhindre glidning midt i operasjonen. Den har et stort plastgrep som sikrer brukerkomfort ved langvarig bruk. Håndtaket til Destaco straight line action-klemmen kan også enkelt justeres, noe som lar den rotere og i sin tur falle under monteringsplanet, og dermed låse den i tilbaketrukket posisjon. Denne klemmen har karbonstålkonstruksjon som gir høy slagstyrke. Destaco straight line klemme kommer med en flensstilt base for enkel installasjon på flate overflater / arbeidsbenker. Destaco 607 Series rettlinjede klemmer med rund stempel er også tilgjengelig på Raptor Supplies.
Bruksområder:
Destaco 607-SQ rettlinjet aksjonsklemme er designet for ulike kommersielle oppgaver, som sveising, spennutstyr, montering og testoperasjoner.
Egenskaper:
- Destaco 607-SQ straight line action klemme har karbonstålkonstruksjon for å levere motstand mot skade/slitasje fra tøffe industrielle forhold.
- Den har lavprofildesign for enkel installasjon i trange rom.
- Destaco straight line action-klemmens firkantede stempel holder arbeidsstykket sikkert på plass for å forhindre glidning midt i operasjonen.
- Håndtaket har plastgrep for å forhindre at hånden glir midt i drift.
- Klemmens håndtak kan enkelt justeres, slik at den kan rotere og på sin side falle under monteringsplanet, og dermed låse den i tilbaketrukket posisjon.
- Destaco rettlinjeklemme leveres med en flenset base for enkel installasjon på flate overflater / arbeidsbenker.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 207203: Disse sekskantede stålspindlene brukes til å erstatte de ødelagte / utslitte spindlene på Destaco 607-SQ rettlinjet actionklemme.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 607-SQ straight line action klemme er produsert i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 internasjonale industristandarder.
Installasjon:
- Destaco 607-SQ rettlinjet aksjonsklemme har monteringsstil med flens på bunnen for å muliggjøre sikker installasjon på flate overflater/arbeidsbenker. Ved behov, på grunn av sin flensede base, kan denne rettlinjede klemmen også enkelt fjernes.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Tilbyr merket rettlinjede actionklemmer i andre stiler?
A. Ja, bortsett fra Destaco 607-SQ firkantet stempelklemme, modeller med runde stempel (Destaco 607 & Destaco 607-M) er også tilgjengelig.
Sp. Hvordan fungerer klemmer med rett linje?
A. Noen klemmer med rett linje, for eksempel Destaco 607-SQ klemme, har et gjenget stempel som festes manuelt med et håndtak i plast. Disse klemmene har et toveis låsehåndtak (inntrukket eller forlenget stilling) for å gjøre det mulig for brukeren å bruke denne klemmen enten i trykk- eller trekkkonfigurasjon.
Sp. Hvordan fungerer manuelle klemmer?
A. I motsetning til pneumatiske klemmer med rett linje, har vanlige manuelle klemmer fra Destaco et separat håndtak for å feste stemplet for å holde arbeidsstykket på plass.
Sp. Hva er en rettlinjet bevegelsesklemme?
A. Destaco-klemmer med rett linje er manuelt betjente skyve-/trekkklemmer som brukes til ulike bruksområder, som sveising, trebearbeiding, spennutstyr og ulike monterings- og testoperasjoner.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, som sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (spennarmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde nede utstyret eller metallplaten på samlebåndet eller under enhver annen produksjonsprosess.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. For å sikre jevn drift og holdbarhet til mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Q. Hva betyr den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. De rødfargede håndtakene varsler brukeren om plasseringen av betjeningshåndtaket og når han bør gripe det. Den røde fargen har ingen ekstra fordel for klemmenes arbeid.
Spørsmål. Tilbyr merket rettlinjede klemmer i andre konfigurasjoner?
A. Destaco tilbyr også et bredt utvalg av klemmer med rett linje som er tilgjengelig i en rekke konfigurasjoner og stiler, for eksempel rutbart / rett håndtak, rustfritt stål og Toggle Lock Plus -aktiverte design.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, klemmer i rustfritt stål og karbonstål fra Destaco tåler og minimerer slitasje mot tøffe industrimiljøer. For applikasjoner som krever klemming i utendørs forhold, er klemmer i rustfritt stål også tilgjengelig.