Straight line action klemmer hold gjenstander eller arbeidsstykker sikkert ved å bevege klemmestemplene langs aksen ved hjelp av en rett linje vippebryter eller skyve / trekke klemvirkningen. Disse klemmene kan låses i både forlengede og tilbaketrukne posisjoner som kan brukes som både trekk- og skyveklemmer. De er ideelle for bruk i testing, fixturing, CNC -maskinering, lodding og mange andre applikasjoner innen luftfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien. Destaco 601 -klemmer er de minste av Destacos rettlinjeklemmer, og har en kompakt design for å redusere plassbehovet for installasjon og bruk av klemmer. De har håndtak for å skyve eller trekke i de runde glidestemplene for å holde arbeidsstykker. Disse klemmene har en flenset base for enkel montering. Denne Destaco 601-M rettlinjeklemmen har metriske innvendige gjenger for rask feste av stempelet. Den er videre konstruert av stål for styrke, holdbarhet og beskyttelse mot slitasje.Raptor Supplies tilbyr også manuelle klemmer med lignende spesifikasjoner i rustfritt stål for korrosjonsbestandighet, med imperialt ytre gjengestempel for sikker klemming.
Bruksområder:
- Denne Destaco 601-M rettlinjeklemmen er nyttig for liming, kontroll og sveising av inventar, lodding og testing og stramming og andre operasjoner innen luftfart, bil, transport og mat og emballasje.
Egenskaper:
- Destaco 601-M rettlinjeformet klemme har en flenset monteringsstil og gir en maksimal holdekapasitet på 100 lb.
- Den har stålkonstruksjon for styrke og holdbarhet i tunge operasjoner.
- Denne klemmen har også et rundt stempel med M4 (metrisk) gjeng og 0.63 tommers reisegrense.
- Den har en utøvende kraft (skyve) til påført kraft (trekk) -forhold på 14: 1 /25: 1 og stempelhøyde på 0.5 tommer.
- Den har også et lett å holde, ergonomisk grepshåndtak som minimerer tretthet fra brukerne ved langvarig bruk.
- Klemmen kan låses i både tilbaketrukne og forlengede posisjoner for brukervennlighet.
Kompatibelt tilbehør:
- Raptor Supplies tilbyr en flatspissbundet neopren-spindel (205208-M) for å passe inn i stemplet til Destaco 601-M-klemmen for å holde arbeidsemnene sikkert.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 601-M straight line action clamp overholder internasjonale standarder som ISO 9001: 2015 og ISO 14001: 2015 for å sikre miljøhelse, brukersikkerhet og effektiv ytelse av klemmen.
Installasjon:
- Destaco 601-M rettlinjeformet klemme monteres på overflatene / arbeidsstykkene ved hjelp av gjengede hull på bunnen av klemmen for sikker installasjon.
Ofte stilte spørsmål:
Hvilke andre varianter av Destaco 601-M klemme er tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tilbyr også disse manuelle klemmene med #8-32 (imperial) innvendig gjenge (601) og med 1/4-20 (imperial) utvendig tråd (601-O) for sikker oppbevaring av arbeidsstykker. For flere varianter relatert til Destaco 601-M klemme, se Destaco 601-serien klemmer side på nettstedet vårt.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Begrepet "holdekapasitet" eller holdekraften indikerer klemmens evne til å holde utstyret, arbeidsstykket eller et metallplate på samlebåndet eller under andre produksjonsprosesser.
Sp. Betyder den røde fargen på håndtaket noe på Destaco -klemmer?
A. De rødfargede håndtakene varsler operatøren om plasseringen av betjeningshåndtaket og tiden han skal ta det.
Spørsmål: Selger Destaco manuelle klemmer i andre håndtakfarger enn rødt?
A. Ja, Destaco kan levere manuelle klemmer med et mangfoldig utvalg av fargede håndtak i henhold til kundens krav. Destaco tilbyr også spesielle grep uten Destaco -logoen på forespørsel.
Spørsmål: Hvordan velge en rett rett linje handlingsklemme?
A. Destaco -klemmer har flensfeste for enkel montering og konstruksjoner i stål og rustfritt stål for styrke og korrosjonsbestandighet. Disse klemmene tilbys i forskjellige holdekapasiteter for å tåle maksimal ytre kraft som en låst klemme kan håndtere uten å bli deformert permanent. De rettlinjeformede klemmene har også utvendige / interne stempelgjenger i keiserlige eller metriske varianter for sikker installasjon. Kundene bør også ta hensyn til avstanden som klemmestemplene tilbakelegger mens de kjøper en passende klemme for bruk.
Sp. Hvordan fungerer klemmer med rett linje?
A. Handlinger med rett linje betjenes manuelt ved hjelp av spaker eller håndtak for å skyve klemmestemplene mot arbeidsstykkene og holde dem sikkert. Håndtakene roteres vanligvis oppover eller nedover for å skyve eller trekke klemmestemplene.
Sp. Er Destaco -klemmer korrosjonsbestandige?
A. Alle Destaco -karbonstålklemmene er forzinket for å motstå slitasje på grunn av tøffe industrimiljøer og gir også rustbestandighet. Destaco leverer også klemmer i rustfritt stål for applikasjoner som krever klemming under utendørs forhold.
Sp. Kan Destaco -klemmer håndtere løfte- og / eller løfteoppgaver?
A. Nei, Destaco-klemmer er bare belastningsklasse for klemmeapplikasjoner. De er ikke designet for bruk i løfte- eller heisapplikasjoner.