Destaco 5133-BR rettlinjeklemme er ideell for å holde arbeidsstykker på plass ved å bruke kraft fra siden. Denne klemmen er egnet for ulike lette klemmeoppgaver, som montering, lett maskinering og sveisearmaturer. Håndtaket har omvendt mekanisme for å holde håndtaket utenfor arbeidssonen. Det runde stempelet til Destaco straight line actionklemmen holder arbeidsstykket sikkert på plass for å forhindre glidning midt i operasjonen. Den har et stort plastgrep som sikrer brukerkomfort ved langvarig bruk. Den har karbonstålkonstruksjon og svart oksidfinish som gir høy motstand mot slitasje/skader fra grov industriell misbruk. Destacos rettlinjede klemme har herdede stålbøssinger og dreiestifter for å sikre holdbarhet. Destaco straight line klemme kommer med en solid stilbase for enkel installasjon på flate metalliske overflater / arbeidsbenker. Destaco 5133-serien klemmer er også tilgjengelig med flensbase og Toggle Lock Plus-aktiverte alternativer på Raptor Supplies.
Bruksområder:
Destaco 5133-BR rettlinjet aksjonsklemme er designet for ulike kommersielle oppgaver, for eksempel montering og sveisearmaturer og lette maskineringsoperasjoner.
Egenskaper:
- Destaco 5133-BR klemme med rett linje har omvendt mekanisme for å holde håndtaket utenfor arbeidssonen.
- Den har foringer av herdet stål, stempler og dreiestifter for å sikre holdbarhet.
- Denne rettlinjede klemmen har karbonstålkonstruksjon og svart oksidfinish som gir høy motstand mot slitasje/skader fra grov industriell misbruk.
- Klemmens runde stempel holder arbeidsstykket sikkert på plass for å forhindre glidning under operasjonen.
- Den har et stort plastgrep som sikrer brukerkomfort ved langvarig bruk.
- Den kommer med en solid stilbase for enkel installasjon på flate metalliske overflater / arbeidsbenker.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 325203 sekskantspindel brukes til å erstatte den utslitte spindelen på Destaco 5133-BR rettlinjet actionklemme.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 5133-BR straight line action klemme er produsert i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 internasjonale industristandarder.
Installasjon:
- Destaco 5133-BR rettlinjet aksjonsklemme har en solid bunnmonteringsstil for å muliggjøre sikker installasjon (permanent sveising) på flate overflater/arbeidsbenker.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Tilbyr merket rettlinjede actionklemmer i andre stiler?
A. Ja, bortsett fra denne solide baseklemmen, tilbyr Destaco også forskjellige lignende, flensede baser (Destaco 5133-M & Destaco 5133-R ) også klemmer med rett linje.
Sp. Hva er en rettlinjet bevegelsesklemme?
A. Destaco-klemmer med rett linje er manuelt betjente skyve-/trekkklemmer som brukes til ulike bruksområder, som sveising, trebearbeiding, spennutstyr og ulike monterings- og testoperasjoner.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, som sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (spennarmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Hvordan fungerer klemmer med rett linje?
A. Noen klemmer med rett linje, for eksempel Destaco 5133-M klemme, har et gjenget stempel som festes manuelt med et håndtak i plast. Disse klemmene har et toveis låsehåndtak (inntrukket eller forlenget stilling) for å gjøre det mulig for brukeren å bruke denne klemmen enten i trykk- eller trekkkonfigurasjon.
Spørsmål. Tilbyr merket rettlinjede klemmer i andre konfigurasjoner?
A. Destaco tilbyr også et bredt utvalg av klemmer med rett linje i en rekke konfigurasjoner og stiler og konstruksjoner (rustfritt stål og sinkbelagt karbonstål).
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde nede utstyret eller en metallplate på samlebåndet eller under enhver annen produksjonsprosess.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, klemmer i rustfritt stål og karbonstål fra Destaco tåler og minimerer slitasje mot tøffe industrimiljøer. For applikasjoner som krever klemming i utendørs forhold, er klemmer i rustfritt stål også tilgjengelig.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett, for eksempel Mobil XTC.
Q. Hva betyr den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. De rødfargede håndtakene varsler brukeren om plasseringen av betjeningshåndtaket og når han bør gripe det. Den røde fargen har ingen ekstra fordel for klemmenes arbeid.