Straight line action klemmer er ideelle for å flytte stempelet i klemmen langs aksen ved hjelp av trykk-/trekk- eller rettlinjet klemme. Disse klemmene kan låses i både forlengede og tilbaketrukne posisjoner eller bare i forlenget posisjon, slik at de kan fungere som både trekke- eller skyveklemmer. De brukes under montering, testing, CNC-maskinering og sprøytestøping av plast i bil-, romfarts- og mat- og emballasjeindustrien. Destaco 604-SS manuell klemme er integrert med et spakhåndtak som beveger et rundt stempel for å presse mot et arbeidsstykke for å holde det på plass. Den har flensbunn og gjenget kropp for gjennomgående hullmontering av klemmen. Denne klemmen har et imperialt innvendig gjenget stempel for rask feste av imperialgjengede spindler. Den har en kompakt design for å minimere plassbehovet for montering og bruk av klemmer, og dermed øke brukervennligheten i trange rom. Denne manuelle vippeklemmen har rustfritt stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet og holdbarhet og forhindrer slitasje under tøffe sliteforhold. Vi leverer også lignende manuelle klemmer med stålkonstruksjon for strukturell stivhet, Toggle Lock Plus-mekanisme for å forhindre utilsiktet åpning av klemmen og et metrisk innvendig gjenget stempel for plass til imperiale gjengede spindler.
Bruksområder:
- Denne Destaco 604-SS rettlinjeklemmen brukes til kontroll og sveising av inventar, montering og stramming i luftfarts-, transport-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 604-SS straight line action clamp har rustfritt stål konstruksjon for korrosjonsbestandighet, holdbarhet og minimerer hyppig vedlikeholdskrav på grunn av slitende forhold.
- Den har monteringsstil for flensbase for å tilby en maksimal holdekapasitet på 400 lb.
- Denne klemmen er utstyrt med et rundt stempel med 5/16-18 tommer (imperial) gjeng og 1.5 tommers reisegrense.
- Den har et lett å holde, ergonomisk grepshåndtak som minimerer tretthet fra brukere ved langvarig bruk.
- Håndtaket roterer oppover eller nedover for å føre eller trekke stempelet tilbake og holde håndtaket utenfor arbeidssonen.
- Denne klemmen kan låses i både tilbaketrukket og uttrukket posisjon for brukervennlighet.
- Den har 1.5 tommers stempelhøyde og utøve kraft (skyve) til påført kraft (trekke) -forhold på 45: 1 /26: 1.
Kompatibelt tilbehør:
- Raptor Supplies kan også levere 60690 festemutter for rask installasjon av Destaco 604-SS klemmen på de flate overflatene
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 604-SS straight line action clamp er i samsvar med industristandarder som ISO 9001: 2015 og ISO 14001: 2015 for brukersikkerhet, miljøhelse og effektiv ytelse av klemmen.
Installasjon:
- Destaco 604-SS straight line action clamp er flensbunnmontert og gjennomgående hull montert med gjenget hus for sikker installasjon.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvilke andre varianter av Destaco 604-SS manuell klemme er tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tilbyr disse manuelle klemmene i stålkonstruksjon (604) for styrke for å forhindre brudd / bøyning under tunge belastninger. Vi leverer også lignende klemmer med M8 metrisk stempelgjenger (Destaco 604-MMSS) for sikker installasjon av spindelenheter og Toggle Lock Plus-mekanisme (604-RSS) for å forhindre utilsiktet åpning av klemmen. For flere varianter relatert til Destaco 604-SS klemme, se Destaco 604-serien klemmer side på nettstedet vårt.
Sp. Hvordan fungerer en rettlinjeformet klemme?
A. En klemme med rett linje betjenes manuelt ved hjelp av et håndtak / spak for å skyve et stempel mot arbeidsstykket og hindre det i å bevege seg midt i operasjonen, og dermed sikre sikker fastspenning.
Sp. Hva er fordelene med å bruke Toggle Lock Plus-mekanisme i Destaco manuelle klemmer?
A. Destaco tilbyr Toggle Lock Plus-funksjonen i mange av de manuelle klemmene for å fungere som en sekundær låsemekanisme, noe som sikrer at klemmene forblir i tilstanden for veksellås over midten. Denne mekanismen er nyttig når festene til klemmen er omvendt, i bevegelse eller i et vibrerende miljø. Det gir et ekstra sikkerhetsnivå for brukeren og arbeidsstykket. Raptor Supplies kan levere Destaco 604-RSS straight line action clamp med Toggle Lock Plus-funksjon og lignende spesifikasjoner som Destaco 604-SS manuell klemme.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Begrepet "holdekapasitet" eller holdekraften indikerer klemmens evne til å holde utstyret, arbeidsstykket eller metallplaten på samlebåndet eller under andre produksjonsprosesser.
Sp. Hvordan er klemkraften forskjellig fra holdekraften / kapasiteten?
A. Klemkraft eller utøvende kraft refererer til den faktiske kraften som klemmen utøver på arbeidsstykket for å holde det. Holdkraften eller kapasiteten gir et mål på den ideelle styrken til klemmen som måles under produksjonsprosessen. Klemkraften er generelt mindre enn holdekapasiteten, avhengig av flere faktorer som posisjonen til spindlene i klemmestengene og den motsatte kraften som påføres klemmen.
Spørsmål: Hvilket smøremiddel anbefales for bruk med Destaco -klemmer ved service?
A. Koblingsfett som Mobil XTC anbefales å bruke under ombygging eller vedlikehold av de mekaniske klemmene.
Sp. Betyder den røde fargen på håndtaket noe på Destaco -klemmer?
A. De rødfargede håndtakene varsler operatøren om plasseringen av betjeningshåndtaket og når skal han gripe det.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Alle Destaco karbonstålklemmer er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje på grunn av tøffe industrielle miljøer. Destaco leverer også klemmer i rustfritt stål for applikasjoner som krever fastklemming under utendørsforhold.