Destaco 601-O rettlinjet klemme er ideell for lette maskineringsapplikasjoner i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien. Denne klemmen bruker klemkraft fra siden i stedet for toppen, og sikrer arbeidsstykker i applikasjoner med begrenset plass. Den er utstyrt med et spakhåndtak som kobler stemplet til å presse mot arbeidsstykket og holde det på plass under fiksering, sveising, testing, plastsprøytestøping, CNC-maskinering, montering og staking eller lett pressbearbeiding av industriutstyr. I tillegg til å låse i den utstrakte posisjonen, lar denne klemmen med rett linje også rotasjon av håndtaket og fall under monteringsplanet låses i tilbaketrukket posisjon. Denne 601-O rettlinjeklemmen kommer med en rett base med gjengede hull som hjelper til med rask og sikker montering til et arbeidsbord/flat overflate og er utstyrt med et spakhåndtak som kobler stempelet til å presse mot et arbeidsstykke og holde det på plass. Denne Destaco-klemmen er laget av stål for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater, og er utstyrt med et rundt stempel for rask og sikker festing. Den har en kompakt design for både enkeltdel og masseproduksjon, og tåler belastninger på opptil 100 lb.
Bruksområder:
Destaco 601-O straight line action klemme brukes til lodding, liming, montering av bildeler og testing av fester i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 601-O line action klemme har stålkonstruksjon for strukturell stivhet og korrosjonsbestandighet.
- Denne rette klemmen har en U-stang og rett base med gjengede hull for enkel installasjon.
- Den leveres med et lett å betjene skyve / trekk håndtak som lar stempelet bevege seg inn og ut langs aksen og kan brukes som en skyve eller trekk klemme ved å låse den i to posisjoner.
- Destaco 601-O rettlinjet klemme er i stand til å tåle belastninger på opptil 100 lb.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 601-O pull action låseklemme er produsert i samsvar med industristandarder som ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 for miljøhelse, maksimal brukersikkerhet og overlegen ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 601-O line action klemme leveres med en rett base med gjengede hull for rask og sikker montering av klemmen til et arbeidsbord / flat overflate.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan fungerer en rettlinjeformet klemme?
A. En rettlinjet klemme har et glidende stempel for å gi rettlinjet klemmevirkning. Stempelet kan låses i enten trekke- eller skyveretning for å holde arbeidsstykker.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Sp. Hva betyr klemmens holdekapasitet?
A. Klemmens holdekapasitet eller holdekraft representerer evnen til en klemme for å holde nede mekanisk utstyr eller metallplater under montering av bildeler eller under produksjonsprosesser.
Q. Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. Det er ingen slik betydning av fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres arbeidsstykket ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.