Destaco G-122-45 variabel slaglengde, rettlinjet aksjonsklemme er ideell for bilindustrien. Den er konstruert for aksiale belastninger i operasjoner der arbeidsstykketoleranser og tykkelser varierer. Denne rettlinjede klemmen anbefales for å klemme mellom ribber og hulrom som er vanskelige å nå. Den har en kompakt design som tillater både enkeltdels- og masseproduksjon. Destaco G-122-45 klemme er utstyrt med en låsespak / stempel (tohåndsbetjening) og håndhjul / håndspak (enhåndsbetjening) som kan betjenes enten separat eller samtidig. Denne Destaco G-122-45 rettlinjede klemmen er kun utformet for aksiale belastninger, og en ekstra radiell støtte for stempelet anbefales med sidebelastninger. Den har en fotmontert, flensbase for enkel installasjon og tåler belastninger på opptil 675 lb.
Bruksområder:
Destaco G-122-45 line action klemme brukes til enkeltdel / masseproduksjon av inventar i bilindustrien.
Egenskaper:
- Destaco G-122-45 rettlinjet klemme er ideelt brukt til å klemme arbeidsstykker med varierende tykkelse og toleranser.
- Denne klemmen har en fotmontert, flensbase for rask og sikker installasjon.
- Den bruker et stempel og en håndtaksspak/håndhjul (som betjenes samtidig) for å tillate en- eller tohåndsbetjening for flere bruksområder.
- Denne G-122-45 klemenheten er i stand til å håndtere belastninger på opptil 675 lb.
- Det gir spennslag på 3 mm.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco K1222, K508, K612 og K816: Disse svingbare skyveputene er designet for merkets G-122-45 actionklemme for å gi høyytelses automatisering, arbeidsholding og inneslutningsløsninger.
Standarder og godkjenninger:
Destaco G-122-45 line action klemme er ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 sertifisert for maksimal brukersikkerhet og effektiv ytelse.
Installasjon:
- Destaco G-122-45 rettlinjet actionklemme har en gjenget kropp for gjennomhullsmontering på overflaten.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. Det er ingen slik betydning av fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres arbeidsstykket ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, som sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (spennarmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Sp. Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.
Sp. Hva betyr klemmens holdekapasitet?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften representerer evnen til en klemme for å holde nede mekanisk utstyr eller metallplater under montering av bildeler eller under produksjonsprosesser.
Sp. Er Destaco-klemmer med variabel slaglengde, rettlinjet, ideelle for sidebelastning?
A. Disse klemmene er kun utformet for aksiale belastninger. For å imøtekomme sidebelastninger vil vi anbefale en ekstra radiell støtte for stempelet.