Straight line action klemmer bruk bevegelse av et klemstempel og spindel langs deres akse for å holde arbeidsstykkene sikkert. Disse klemmene kan låses enten i forlenget posisjon kun for bruk som skyveklemmer eller i både utstrakte og tilbaketrukne posisjoner for bruk som pull & push klemmer. De er ideelle for testing, fiksering, oppspenning, CNC-maskinering og sprøytestøping av plast som krever hyppige klem- og avklemmingsoperasjoner. Destaco 95040 rettlinjet handlingsklemme (Destaco 95030, 95040, 95050 og 95060 Series) har et håndtak og base i støpt stål med svart oksidfinish for å forhindre regelmessig slitasje mens du arbeider i industrielle omgivelser. Klemmehåndtaket roterer bakover for å falle under monteringsplanet for å låse klemmen i tilbaketrukket posisjon. Denne klemmen har et rundt skyvestempel for å låse det i både trekke- og skyveretninger. Klemmestempelet er metrisk gjenget for rask feste av en metrisk gjenget spindel. Denne klemmen har en flensbase for rask montering på horisontale flater for å støtte kraftig fastspenning av arbeidsstykker. Den har en lavprofildesign for å minimere krav til klaring over hodet mens du installerer eller betjener klemmen. Denne manuelle klemmen er også tilgjengelig med lastekapasiteter på 550, 1650 og 3960 lb på Raptor Supplies.
Bruksområder:
Denne Destaco 95040 rettlinjede klemmen brukes til montering, testing, CNC-maskinering, plastsprøytestøping og oppspenningsoperasjoner i fly-, bil-, forbruksvarer- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 95040 rettlinjet actionklemme har en lavprofildesign og tilbyr en maksimal holdekapasitet på 1100 lb.
- Den er utstyrt med et rundt stempel med en høyde på 0.39 tommer med 1.5 tommers stempelvandring og M8 (metrisk) gjenger.
- Denne klemmen har stålkonstruksjon med støpt stålbase og et håndtak for strukturell stivhet for å utføre tunge operasjoner uten å knekke eller bøye seg.
- Den har flensmonteringsstil for installasjon på horisontale overflater / arbeidsstykker.
- Denne klemmen låses i både tilbaketrukne og forlengede posisjoner for brukervennlighet.
- Klemmens håndtak roterer bakover for å falle under monteringsplanet og låse klemmen i tilbaketrukket posisjon.
Kompatibelt tilbehør:
- Raptor Supplies kan levere en sekskantspindel (Destaco 207203-M) for å passe inn i stempelet til Destaco 95040 klemmen for sikker fastholdelse av arbeidsstykkene.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 95040 line action klemme er produsert i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 standarder for å sikre brukersikkerhet, miljøhelse og overlegen ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 95040 rettlinjet klemme er sikkert montert til arbeidsstykkene eller horisontale overflater ved hjelp av de gjengede hullene på hver side av klemmebasen.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvilke andre varianter av Destaco 95040 låseklemme er tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tilbyr denne Destaco manuelle klemmen i varianter med 550 lb (95030), 1650 lb (95050) og 3960 lb (95060) holde kapasiteter.
Sp. Hvordan fungerer klemmer med rett linje?
A. Klemmer med rett linje betjenes manuelt for å rotere spakene eller håndtaket for å skyve klemmestemplet mot arbeidsstykkene og holde dem sikkert.
Sp. Hvordan er klemkraften forskjellig fra holdekraften / kapasiteten?
A. Begrepet "holdekraft eller kapasitet" indikerer den ideelle styrken til klemmen for å holde ned utstyret, arbeidsstykkene eller metallplater på samlebåndet eller under andre industrielle applikasjoner. Holdekraften måles under produksjonsprosessen for klemmen, så gir ikke et praktisk mål på klemmens kapasitet. Klemkraft eller utøvende kraft angir den faktiske kraften som utøves av klemmen på arbeidsstykkene for å holde dem. Klemkraften er generelt mindre enn holdekapasiteten, på grunn av flere faktorer som posisjonen til spindlene i klemmestengene og den motsatte kraften påført på klemmen.
Sp. Betyder den røde fargen på håndtaket noe på Destaco -klemmer?
A. De rødfargede håndtakene varsler operatøren om plasseringen av betjeningshåndtaket og angir også når han skal gripe det.
Spørsmål: Selger Destaco manuelle klemmer i andre håndtakfarger enn rødt?
A. Ja, Destaco kan levere manuelle klemmer i et bredt utvalg av fargede håndtak i henhold til kundens krav. Destaco tilbyr også spesielle grep uten Destaco-logoen på forespørsel.
Spørsmål: Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco klemmer?
A. Koblingsfett, som Mobil XTC, anbefales for bruk med merkets mekaniske klemmer.
Sp. Kan de røde håndtakene på Destaco -klemmene fjernes?
A. De fleste Destaco-klemmer har grep som enkelt kan fjernes ved ganske enkelt å skyve dem av. Men noen håndtak gjennomgår vinyldypping for å passe til det underliggende håndtaket og må derfor kuttes av for fjerning.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Alle Destaco karbonstålklemmer er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje på grunn av tøffe industrielle miljøer. Destaco leverer også klemmer i rustfritt stål for applikasjoner som krever fastklemming under utendørsforhold.