APOLLO VALVES 82LF-240 Series 3-delt fullport lodde ende bronse kuleventiler


filtre
Kulemateriale: 316 rustfritt stål , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: Blyfri bronse , Kroppsstil: På linje , Håndtaksmateriale: Forzinket stål med vinylgrep , Håndtakstype: spaken , Maks. Press: 600 psi WOG , Maks. Damptrykk: 150 psi WSP , Havn: Full , Forseglingsmateriale: PTFE , Setemateriale: RPTFE , Stammateriale: 316 rustfritt stål , stammetype: Blowout-bevis , Stil: 316 Rustfritt stål kule og stamme , Temp. Område: -50 grader til 400 grader F , Ventilstruktur: 3-Piece
StilModellTilkoblingstypeRørstørrelseStørrelseTube SizetypenPris (eks. mva)
A
82LF244A0
-----2 498 NOK
A
82LF246A1
-----4 526 NOK
A
82LF245A4
-----3 428 NOK
A
82LF243A0
-----2 076 NOK
A
82LF244A1
-----2 584 NOK
A
82LF247A1
-----5 472 NOK
A
82LF244A4
-----2 642 NOK
A
82LF243A1
-----2 163 NOK
A
82LF243A4
-----2 318 NOK
A
82LF248A4
-----8 745 NOK
A
82LF24594
Loddetinn-1"-Balanseringsstopp2 673 NOK
A
82LF24927
Loddetinn-2 1/2 lbs.-Spak og mutter i rustfritt stål16 597 NOK
A
82LF2442757
Loddetinn-3 / 4 "-Spak og mutter i rustfritt stål, oksygenrenset2 180 NOK
A
82LF24450
Loddetinn-3 / 4 "-2-1 / 4 "forlengelse av låsestamme i karbonstål2 357 NOK
A
82LF24894
Loddetinn-2"-Balanseringsstopp8 383 NOK
A
82LF24410
Loddetinn-3 / 4 "-Spak og mutter i rustfritt stål1 946 NOK
A
82LF243145057
Loddetinn-1 / 2 "-Side ventilert ball (ensrettet)2 348 NOK
A
82LF24350
Loddetinn-1 / 2 "-2-1 / 4 "forlengelse av låsestamme i karbonstål2 081 NOK
A
82LF24321
Loddetinn-1 / 2 "-UHMWPE Trim (ikke-PTFE)1 953 NOK
A
82LF24394
Loddetinn-1 / 2 "-Balanseringsstopp1 797 NOK
A
82LF24504
Loddetinn-1"-2-1 / 4 "stammeutvidelse2 637 NOK
A
82LF24604
Loddetinn-1 1/4 lbs.-2-1 / 4 "stammeutvidelse3 617 NOK
A
82LF24650
Loddetinn-1 1/4 lbs.-2-1 / 4 "forlengelse av låsestamme i karbonstål4 175 NOK
A
82LF24414
Loddetinn-3 / 4 "-Side ventilert ball (ensrettet)1 973 NOK
A
82LF24494
Loddetinn-3 / 4 "-Balanseringsstopp2 073 NOK
A
82LF24327
Loddetinn-1 / 2 "-Spak og mutter i rustfritt stål1 690 NOK
A
82LF24694
Loddetinn-1 1/4 lbs.-Balanseringsstopp3 652 NOK
A
82LF24421
Loddetinn-3 / 4 "-UHMWPE Trim (ikke-PTFE)2 229 NOK
A
82LF24411
Loddetinn-3 / 4 "-Therma-Seal isolerende håndtak2 249 NOK
A
82LF2445057
Loddetinn-3 / 4 "-2-1 / 4 "forlengelse av karbonstållås, oksygenrenset2 600 NOK
A
82LF24427
Loddetinn-3 / 4 "-Spak og mutter i rustfritt stål1 945 NOK
A
82LF24357
Loddetinn-1 / 2 "-Oksygenrenset1 803 NOK
A
82LF2435057
Loddetinn-1 / 2 "-2-1 / 4 "forlengelse av karbonstållås, oksygenrenset2 324 NOK
A
82LF24404
Loddetinn-3 / 4 "-2-1 / 4 "stammeutvidelse2 038 NOK
A
82LF24311
Loddetinn-1 / 2 "-Therma-Seal isolerende håndtak1 931 NOK
A
82LF24304
Loddetinn-1 / 2 "-2-1 / 4 "stammeutvidelse1 749 NOK
A
82LF24310
Loddetinn-1 / 2 "-Spak og mutter i rustfritt stål1 669 NOK
A
82LF24850
Loddetinn-2"-2-1 / 4 "forlengelse av låsestamme i karbonstål8 845 NOK
A
82LF24704
Loddetinn-1 1/2 lbs.-2-1 / 4 "stammeutvidelse4 543 NOK
A
82LF24701
Lodde x Lodde1.5 "-1.5 "-3 493 NOK
A
82LF24801
Lodde x Lodde2"-2"-6 742 NOK
A
82LF24501
Lodde x Lodde1"-1"-2 000 NOK
A
82LF24901
Lodde x Lodde2.5 "-2.5 "-12 780 NOK
A
82LF24601
Lodde x Lodde1.25 "-1.25 "-2 733 NOK
A
82LF24401
Lodde x Lodde3 / 4 "-3 / 4 "-1 715 NOK
A
82LF24301
Lodde x Lodde1 / 2 "-1 / 2 "-1 394 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?