APOLLO VENTILER 82LF24901 Blyfri bronse kuleventil Loddemetall 2-1/2 In | AD3MDT 40D967 / 82LF-249-01

APOLLO VALVES 82LF24901 Blyfri bronse kuleventil Loddemetall 2-1/2 In

På lager
Vare: AD3MDT Modell: 82LF24901Kryssref.: 40D967 / 82LF-249-01

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 780 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
Kulemateriale316 rustfritt stål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialBlyfri bronse
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeLodde x Lodde
HåndteringsmaterialeForzinket stål med vinylgrep
Håndtakstypespaken
Maks. Press600 psi WOG
Maks. Damptrykk150 psi WSP
Rørstørrelse2.5 "
HavnFull
Forsegl materialePTFE
SetematerialeRPTFE
Stammateriale316 rustfritt stål
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område-50 grader til 400 grader F
Tube Size2.5 "
Ventilstruktur3-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.43
Skipets høyde (cm)14.73
Skipets lengde (cm)37.85
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8481801085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeRørstørrelseStørrelseTube SizetypenPris
APOLLO VENTILER 82LF24301 Blyfri bronse kuleventil Loddemetall 1/2 In | AD3MDL 40D961 / 82LF-243-01 82LF24301Lodde x Lodde1 / 2 "-1 / 2 "-1 394 NOK
APOLLO VENTILER 82LF24401 Blyfri bronse kuleventil Loddemetall 3/4 In | AD3MDM 40D962 / 82LF-244-01 82LF24401Lodde x Lodde3 / 4 "-3 / 4 "-1 715 NOK
APOLLO VENTILER 82LF24501 Blyfri bronse kuleventil Loddemetall 1 In | AD3MDN 40D963 / 82LF-245-01 82LF24501Lodde x Lodde1"-1"-2 000 NOK
APOLLO VENTILER 82LF24601 Blyfri bronse kuleventil Loddemetall 1-1/4 In | AD3MDP 40D964 / 82LF-246-01 82LF24601Lodde x Lodde1.25 "-1.25 "-2 733 NOK
APOLLO VENTILER 82LF24701 Blyfri bronse kuleventil Loddemetall 1-1/2 In | AD3MDQ 40D965 / 82LF-247-01 82LF24701Lodde x Lodde1.5 "-1.5 "-3 493 NOK
APOLLO VENTILER 82LF24801 Blyfri bronse kuleventil Loddemetall 2 In | AD3MDR 40D966 / 82LF-248-01 82LF24801Lodde x Lodde2"-2"-6 742 NOK
APOLLO VENTILER 82LF24694 Kuleventil, 1-1/4 tomme loddetinn, full port, 3 deler, bronse | BY4GAN 82LF24694Loddetinn-1 1/4 lbs.-Balanseringsstopp3 652 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 82LF24901 Blyfri bronse kuleventil Loddemetall 2-1/2 In
12 780 NOK / enhet