Straight line action klemmer bruke håndtakene til å skyve et stempel mot et arbeidsstykke under montering, testing, CNC-maskinering og sprøytestøping av plast. Disse klemmene låses enten i to posisjoner (forlenget og tilbaketrukket posisjon) eller i en posisjon (kun forlenget posisjon). Destaco 5000-serien Straight line action klemmer, også kjent som hold down action klemmer, har en høystyrke, klemarm for å utføre tunge operasjoner. De er utstyrt med herdede bøssinger og ståltapper for å sikre lang levetid. Destaco 5131-MBR rettlinjet aksjonsklemme har Toggle Lock Plus-mekanisme for sekundær låsing for å forhindre utilsiktet åpning under operasjonen. Den har solid base monteringsstil for permanent montering på en flat overflate / arbeidsstykke ved hjelp av sveising. Denne klemmen har en lav profil og robust stålkonstruksjon med svart oksidfinish for styrke, holdbarhet og drift i kompakte rom. Den har et omvendt virkende håndtak som roterer bakover for å flytte stempelet fremover og holde håndtaket utenfor arbeidsområdet. Denne klemmen har et metrisk gjenget, herdet stempel for å feste en metrisk gjenget spindel. Klemmen kan holde en maksimal belastning på 2500 lb. Raptor Supplies tilbyr også denne manuelle klemmen i varianter med flensbase for en lett avtagbar installasjon; imperial stempelgjenging for plassering av imperiale gjengede spindler. Vi leverer også en lignende klemme uten Toggle Lock Plus-funksjon for å redusere driftskostnader der sekundær låsing av klemmen ikke er nødvendig.
Bruksområder:
Destaco 5131-MBR rettlinjet klemme er egnet for sveising, montering og lette maskineringsoperasjoner i bilindustrien, transport, kundevarer, romfart og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 5131-MBR rettlinjet handlingsklemme har Toggle Lock Plus-mekanisme for sekundær låsing i forlenget posisjon.
- Den har stålkonstruksjon med svart oksidfinish og herdede stempler, pivotpinner og foringer for strukturell integritet og holdbarhet.
- Denne klemmen har en maksimal holdekapasitet på 2500 lb.
- Den har en solid base for permanent, sveiset installasjon på et flatt arbeidsstykke/flate.
- Klemmen er utstyrt med et rundt stempel med 0.87 tommer høyde og M8 (metrisk) gjenger.
- Den leveres med et omvendt virkende håndtak for å rotere bakover når stempelet beveger seg for å holde håndtaket utenfor arbeidssonen.
- Dette klemhåndtaket åpner opptil 113 grader for å flytte stempelet opp til 1 tommer.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 461203-M: Raptor Supplies tilbyr disse sekskantede spindlene for å passe inn i stempelet til Destaco 5131-MBR-klemmen for å holde arbeidsstykkene.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 5131-MBR line action klemme er designet i samsvar med ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 spesifikasjoner for å sikre brukersikkerhet, miljøhelse og effektiv ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 5131-MBR line-action klemme har solid base for permanent, sveiset montering på en flat overflate/arbeidsstykke.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvilke andre varianter av Destaco 5131-MBR manuell klemme er tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tilbyr disse manuelle klemmene i varianter, for eksempel Destaco 5131-MR med en flensbase for rask og lett avtagbar installasjon og Destaco 5131-BR med 5/16-18 imperialgjenget stempel for å feste en imperialgjenget spindel til klemmen. Vi leverer også Destaco 5131-MB klemme uten Toggle Lock Plus-funksjon for å redusere driftskostnadene.
Sp. Hva er fordelene med Toggle Lock Plus-mekanismen i Destaco manuelle klemmer?
A. Utvalgte modeller av Destaco-klemmene kommer med en Toggle Lock Plus-funksjon, som gir et ekstra sikkerhetsnivå for brukeren og arbeidsstykket når fiksturene er snudd/i bevegelse/i et vibrerende miljø. Den fungerer som en sekundær låsemekanisme for å sikre at klemmen forblir i over-senter vippelåstilstand.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Begrepet "holdekapasitet" eller holdekraften indikerer den ideelle evnen til klemmen, målt under produksjon av klemmene, til å holde nede utstyret, arbeidsstykket eller metallplaten på samlebåndet eller under andre produksjonsprosesser.
Sp. Betyr den røde fargen på håndtaket noe på Destaco-klemmene?
A. Den røde fargen på håndtaket varsler operatøren om plasseringen av betjeningshåndtaket og tiden han skal ta det.
Spørsmål: Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco klemmer?
A. Koblingsfett, som Mobil XTC, anbefales for bruk med merkets mekaniske klemmer.
Sp. Kan håndtakene til Destaco-klemmene fjernes?
A. De fleste av Destaco -klemmene har grep som enkelt kan fjernes ved å skyve dem av. Men noen av håndtakene må vinyldypes for å passe til det underliggende håndtaket, og må derfor kuttes av for å fjerne dem.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Alle Destaco karbonstålklemmer er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje på grunn av tøffe industrielle miljøer. Destaco leverer også klemmer i rustfritt stål for applikasjoner som krever fastklemming under utendørsforhold.