DESTACO 602-serie rettlinjeklemmer


filtre
Holdekapasitet: 200 kg , Monteringsbase: Flens , Total lengde: 2.620 " , Spindel: Ikke levert , Toggle Lock Plus: Nei
StilModellHandleMaterialeTotal høydeStempelhøydeStempelets trådstørrelsetypenPris (eks. mva)
A
602-MMS
-Rustfritt stål3.13 "0.47 "M6-835NOK
B
602-MM
RuterbarStål3.130 "0.47 "M6Rettlinjehandling385NOK
C
602
RettStål3.130 "0.41 "1 / 4-20Straight Line Action, gjennom hull385NOK
D
602-SS
RettRustfritt stål3.130 "0.75 "1 / 4-20Straight Line Action, Through Hole, SS819NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?