Straight line action klemmer er ideelle for å holde arbeidsstykker ved hjelp av klemstempler som kan flyttes langs deres akse ved hjelp av trykk / trekk / rettlinjet klemme. De kan låses i både forlengede og tilbaketrukne posisjoner for bruk som både pull & push-klemmer eller bare i utstrakt posisjon for bruk som skyveklemmer. De er ideelle for gjentatt fastspenning / avspenning under testing, sveising, fiksering, oppspenning, CNC-maskinering og plastsprøytestøping. Destaco 670-serien klemmene har presisjonsklemmehåndtak for høy produksjonseffektivitet. De kommer med en fjærholdeåpningsanordning for å forhindre at klemmen lukkes ved et uhell og en forhåndslastet mutter for å låse klemmen mot seg selv (når den ikke er under trykk) og forhindrer åpning når den er montert vertikalt. Disse klemmene har også en justerbar hylsetype for å eliminere stempelendebevegelse på grunn av gjentatt bruk. Destaco 675-1MBPLS rettlinjet handlingsklemme er utstyrt med et rundt stempel med M12-gjenging og 1.1 tommers vandringsgrense. Dette klemstemplet har en flat overflate for å forhindre rotasjonsbevegelse og tillate forskyvning av styring og holding. Den har stålkonstruksjon for strukturell stivhet og holdbarhet. Denne klemmen har en maksimal lastekapasitet på 2400 lb. Raptor Supplies tilbyr også denne klemmen i en variant med 2.25 tommers stempelvandring.
Vi leverer også lignende klemmer (Destaco 690-serien klemmer) med M16 stempelgjenge og en maksimal holdekapasitet på 5000 lb.
Bruksområder:
Destaco 675-1MBPLS rettlinjet aksjonsklemme brukes i applikasjoner, som sveising og montering i luftfart, bilindustri, forbruksvarer og mat- og emballasjeindustri.
Egenskaper:
- Destaco 675-1MBPLS rettlinjet aksjonsklemme har et flatt rundt stempel for å forhindre sideveis bevegelse og tillate offset pilotering og holding.
- Dette stemplet har M12 (metrisk) gjenger og 1.1 tommers bevegelsesgrense.
- Klemmen er utstyrt med et presisjonsklemmehåndtak for å presse stempelet mot arbeidsstykket for å holde det på plass.
- Den er designet med en justerbar hylse for å redusere radiell stempelendebevegelse ved gjentatt bruk.
- Denne klemmen er utstyrt med en forhåndslastet mutter for å forhindre klemmeåpning ved å låse klemmen mot seg selv når den er montert vertikalt.
- Denne klemmen har en maksimal holdekapasitet på 2400 lb.
- Den har stålkonstruksjon for å gi styrke og holdbarhet.
- Denne klemmen har flensbase for enkel montering av klemmen på en horisontal overflate eller arbeidsstykke.
- Den har en fjærende åpen design for å forhindre utilsiktet lukking av klemmen.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco spindler: Raptor Supplies kan levere spindler for å passe inn i stemplene til Destaco 675-1MBPLS rettlinjet actionklemme for å holde arbeidsstykker.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 675-1MBPLS rettlinjet actionklemme overholder ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 for miljøhelse og sikkerhet og overlegen ytelse av klemmeindustristandardene.
Installasjon:
- Destaco 675-1MBPLS rettlinjet actionklemme har flensbase med gjengede hull for rask installasjon på en horisontal overflate/arbeidsstykke.
- Denne monteringsbasen leveres demontert for sveising av basen med hovedenheten i enhver håndtaksposisjon.
- Stempelet kan bores og bankes for enkel installasjon av gjengede spindler eller tilpassede armaturer.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Er andre varianter av Destaco 675-1MBPLS rettlinjede actionklemmer tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Ja, Raptor Supplies tilbyr Destaco 670-1MBPLSrettlinjede klemmer med 2.25 tommers stempelvandring.
Sp. Hvordan fungerer klemmer med rett linje?
A. Klemmer med rett linje betjenes manuelt for å rotere spakene eller håndtaket for å skyve klemmestemplet mot arbeidsstykkene og holde dem sikkert.
Sp. Hvordan er klemkraften forskjellig fra holdekraften / kapasiteten?
A. Begrepet "holdekraft eller kapasitet" indikerer den ideelle styrken til klemmen for å holde ned utstyret, arbeidsstykkene eller metallplater på samlebåndet eller under andre industrielle applikasjoner. Holdekraften måles under produksjonsprosessen for klemmen, så gir ikke et praktisk mål på klemmens kapasitet. Klemkraft eller utøvende kraft angir den faktiske kraften som utøves av klemmen på arbeidsstykkene for å holde dem. Klemkraften er generelt mindre enn holdekapasiteten, på grunn av flere faktorer som posisjonen til spindlene i klemmestengene og den motsatte kraften påført på klemmen.
Sp. Leverer Destaco tilpassede eller spesielle versjoner av klemmene i henhold til applikasjoner?
A. Destaco kan levere tilpassede versjoner av klemmer på forespørsel. Tilpasningene kan variere fra en annen farge på håndtakene til fjerning av Destaco -logoen fra klemmene.
Spørsmål: Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco klemmer?
A. Et koblingsfett, som Mobil XTC, anbefales for bruk med merkets mekaniske klemmer.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Alle Destaco karbonstålklemmer er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje på grunn av tøffe industrielle miljøer. Destaco leverer også klemmer i rustfritt stål for applikasjoner som krever fastklemming under utendørsforhold.