Vaskemotor

filtre

LEESON -

White Duck Washguard-motorer, trefase, TENV og TEFC, C Face Mindre base

StilModellMotor termisk beskyttelseKabinettFrameemballasjePower FactorRPMServicefaktorSkaft Dia.Pris (eks. mva)
A113019.00-TENV56CB7018001.155 / 8 "11 414NOK
B113022.00-TENV56CB7036001.155 / 8 "9 066NOK
C141266.00-TEFC213TCF78.3 / 75.51800 / 15001.15-35 609NOK
D119471.00-TEFC56CB75.618001.155 / 8 "15 236NOK
E113649.00-TENV56CB5718001.155 / 8 "8 910NOK
F141267.00-TEFC213TCF84.636001.0-32 625NOK
G132441.00-TEFC184TCF89.5 / 863600 / 30001.15-29 080NOK
H119473.00-TEFC56CB8636001.155 / 8 "16 788NOK
I132440.00-TEFC184TCF83 / 761800 / 15001.15-27 083NOK
J122182.00-TEFC145 CB75.6 / 791800 / 15001.157 / 8 "15 492NOK
K122179.00-TEFC143TCB68.518001.157 / 8 "11 599NOK
L119472.00-TEFC56CB8836001.05 / 8 "16 318NOK
M119468.00-TEFC56CB68.51800 / 15001.155 / 8 "11 092NOK
N116645.00-TEFC56CB65 / 63.71800 / 15001.155 / 8 "10 642NOK
O116644.00-TEFC56CB63 / 721800 / 15001.155 / 8 "9 777NOK
P113473.00-TENV56CB6718001.155 / 8 "9 777NOK
Q113024.00-TENV56CB8836001.155 / 8 "12 233NOK
R113023.00-TENV56CB8536001.155 / 8 "10 355NOK
S119469.009700K46TEFC56CB67.718001.155 / 8 "11 541NOK
T122180.009700K46TEFC145TCB67.718001.157 / 8 "11 541NOK
U122184.009700K46TEFC145TCB8636001.157 / 8 "18 318NOK
V132439.00none-182TC---1.151 1 / 8 "23 946NOK
LEESON -

White Duck Washguard-motorer, trefase, TEFC JM-pumpe

StilModellSmøringutformingFrameemballasjePower FactorRPMSpenningForsterker med full belastningPris (eks. mva)
A132446.00Polyrex EMA184JMF88.4 / 85.53600 / 3000208-230 / 46019.2-17.6 / 8.835 665NOK
B141270.00Polyrex EMB213JMF78.3 / 75.51800 / 1500230 / 46019.6 / 9.846 457NOK
B141272.00Polyrex EMB215JMF77.51800 / 1500230 / 46026.4 / 13.253 174NOK
C122191.00Polyrex EMB145JMB863600208-230 / 4608.8-8 / 420 395NOK
D132443.00Polyrex EMB184JMF89.5 / 863600 / 3000208-230 / 46013.2-12 / 637 717NOK
E132442.00Polyrex EMB182JMF80.5 / 741800 / 1500208-230 / 4608.4-7.8 / 3.932 229NOK
F132444.00Polyrex EMB184JMF83 / 761800 / 1500208-230 / 46013.8-12.6 / 6.331 385NOK
G141271.00VERIFYB215JMF87.93600230 / 46023.6 / 11.856 104NOK
LEESON -

Premium Duck Washguard DC-motorer, TEFC, C Face With Base

StilModellampsMonteringKabinettHPmoment~~POS=TRUNCtypenSpenningPris (eks. mva)
A109067.001.9040024TENV1/312 LB-INDN18028 710NOK
A109065.003.1040024TENV1/49 LB-INDN9022 569NOK
B109069.005.2040023TEFC1/218 LB-INDF9025 328NOK
C109072.007.5040023TEFC3/427 LB-INDF9037 169NOK
LEESON -

Premium Duck Washguard DC-motorer, TEFC, C Face Less Base

StilModellampsMonteringKabinettHPmoment~~POS=TRUNCtypenSpenningPris (eks. mva)
A109083.002.7040025TEFC1/218 LB-INDF18025 482NOK
B109078.003.1040026TENV1/49 LB-INDN9019 905NOK
C109079.003.8040026TENV1/312 LB-INDN9023 961NOK
D109089.005040025TEFC136 LB-INDF18032 300NOK
E109082.005.2040025TEFC1/218 LB-INDF9024 901NOK
F109088.009.5040025TEFC136 LB-INDF9035 336NOK
LEESON -

Premium Duck Washguard-motorer, trefase, TEFC JM-pumpe, C-flate med base

StilModellSpenningFrameForsterker med full belastningHPkWemballasjePower FactorRPMPris (eks. mva)
A122211.00208-230 / 460145JM6-5.8 / 2.92/1 1/21.49 / 1.12B75.61800 / 150028 593NOK
B132452.00230 / 460184JM12.6 / 6.35 / 33.7 / 2.24F83 / 761800 / 150040 283NOK
C141274.00230 / 460213JM18.6 / 9.37 1/2 / 55.60 / 3.70F84.6 / 80.23600 / 300059 675NOK
D122213.00230 / 460145JM8 / 43 / 22.24 / 1.49B86 / 65.83600 / 300031 311NOK
E132450.00230 / 460182JM7.8 / 3.93 / 22.24 / 1.49F80.5 / 741800 / 150039 164NOK
F132451.00230 / 460184JM12 / 65 / 33.70 / 2.24F89.5 / 863600 / 300048 503NOK
LEESON -

SST Duck Washguard-motorer, trefase, TENV/TEFC, C-flate med base

StilModellMaks. Omgivelsestemp.KabinettFrameMotor termisk beskyttelseRPM på typeskiltNominell effektivitetTotal lengdeemballasjePris (eks. mva)
A191414.0040TENV56C----B10 948NOK
B191417.0040TEFC56HC----B16 231NOK
C194007.0040TEFC215TC----INDIVIDUELL85 106NOK
D194005.0040TEFC213TC----INDIVIDUELL84 274NOK
E194003.0040TEFC184TC----INDIVIDUELL55 123NOK
F194002.0040TEFC184TC----INDIVIDUELL55 905NOK
G194000.0040TEFC182TC----INDIVIDUELL24 643NOK
H191949.0040TEFC56C----N / A12 711NOK
I191528.0040TEFC145TC----B15 971NOK
J191491.0040TEFC145TC-----21 384NOK
K191415.0040TENV56C----B15 651NOK
L191201.0040TENV56 C-----11 435NOK
M191950.0040TEFC56C----B13 282NOK
N191490.0040TEFC145TC----B20 298NOK
C194006.0040TEFC215TC----INDIVIDUELL80 388NOK
O191487.0040TEFC143TC----B15 213NOK
P194004.0040TEFC213TC----INDIVIDUELL76 514NOK
Q194001.0040TEFC182TC----INDIVIDUELL44 785NOK
R191489.0040TEFC145TC----B15 788NOK
S191558.0040TEFC56HC----INDIVIDUELL14 165NOK
T191492.0040TEFC145TC----B21 690NOK
U191561.0040 ° C-56HCnone175086.5%13 3 / 4 "-14 826NOK
V191206.0040 ° C-56Cnone345078.5%9 3 / 4 "-10 694NOK
W191560.0040 ° C-56HCnone351084%13 3 / 4 "-15 608NOK
X191562.0040 ° C-56HCnone345086.6%13 3 / 4 "-14 540NOK
BALDOR MOTOR -

Permanent magnet SCR Drive DC-motorer, malingsfri, vaskeplikt

StilModellRevisjonArmaturestrømArmaturspenningtypenSpenningBørsterKabinettFramePris (eks. mva)
ACDPWD3575AC7.71803536P1802 / BP5000T15TEFC145TC48 172NOK
ACDPWD3585AE9.61803548P1802 / BP5000T15TEFC145TC41 941NOK
ACDPWD3326AJ2.51803336P1802 / BP5011CV01TENV56C17 114NOK
ACDPWD3330AK4.8903336P902 / BP5011T01TENV56C17 114NOK
ACDPWD3605AK24.51803681P1802 / BP5027A01TEFC1810ATC124 617NOK
BCDPSWD3555P4.91803536P1802 / BP5000T15TEFC56C30 198NOK
BCDPSWD3545P9.6903536P902 / BP5000T15TEFC56C30 198NOK
BCDPSWD3426S2.51803428P1802 / BP5000AW14TEFC56C20 437NOK
BCDPSWD3430T5.2903428P902 / BP5000AW14TEFC56C20 437NOK
BCDPSWD3406U1.31803413P1802 / BP5000AW14TEFC56C17 256NOK
ACDPWD3320W3.2903327P902 / BP5011T01TENV56C15 217NOK
ACDPWD3455Y51803435P1802 / BP5000AW14TEFC56C25 185NOK
BALDOR MOTOR -

Washdown Duty Motorer, trefaset, helt lukket, rustfritt stål

StilModellForsterker med full belastningampsBaseHPIsolasjonsklasseMotor TypeMonteringstypeStrøm uten belastningPris (eks. mva)
ACSSWDM3546T-3.3-3/1.5RG1---1.01 Amps22 165NOK
BCSSWDM3554T-5-1.7RG1.5---1.02 Amps22 589NOK
CVSSWDM3538-1.8 / .9N.5---0.655 Amps23 301NOK
BCSSWDM3710T-19/9.5RG7.5---4.3 Amps44 660NOK
ACSSWDM3550T-3.7-3.6/1.8RG1.5---0.694 Amps22 240NOK
ACSSWDM3550-3.7-3.6/1.8RG1.5---0.694 Amps22 061NOK
BCSSWDM23933T-35.4/17.7RG15---7.08 Amps97 071NOK
CVSSWDM3541-2.2/1.1N. 75---0.61 Amps19 616NOK
CVSSWDM3537-1.9-1.8 / .9N.5---0.53 Amps18 889NOK
BCSSWDM3615T-13/6.5RG5---2.91 Amps35 702NOK
BCSSWDM3613T-11.4/5.7RG5---2.11 Amps36 900NOK
BCSSWDM3558T-5-2.2RG2---1.25 Amps27 139NOK
BCSSWDM3555T-5.4-5/2.5RG2---1 Amps26 951NOK
BCSSWDM3558T-5.9-5.6/2.8RG2---1.59 Amps27 139NOK
BCSSWDM3554T-4.4-4.2/2.1RG1.5---1.27 Amps22 589NOK
ACSSWDM3546T-5-1.25RG1---0.834 Amps22 165NOK
BCSSWDM3611T-8.4/4.2RG3---2.27 Amps31 727NOK
DVSSFWDM3542-2.4-2.2/1.1N. 75---0.64 Amps22 193NOK
BCSSWDM23934T-46.8/23.4RG20---8.32 Amps112 572NOK
BCSSWDM3709T-16.6/8.3RG7.5---3.2 Amps43 310NOK
BCSSWDM3714T-25/12.5RG10---5.44 Amps49 257NOK
BCSSWDM41906T-43/21.5RG20---4.75 Amps113 213NOK
BCSSWDM23994T-36-33/16.5RG15---4.77 Amps98 629NOK
BCSSWDM3559T-7.7-7.4/3.7RG3---1.25 Amps32 473NOK
BCSSWDM3610T-7.9-7.4/3.7RG3---1.53 Amps34 682NOK
BALDOR MOTOR -

Washdown Duty Motorer, trefaset, helt lukket, malingsfri

StilModellMotor TypeampsBaseStrøm uten belastningAntall polerProduksjonTotal lengdePower FactorPris (eks. mva)
ACESWDM3554T-4.4-4.2/2.1RG1.17 Amps041.5-7618 729NOK
BCESWDM3555T-5.4-5/2.5RG1.1 Amps022-8522 183NOK
BCESWDM3714T-24/12RG5.49 Amps0410-8545 812NOK
BCESWDM3615T-13.9-13.4/6.7RG3.24 Amps045-7832 719NOK
BCESWDM3613T-12.4-11.4/5.7RG2.11 Amps025-9134 616NOK
BCESWDM3559T-7.8-7.2/3.6RG1.11 Amps023-9127 300NOK
BCESWDM3558T-5.9-5.6/2.8RG1.59 Amps042-7622 986NOK
CVSWDM3542-2.8/1.4N1.07 Amps04. 75-6612 715NOK
DCSWDM3542-2.8/1.4RG1.07 Amps04. 75-6612 828NOK
DCSWDM3538-1.6 / .8RG0.608 Amps04.5-6911 110NOK
DCSWDM3537-1.9-1.8 / .9RG0.53 Amps02.5-7611 365NOK
BCESWDM3710T-19/9.5RG4.3 Amps047.5-8140 261NOK
BCESWDM3709T-19.9-16.6/8.3RG3.2 Amps027.5-9343 697NOK
ACESWDM3546-3-2.9/1.45RG0.89 Amps041-7620 486NOK
DCSWDM3541-2.3-2.2/1.1RG0.61 Amps02. 75-8011 922NOK
BCESWDM3711T-23-21.2/10.6RG3.41 Amps0210-9448 436NOK
BCESWDM3611T-8.1-8/4RG2 Amps043-7828 121NOK
CVSWDM3538-1.6 / .8N0.608 Amps04.5-6912 594NOK
ACESWDM3546T3524M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V--41.000 hk12.12 "7217 492NOK
ACESWDM35583528M6.3 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V--42.000 hk13.24 "7521 589NOK
ACESWDM35543534M4.4 A @ 208 V 4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V--41.500 hk12.94 "7618 247NOK
BALDOR MOTOR -

Washdown bremsemotorer, trefasede, helt innelukket

StilModellFaseampsNedbrytningsmomentPower FactorRevisjonRPMTemp. StigetypenPris (eks. mva)
ACEWDBM3554T34.4-4.2/2.120.8 LB-FT76A175592 grader C3533M39 138NOK
BCEWDBM3558T36-5.8/2.923.9 LB-FT73A175574 grader3530M39 827NOK
ACEWDBM353831.9-1.8 / .98.65 LB-FT64C1765-3516M32 426NOK
ACEWDBM3546T33-2.9/1.4514.3 LB-FT76A1745101 grader3524M35 267NOK
BCEWDBM3611T39-8.4/4.233.6 LB-FT75D176048 grader C3631M48 191NOK
ACEWDBM354232.28/1.1410.5 LB-FT73H175077 grader C3517M35 041NOK
BCEWDBM3615T313.9-13.4/6.752.2 LB-FT78D175087 grader C3642M58 216NOK
ACEWDBM35463 tlf-------35 966NOK
LEESON -

Extreme Duck Washguard-motorer, trefaset, helt lukket, C-flate med base

StilModellLengde Mindre akselKroppsdia.KanalboksMaks. Omgivelsestemp.MotorkabinettdesignMonteringRPM på typeskiltNominell effektivitetPris (eks. mva)
A103412.00---40-Rigid--17 932NOK
B119523.00---40-Rigid--36 224NOK
C119522.00---40-Rigid--31 042NOK
D119526.00---40-Rigid--22 299NOK
E117119.008.875 "6-9 / 16 "Overdimensjonert rustfritt stål BICB og gjenget deksel med O-ring40 grader CHelt lukket ikke-ventilertAnsikt / base172578.5%27 946NOK
F117122.009.125 "6-9 / 16 "Overdimensjonert rustfritt stål BICB og gjenget deksel med O-ring40 grader CHelt lukket ikke-ventilertAnsikt / base345085.5%26 532NOK
G117121.009.375 "6-9 / 16 "Overdimensjonert rustfritt stål BICB og gjenget deksel med O-ring40 grader CHelt lukket ikke-ventilertAnsikt / base172580.0%29 003NOK
H121881.0010.625 "6.625 "Overdimensjonert rustfritt stål sideboks og gjenget deksel med O-ring40 grader CHelt lukket viftekjøltAnsikt / base349085.5%34 852NOK
I121880.0010.625 "6.625 "Overdimensjonert rustfritt stål sideboks og gjenget deksel med O-ring40 grader CHelt lukket viftekjøltAnsikt / base175086.5%30 118NOK
J121882.0011.125 "6.625 "Overdimensjonert rustfritt stål sideboks og gjenget deksel med O-ring40 grader CHelt lukket viftekjøltAnsikt / base174586.5%32 533NOK
StilModelltypenampsNedbrytningsmomentHPStrøm uten belastningProduksjonPower FactorTemp. StigePris (eks. mva)
AVWDL35043520L7.4/3.74.62 LB-FT.52.89 Amps.56580 grader C10 582NOK
AVWDL35073524L10.6/5.36.86 LB-FT. 754.05 Amps. 756780 grader C11 394NOK
AVWDL35103528L11.8/5.97.19 LB-FT13.48 Amps178104 grader C13 046NOK
AVWDL35143532LC12.4/6.212.1 LB-FT1.51.76 Amps1.59682 grader15 651NOK
LEESON -

White Duck Washguard-motorer, trefase, TEFC, stiv base

StilModellMaks. Omgivelsestemp.MonteringutformingemballasjePower FactorRPMServicefaktorSkaft Dia.Pris (eks. mva)
A121869.0040-BB67.71800 / 15001.15-12 338NOK
B132196.0040180-001BB80.518001.15-26 682NOK
C132202.0040-AB89 / 92.53600 / 30001.251 1 / 8 "25 425NOK
D132197.0040180-001BB8318001.15-25 747NOK
E112427.0040-BB6318001.155 / 8 "9 632NOK
F112428.0040-BB6518001.155 / 8 "10 066NOK
G119475.0040-BB68.518001.155 / 8 "14 886NOK
H121866.0040-B-75.61800 / 15001.15-16 616NOK
I132306.0040-AB88.53600 / 30001.15-34 553NOK
J140819.0040210-009BB72 / 621800 / 15001.25-32 122NOK
K140820.0040210-009BB77 / 791800 / 15001.25-38 014NOK
L121865.00104 ° F-BINDIVIDUELL68.51800 / 15001.27 / 8 "12 857NOK
LEESON -

White Duck Washguard-motorer, enfaset, TEFC, stiv base

StilModellFrameForsterker med full belastningHPkWPower FactorSkaft Dia.Pris (eks. mva)
A112626.005612.8 / 6.410.75685 / 8 "12 756NOK
B112431.00568.8 / 4.41/2. 37585 / 8 "9 777NOK
C131571.00182T25.2 / 12.621.49721 1 / 8 "22 289NOK
LEESON -

White Duck Washguard-motorer, enfaset, TEFC, C Face Mindre base

StilModellForsterker med full belastningHPHzkWMaks. Omgivelsestemp.Power FactorSpenningPris (eks. mva)
A114315.005.4A3/460 Hz-40 ° C-115/208-230V AC11 306NOK
B114311.006.4 / 3.4-3.21/360. 2464055115 / 208-2309 777NOK
C114313.008.8 / 4.41/2600.374058115 / 208-2309 552NOK
D114317.0012.8 / 6.41600.754068115 / 208-23012 687NOK
E114319.0019 / 9.51.5601.124072115 / 208-23016 593NOK
LEESON -

Washguard ll-motorer, trefaset, helt lukket, C Face Mindre base

StilModellRPMKabinettFrameSkaft Dia.typenForsterker med full belastningHPHzPris (eks. mva)
A119487.001800TEFC56C5 / 8 "TF3.2-3.2 / 1.616025 364NOK
B122198.001800TEFC143TC7 / 8 "TF3.2-3.2 / 1.616011 130NOK
C114394.001800TENV56C5 / 8 "TN1.6 / .81/2608 141NOK
D114395.001800TENVF56C5 / 8 "TN2.4-2.3 / 1.153/4609 416NOK
E122200.001800 / 1500TEFC145TC7 / 8 "TF6-5.8 / 2.92/1 1/250/6013 266NOK
LEESON -

Washguard II-motorer, trefaset, helt lukket, C-front med base

StilModellRPMKabinettFrameServicefaktorSkaft Dia.typenSpenningForsterker med full belastningPris (eks. mva)
A119490.001800TEFC56HC1.15-TF208-230 / 4603.2-3.2 / 1.625 463NOK
B114561.001800TENV56HC1.155 / 8 "TN208-230 / 4602.4-2.3 / 1.159 497NOK
C121913.001800 / 1500TEFC145TC1.257 / 8 "TF230 / 4605.8 / 2.913 879NOK
LEESON -

Premium Duck Washguard-motorer, enfase, TENV/TEFC, C-flate med base

StilModelltypenutformingKabinettForsterker med full belastningHPkWPower FactorRPMPris (eks. mva)
A116347.00CNLTENV12 / 6.8-61. 758036004 762NOK
B116345.00CNLTENV6.8 / 3.4-3.41/2. 3764180015 556NOK
C116482.00KFLTEFC13.6 / 7.2-6.81.51.1293360018 950NOK
D116346.00KNNTENV7.6 / 4.2-3.83/4. 5684180016 403NOK
LEESON -

Premium Duck Washguard-motorer, enfaset, TENV/TEFC, C Face Mindre base

StilModellutformingForsterker med full belastningHPkWPower FactortypenPris (eks. mva)
A116349.00L5.4 / 3-2.71/3. 24660CN14 997NOK
B116350.00L6.8 / 3.4-3.41/2. 3764CN15 246NOK
C116352.00N9 / 5-4.51. 7588KN-
RFQ
D116351.00N7.6 / 4.2-3.83/4. 5684KN16 074NOK
StilModellAntall polerampsNedbrytningsmomentProduksjonFasePower FactorRevisjonRPMPris (eks. mva)
ACSSWDM3457----3 tlf---16 387NOK
ACSSWDM3534----3 tlf---17 237NOK
ACSSWDM3537----3 tlf---19 351NOK
ACSSWDM3541022.2/1.17.6 LB-FT. 75380K345020 003NOK
ACSSWDM3538041.98-1.82 / .917.89 LB-FT.5364G175520 767NOK
ACSSWDM3542042.36-2.16/1.0810.4 LB-FT. 75378H174021 494NOK
StilModellServicefaktorampsNedbrytningsmomentSpenningForsterker med full belastningMotor TypeProduksjonTotal lengdePris (eks. mva)
AJEWDM35551.25.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V14.2 LB-FT230 V 460 V.2.5 A3526M2.000 hk13.72 "19 182NOK
AJEWDM35501.34.1 A @ 208 V 4.0 A @ 230 V 2.0 A @ 460 V14.2 LB-FT208 V 230 V 460 V.2.0 A3526M1.500 hk13.72 "17 265NOK
AJEWDM35451.43.3 A @ 208 V 3.2 A @ 230 V 1.6 A @ 460 V9.7 LB-FT230 V 208 V 460 V.1.6 A3520M1.000 hk12.72 "16 350NOK
AJEWDM35591.157.7 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V-230 V 208 V 460 V.3.5 A3540M3.000 hk15.97 "22 740NOK

Vaskemotor

Washdown-motorer brukes ofte på transportbånd i næringsmiddelemballasje og prosessindustri, våte og fuktige omgivelser eller der det er nødvendig med maskinrengjøring. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av vaskemotorer fra merker som Leeson, Baldor, Marathon Motors og Dayton. Disse vaskemotorene har et helt lukket design som beskytter indre komponenter mot støv og luftforurensninger. Hastigheten til disse motorene varierer mellom 1075 og 3515 o / min. Baldor-motorer er designet for applikasjoner i boliganleggssystemer, pumper og gårdsutstyr. Disse motorene er belagt med Exxon Polyrex EM-fett for å gi motstand mot rust og utvask og for høyere skjærstabilitet. Dayton nedvaskmotorer kan brukes til en omgivelsestemperatur på 40 grader C for å opprettholde tøffe miljøforhold og er utstyrt med kulelager for å forbedre motorens ytelse ved å redusere friksjonen. Velg mellom et bredt utvalg av disse vaske motorene, tilgjengelig i en og tre faser Raptor Supplies.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en washguard-motor for applikasjonen min?

Viktige faktorer inkluderer motorens kraftbehov (trefase, enfase eller likestrøm), de spesifikke miljøforholdene (fuktighetsnivå, forurensninger), monteringsalternativer (stiv base eller C-flate) og de nødvendige hestekreftene for å sikre optimal ytelse i din applikasjon.

Hvilket vedlikehold kreves for washguard-motorer for å sikre lang levetid?

Regelmessig vedlikehold inkluderer å inspisere tetninger for slitasje eller skade og bytte dem om nødvendig. Sørg for at motorhuset forblir intakt og fri for korrosjon. Smør lagrene og se etter løse koblinger.

Er Lesson Washdown-motorer støtsikre?

Ja, Leeson Premium Duck washguard-motorer er utstyrt med et inverter-vurdert isolasjonssystem (IRIS), som er et spesialisert isolasjonssystem designet for vekselstrøm (AC), spesielt for elektriske motorer eller annet elektrisk utstyr som brukes i forbindelse med invertere. Dette isolasjonssystemet er konstruert for å tåle de unike utfordringene bruken av omformere i AC-design utgjør.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?