Vaskemotor

filtre

StilModellTotal lengdeampsNedbrytningsmomentPower FactorSpeedSynkron hastighetSpenningFramePris (eks. mva)
AJMEWDM3546T14.25 "3.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V14.3 LB-FT761,745 rpm1,800 rpm230 V 460 V.143JM17 737NOK
AJMEWDM3550T14.28 "4.0 A @ 208 V 2.0 A @ 230 V12 LB-FT873,500 rpm3,600 rpm230 V 208 V 460 V.143JM17 832NOK
AJMEWDM3554T15.16 "4.4 A @ 208 V 4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V19.9 LB-FT761,755 rpm1,800 rpm230 V 460 V.145JM18 530NOK
AJMEWDM3555T15.43 "5.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V14.2 LB-FT883,490 rpm3,600 rpm208 V 230 V 460 V.145JM19 465NOK
AJMEWDM3559T16.31 "7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V18 LB-FT923,450 rpm3,600 rpm230 V 460 V.145JM23 769NOK
AJMEWDM3558T16.34 "6.0 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V23.9 LB-FT731,755 rpm1,800 rpm230 V 460 V.145JM20 286NOK
AJMEWDM3611T18.05 "9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V-751,760 rpm1,800 rpm230 V 460 V.182JM25 765NOK
AJMEWDM3613T18.05 "12.4 A @ 208 V 11.2 A @ 230 V 5.6 A @ 460 V31.7 LB-FT943,430 rpm3,600 rpm230 V 460 V.184JM31 369NOK
AJMEWDM3616T19.55 "18.5 A @ 208 V 16.8 A @ 230 V 8.4 A @ 460 V57.9 LB-FT933,450 rpm3,600 rpm230 V 460 V.184JM37 165NOK
AJMEWDM3710T20.91 "20.0 A @ 208 V 19.0 A @ 230 V 9.5 A @ 460 V70.9 LB-FT801,770 rpm1,800 rpm230 V 460 V.213JM37 665NOK
AJMEWDM3711T20.91 "24.0 A @ 208 V 21.6 A @ 230 V 10.8 A @ 460 V58.2 LB-FT963,450 rpm3,600 rpm230 V 208 V 460 V.215JM47 983NOK
AJMEWDM3713T21.64 "36.8 A @ 208 V 34.0 A @ 230 V 17.0 A @ 460 V103 LB-FT893,500 rpm3,600 rpm230 V 460 V.215JM59 858NOK
AJMEWDM3714T22.41 "25.4 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V134 LB-FT851,770 rpm1,800 rpm230 V 460 V.215JM40 044NOK
AJMEWDM41906T25.06 "46.0 A @ 230 V 23.0 A @ 460 V108 LB-FT903,520 rpm3,600 rpm460 V 230 V.256JM96 061NOK
AJMEWDM23934T25.06 "52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V-841,765 rpm1,800 rpm460 V 230 V.256JM95 617NOK
AJMEWDM23933T25.06 "36.0 A @ 208 V 36.0 A @ 230 V 18.0 A @ 460 V143 LB-FT841,765 rpm1,800 rpm460 V 230 V.254JM82 741NOK
BALDOR MOTOR -

Trefasede vaskemotorer, C-Face fotløse, helt innelukket

StilModellFull belastningseffektivitetampsNedbrytningsmomentHPIP RatingMotor TypeMonteringstypeStrøm uten belastningPris (eks. mva)
AVEFWDM3554T-4.5-4.4/2.219.2 LB-FT1.5---1.37 Amps17 841NOK
BVEWDM3546-3-2.9/1.4514.3 LB-FT1---0.89 Amps18 420NOK
CVFWDM3542---3 / 4 hk44-C-ansikt-11 394NOK
AVEWDM3615T-13.9-13.4/6.752.2 LB-FT5---3.24 Amps26 658NOK
DVWDM3538-1.6 / .86.71 LB-FT.5---0.608 Amps13 110NOK
AVEWDM3559-7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V---3532M--21 268NOK
AVEWDM3558T-6-5.8/2.923.9 LB-FT2---1.82 Amps21 448NOK
BVEWDM3554T-4.4-4.2/2.120.8 LB-FT1.5---1.17 Amps17 397NOK
BVEWDM3554-4.4-4.2/2.120.8 LB-FT1.5---1.17 Amps17 256NOK
DVWDM3538-5-.76.65 LB-FT.5---0.487 Amps10 091NOK
AVEWDM3611T-9-8.4/4.233.6 LB-FT3---2.33 Amps23 515NOK
AVEWDM3558-6-5.8/2.923.9 LB-FT2---1.82 Amps21 038NOK
AVEFWDM3546T-3.1-3/1.512.5 LB-FT1---1 Amps16 633NOK
DVWDM3542-2.4/1.29.58 LB-FT. 75---0.781 Amps11 956NOK
AVEWDM3710T-18.8/9.469.2 LB-FT7.5---4.4 Amps35 654NOK
EVEFWDM3546-3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V---3520M--16 510NOK
DVWDM3534---1 / 3 hk55-Fotløs / C-ansikt-8 071NOK
AVEWDM3714T-25.4-24/12134 LB-FT10---5.49 Amps38 316NOK
BVEWDM3546T-3-2.9/1.4514.3 LB-FT1---0.89 Amps18 562NOK
DVWDM3542-5-0.9009.52 LB-FT. 75---0.622 Amps10 959NOK
CVFWDM353880-------10 200NOK
BVEWDM354284-------14 849NOK
BVEWDM353884-------13 489NOK
LEESON -

CM32D25VC1 vaskemotor

ModellSakPris (eks. mva)
M1120185.00AJ2WVL6 689 NOK
LEESON -

CM31D17VZ2 Vaskemotor

ModellSakPris (eks. mva)
M1120182.00AJ2WVH5 944 NOK
LEESON -

CZ4T17VZ8A Vaskemotor 50-60 Hertz

ModellSakPris (eks. mva)
103409.00AJ2PRV5 393 NOK
MARATHON MOTORS -

N202 vaskemotor

ModellSakPris (eks. mva)
143TTWR14002AJ2LLJ4 389 NOK
LEESON -

CZ4T17VZ5A metrisk motor 50-60 Hertz

ModellSakPris (eks. mva)
103401.00AJ2PRP5 294 NOK
MARATHON MOTORS -

N482A Washdown-motor 50-60 Hertz

ModellSakPris (eks. mva)
056T34V5313AJ2NHV5 899 NOK
MARATHON MOTORS -

N703 ​​Washdown Motor 50-60 Hertz

ModellSakPris (eks. mva)
056T34V99013AJ2LYD5 856 NOK
BALDOR MOTOR -

Washdown fjærplukkermotor, 230/460V, 1800 rpm, 3 hk, 3-fase, TEFC, 145T ramme

ModellSakPris (eks. mva)
WDM3561TPAJ6ZLK22 618 NOK

Vaskemotor

Washdown-motorer brukes ofte på transportbånd i næringsmiddelemballasje og prosessindustri, våte og fuktige omgivelser eller der det er nødvendig med maskinrengjøring. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av vaskemotorer fra merker som Leeson, Baldor, Marathon Motors og Dayton. Disse vaskemotorene har et helt lukket design som beskytter indre komponenter mot støv og luftforurensninger. Hastigheten til disse motorene varierer mellom 1075 og 3515 o / min. Baldor-motorer er designet for applikasjoner i boliganleggssystemer, pumper og gårdsutstyr. Disse motorene er belagt med Exxon Polyrex EM-fett for å gi motstand mot rust og utvask og for høyere skjærstabilitet. Dayton nedvaskmotorer kan brukes til en omgivelsestemperatur på 40 grader C for å opprettholde tøffe miljøforhold og er utstyrt med kulelager for å forbedre motorens ytelse ved å redusere friksjonen. Velg mellom et bredt utvalg av disse vaske motorene, tilgjengelig i en og tre faser Raptor Supplies.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en washguard-motor for applikasjonen min?

Viktige faktorer inkluderer motorens kraftbehov (trefase, enfase eller likestrøm), de spesifikke miljøforholdene (fuktighetsnivå, forurensninger), monteringsalternativer (stiv base eller C-flate) og de nødvendige hestekreftene for å sikre optimal ytelse i din applikasjon.

Hvilket vedlikehold kreves for washguard-motorer for å sikre lang levetid?

Regelmessig vedlikehold inkluderer å inspisere tetninger for slitasje eller skade og bytte dem om nødvendig. Sørg for at motorhuset forblir intakt og fri for korrosjon. Smør lagrene og se etter løse koblinger.

Er Lesson Washdown-motorer støtsikre?

Ja, Leeson Premium Duck washguard-motorer er utstyrt med et inverter-vurdert isolasjonssystem (IRIS), som er et spesialisert isolasjonssystem designet for vekselstrøm (AC), spesielt for elektriske motorer eller annet elektrisk utstyr som brukes i forbindelse med invertere. Dette isolasjonssystemet er konstruert for å tåle de unike utfordringene bruken av omformere i AC-design utgjør.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?