BALDOR MOTOR JMEWDM3559T lukket koplet pumpemotor, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, 3 Fas, TEFC, 145JM Ramme | AJ6WRQ

BALDOR MOTOR JMEWDM3559T lukket, koplet pumpemotor, 3600 rpm, 60 Hz, 3 hk, 3-fase, TEFC, 145JM ramme

På lager
Vare: AJ6WRQ Modell: JMEWDM3559T

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 769 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
Omgivende (C)40 grader
amps7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V
Base TypeRigid
Nedbrytningsmoment18 LB-FT
PliktvurderingKONT
Frame145JM
RammematerialeStål
Frekvens60.00 Hz
Forsterker med full belastning3.6 A
Dreiemoment med full belastning0 LB-FT
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseF
Motor Type3532M
Antall poler2
Produksjon3.000 hk
Total lengde16.31 "
Fase3
Power Factor92
Servicefaktor1.15
Speed3,450 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeDirekte på nettet
Synkron hastighet3,600 rpm
Spenning230 V 460 V.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.5
Skipets høyde (cm)38.42
Skipets lengde (cm)54.93
Skipets bredde (cm)40.96
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • SUPERSEDES BALDOR - JMWDM3559T
    • Dryppdeksel: Ingen dryppdeksel
    • Effektivitet @ 100% belastning: 86.50%
    • Elektrisk isolert lager: Ikke elektrisk isolert
    • Inverter-kode: Inverter klar
    • KVA-kode: L
    • Løfteknopper: Ingen løfteknopper
    • Indikator for låst peiling: Låst peiling
    • Motorledningsutgang: KO Box
    • Antall blymengde / ledningsstørrelse: 9 @ 18 AWG
    • Tomgangsstrøm: 0 A.
    • Produktfamilie: Wash Down
    • Opptrekksmoment: 11 LB-FT
    • Remskive Endelager: Kule
    • Remskive Face Code: C-Face
    • Remskiveakselindikator: Tappet og nøkkel
    • Akseldiameter: 0.875 tommer
    • Akselforlengelsessted: Remskiveende
    • Akseljordindikator: Ingen sjaktjording
    • Akslerotasjon: Vendbar
    • Indikator for akselslinger: Shaft Slinger
    • Startstrøm: 33 A.
    • Temp. Stigning @ Nominell belastning: 61 grader C
    • Temp. Stigning @ SF Last: 76 grader C

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeampsNedbrytningsmomentPower FactorSpeedSynkron hastighetSpenningFramePris
BALDOR MOTOR JMEWDM23933T lukket koplet pumpemotor, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254JM Ramme | AJ6WRH JMEWDM23933T25.06 "36.0 A @ 208 V 36.0 A @ 230 V 18.0 A @ 460 V143 LB-FT841,765 rpm1,800 rpm460 V 230 V.254JM82 741 NOK
BALDOR MOTOR JMEWDM23934T lukket koplet pumpemotor, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, 3 Fas, TEFC, 256JM Ramme | AJ6WRJ JMEWDM23934T25.06 "52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V-841,765 rpm1,800 rpm460 V 230 V.256JM95 617 NOK
BALDOR MOTOR JMEWDM3546T lukket koplet pumpemotor, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TENV, 143JM Ramme | AJ6WRK JMEWDM3546T14.25 "3.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V14.3 LB-FT761,745 rpm1,800 rpm230 V 460 V.143JM17 737 NOK
BALDOR MOTOR JMEWDM3550T lukket koplet pumpemotor, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 3 Fas, TENV, 143JM Ramme | AJ6WRL JMEWDM3550T14.28 "4.0 A @ 208 V 2.0 A @ 230 V12 LB-FT873,500 rpm3,600 rpm230 V 208 V 460 V.143JM17 832 NOK
BALDOR MOTOR JMEWDM3554T lukket koplet pumpemotor, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 3 Fas, TENV, 145JM Ramme | AJ6WRM JMEWDM3554T15.16 "4.4 A @ 208 V 4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V19.9 LB-FT761,755 rpm1,800 rpm230 V 460 V.145JM18 530 NOK
BALDOR MOTOR JMEWDM3555T lukket koplet pumpemotor, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hk, 3 Fas, TEFC, 145JM Ramme | AJ6WRN JMEWDM3555T15.43 "5.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V14.2 LB-FT883,490 rpm3,600 rpm208 V 230 V 460 V.145JM19 465 NOK
BALDOR MOTOR JMEWDM3558T lukket koplet pumpemotor, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, 3 Fas, TEFC, 145JM Ramme | AJ6WRP JMEWDM3558T16.34 "6.0 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V23.9 LB-FT731,755 rpm1,800 rpm230 V 460 V.145JM20 286 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR JMEWDM3559T lukket, koplet pumpemotor, 3600 rpm, 60 Hz, 3 hk, 3-fase, TEFC, 145JM ramme
23 769 NOK / enhet