MARATHON MOTORER 056T34V99013 N703 Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2LYD N703

MARATHON MOTORS 056T34V99013 N703 Washdown Motor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2LYD Modell: 056T34V99013Kryssref: N703

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 050 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
Omgivende (C)40
MonteringF1 (F2-modifikasjon tilgjengelig)
DutyKontinuerlig
Effektivitet82.5%
KabinettTENV
Frame56C
Forsterker med full belastning1.7-1.6 / .8
HP1/2
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW0.37
MonteringC-Face fotløs
NEMA designB
OrienteringHorisontal
Fase3
RPM3600
Servicefaktor1.15
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.2

Produktdetaljer:

    • Starttype: LINE ELLER INVERTER
    • KVA-kode: M
    • Drivendelager: BALL
    • IP-kode: 66
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6205
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6205
    • Omformers hastighetsområde: CONSTANT 3: 1

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 056T34V99013 N703 Washdown Motor 50-60 Hertz
8 050 NOK / enhet