LEESON 116352.00 CZ6K17VC1B Washdown Motor | AJ2QRT CZ6K17VC1B

LEESON 116352.00 CZ6K17VC1B Washdown Motor

På lager
Vare: AJ2QRT Modell: 116352.00Kryssreferanse: CZ6K17VC1B

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 373 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
KodeK
utformingN
DutyKontinuerlig
KabinettTENV
Frame56C
Forsterker med full belastning9 / 5-4.5
HP1
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW. 75
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRund
emballasjeB
Fase1
Power Factor88
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
typenKN
Spenning115 / 208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.05

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 82.5
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6205
    • Svikling: K634306
    • GRUPP: 3
    • S. F Forsterker: 10.4 / 5.75-5.2

Produktvarianter

ProduktModellutformingForsterker med full belastningHPkWPower FactortypenPris
LEESON 116349.00 NZ6C17VC1B Washdown Motor | AJ2QRP NZ6C17VC1B 116349.00L5.4 / 3-2.71/3. 24660CN18 370 NOK
LEESON 116350.00 NZ6C17VC2C Washdown Motor | AJ2QRQ NZ6C17VC2C 116350.00L6.8 / 3.4-3.41/2. 3764CN18 674 NOK
LEESON 116351.00 CZ6K17VC2B Washdown Motor | AJ2QRR CZ6K17VC2B 116351.00N7.6 / 4.2-3.83/4. 5684KN19 690 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 116352.00 CZ6K17VC1B Washdown Motor
20 373 NOK / enhet