BALDOR MOTOR CSSWDM3537 Washdown Motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 0.5 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ramme | AJ6QLX

BALDOR MOTOR CSSWDM3537 Washdown Motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 0.5 hk, 3-fase, TENV, 56C-ramme

På lager
Vare: AJ6QLX Modell: CSSWDM3537

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 351 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
Effektivitet70%
VedleggstypeTENV
RammematerialeRustfritt stål
Rammestørrelse56C
Forsterker med full belastning1.9-1.8 / .9
HP1 / 2 hk
IsolasjonsklasseF
IP Rating56, 55
MonteringstypeC-ansikt, fotmontert
Total lengde11.09 "
Fase3 tlf
Vurdering60 Hz
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5/8 ""
Spenning208-230 / 460 V
Vekt36 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.2
Skipets høyde (cm)28.26
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode85015100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • synkron o / min: 3600 o / min
    • volt @ frekvens: 208 V @ 60 Hz; 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Produktvarianter

ProduktModellAntall polerampsNedbrytningsmomentProduksjonFasePower FactorRevisjonRPMPris
BALDOR MOTOR CSSWDM3457 Washdown Motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 0.33 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ramme | AJ6QLV CSSWDM3457----3 tlf---16 387 NOK
BALDOR MOTOR CSSWDM3534 Washdown Motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 0.33 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ramme | AJ6QLW CSSWDM3534----3 tlf---17 237 NOK
BALDOR MOTOR CSSWDM3538 Washdown Motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 0.5 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ramme | AJ6QLY CSSWDM3538041.98-1.82 / .917.89 LB-FT.5364G175520 767 NOK
BALDOR MOTOR CSSWDM3541 Washdown Motor, 230/460V, 3600 RPM, 0.75 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ramme | AJ6QMA CSSWDM3541022.2/1.17.6 LB-FT. 75380K345020 003 NOK
BALDOR MOTOR CSSWDM3542 Washdown Motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 0.75 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ramme | AJ6QMB CSSWDM3542042.36-2.16/1.0810.4 LB-FT. 75378H174021 494 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR CSSWDM3537 Washdown Motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 0.5 hk, 3-fase, TENV, 56C-ramme
19 351 NOK / enhet