BALDOR MOTOR CSSWDM3542 Washdown Motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 0.75 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ramme | AJ6QMB

BALDOR MOTOR CSSWDM3542 Washdown Motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 0.75 hk, 3-fase, TENV, 56C-ramme

På lager
Vare: AJ6QMB Modell: CSSWDM3542

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 494 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
amps2.36-2.16/1.08
BaseRG
Nedbrytningsmoment10.4 LB-FT
KlasseF
KabinettTENV
Frame56C
Dreiemoment med full belastning2.27 LB-FT
HP. 75
Hz60
IsolasjonF
Bly9 # 18
MonteringF1
Strøm uten belastning0.64 Amps
Antall poler04
Produksjon. 75
Fase3
Power Factor78
RevisjonH
RPM1740
Temp. Stige103 grader C
typen3519M
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.9
Skipets høyde (cm)28.26
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode85015100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 7.4 LB-FT
    • Navneskilt nr.: NP1951A01
    • Opptrekksmoment: 6.61 LB-FT
    • Startstrøm: 9.77 ampere

Produktvarianter

ProduktModellAntall polerampsNedbrytningsmomentProduksjonFasePower FactorRevisjonRPMPris
BALDOR MOTOR CSSWDM3457 Washdown Motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 0.33 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ramme | AJ6QLV CSSWDM3457----3 tlf---16 387 NOK
BALDOR MOTOR CSSWDM3534 Washdown Motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 0.33 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ramme | AJ6QLW CSSWDM3534----3 tlf---17 237 NOK
BALDOR MOTOR CSSWDM3537 Washdown Motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 0.5 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ramme | AJ6QLX CSSWDM3537----3 tlf---19 351 NOK
BALDOR MOTOR CSSWDM3538 Washdown Motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 0.5 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ramme | AJ6QLY CSSWDM3538041.98-1.82 / .917.89 LB-FT.5364G175520 767 NOK
BALDOR MOTOR CSSWDM3541 Washdown Motor, 230/460V, 3600 RPM, 0.75 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ramme | AJ6QMA CSSWDM3541022.2/1.17.6 LB-FT. 75380K345020 003 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR CSSWDM3542 Washdown Motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 0.75 hk, 3-fase, TENV, 56C-ramme
21 494 NOK / enhet