BALDOR MOTOR VWDL3510 White Washdown Motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6ZKL

BALDOR MOTOR VWDL3510 White Washdown Motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 56C Ramme

På lager
Vare: AJ6ZKL Modell: VWDL3510

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 046 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
amps11.8/5.9
BaseN
Nedbrytningsmoment7.19 LB-FT
KlasseF
KabinettTEFC
Frame56C
Dreiemoment med full belastning2.99 LB-FT
HP1
Hz60
IsolasjonF
Bly6 # 18
MonteringF1
Strøm uten belastning3.48 Amps
Antall poler04
Produksjon1
Fase1
Power Factor78
RevisjonB
RPM1725
Temp. Stige104 grader C
typen3528L
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.9
Skipets høyde (cm)33.33
Skipets lengde (cm)49.21
Skipets bredde (cm)34.93
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 9.56 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1496L
    • Opptrekksmoment: 5.65 LB-FT
    • Startstrøm: 42.3 ampere

Produktvarianter

ProduktModelltypenampsNedbrytningsmomentHPStrøm uten belastningProduksjonPower FactorTemp. StigePris
BALDOR MOTOR VWDL3504 White Washdown Motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6ZKJ VWDL35043520L7.4/3.74.62 LB-FT.52.89 Amps.56580 grader C10 582 NOK
BALDOR MOTOR VWDL3507 White Washdown Motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6ZKK VWDL35073524L10.6/5.36.86 LB-FT. 754.05 Amps. 756780 grader C11 394 NOK
BALDOR MOTOR VWDL3514 White Washdown Motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6ZKM VWDL35143532LC12.4/6.212.1 LB-FT1.51.76 Amps1.59682 grader15 651 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR VWDL3510 White Washdown Motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 56C Ramme
13 046 NOK / enhet