AKRO-MILS 30158 Hyllekasser


Hyllekasser i Akro-Mils 30158-serien er små plastbeholdere designet for å passe på hyller, stativer eller paneler. De brukes i bil-, produksjons-, landbruks- og byggebransjen for lagring og organisering av ulike deler og komponenter. Disse hyllebingene kommer i blått, re...d, gule og klare fargevarianter, noe som gjør dem egnet for kommersiell bruk, forbedret lagerkontroll og maksimal materialhåndtering.Les meg

filtre
StilModellFARGEHøydeLastekapasitetAntall skilleplasserUtenfor høydeInnvendig breddeAntall skilleplasser kortInnvendig lengdePris (eks. mva)
A
30158BLÅ
Blå4 "til 5"20 lbs.-4"7 1 / 8 "716 1 / 2 "57NOK
B
30158SKLAR
Fjern4 "til 5"20 lbs.04"7 1 / 8 "716 1 / 2 "63NOK
C
30158GRØN
Grønn4 "til 5"20 lbs.-4"7 1 / 8 "716 1 / 2 "57NOK
D
30158RED
Rød4 "til 5"20 lbs.04"7 1 / 8 "716 1 / 2 "57NOK
E
30158YELLO
Gul4 "til 5"20 lbs.-4"7 1 / 8 "716 1 / 2 "57NOK

30158 Hyllekasser

Hyllekasser i Akro-Mils 30158-serien er små plastbeholdere designet for å passe på hyller, stativer eller paneler. De brukes i bil-, produksjons-, landbruks- og byggebransjen for lagring og organisering av ulike deler og komponenter. Disse hyllekassene kommer i blå, røde, gule og klare fargevarianter, noe som gjør dem egnet for kommersiell bruk, forbedret lagerkontroll og maksimal materialhåndtering.

Egenskaper

  • De har polymerkonstruksjon for korrosjonsbestandighet og forbedret holdbarhet.
  • Disse beholderne har en minimums driftstemperatur på -20 grader F.
  • De er designet for å fungere med standard wire/stål hyller for forbedret ytelse.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan forhindre at disse oppbevaringsboksene blir uorganiserte?

Merking av binger og å ha et system for organisering av varer kan forhindre at oppbevaringsbinger blir uorganiserte.

Hvordan rengjøre disse hyllene?

  • Avinstaller alle gjenstander / rusk fra innsiden for enkel rengjøring.
  • Bruk et mildt vaskemiddel for å fjerne gjenstridige flekker/smuss.
  • Bruk en myk børste/klut for å fjerne rusk/støv fra søppelkassene.
  • Skyll dem grundig med rent vann for å fjerne gjenværende smuss/vaskemiddelrester.

Hvordan organiserer jeg disse hyllekassene?

  • Sorter lignende varer sammen for å finne ut hvor mange søppelkasser du trenger for hver kategori.
  • Ordne disse skuffene på hyller basert på arbeidsflyten ved å gruppere dem i en kategori eller bruksfrekvens.
  • Merk hver søppel tydelig med kategorien av gjenstander den inneholder for enkelt å finne og forhindre feilplassering.
  • Bruk forskjellige fargede søppelkasser for å skille mellom ulike kategorier av varer.

Hva er lastekapasiteten til Akro-Mils 30158 hyllebinger?

20 lb.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?