Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AKRO-MILS 30158YELLO Hyllebeholder, 17-7/8 tommers lengde, 8-3/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, gul | AE6ZEQ 5W859

AKRO-MILS 30158YELLO hyllebeholder, 17-7/8 tommers lengde, 8-3/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, gul

På lager
Vare: AE6ZEQ Modell: 30158YELLOKryssreferanse: 5W859
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
134NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHyllebeholder
FARGEGul
Høyde4 "til 5"
Innvendig høyde4"
Innvendig lengde16 1 / 2 "
Innvendig bredde7 1 / 8 "
Lengde16 "til 18"
Lastekapasitet20 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Antall skilleautomater kort7
Utenfor høyde4"
Utenfor lengde17 7 / 8 "
Utenfor bredde8 3 / 8 "
Package Antall12
Bredde8 "til 10"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)47.94
Skipets bredde (cm)23.83
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
AKRO-MILS 30158GRØNN Hyllebeholder, 17-7/8 tommers lengde, 8-3/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, grønn | AB3PCD 1UMT5 30158GRØNGrønn134NOK
AKRO-MILS 30158SCLAR hyllebeholder, 17-7/8 tommers lengde, 8-1/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, klar | AD3NQG 40K444 30158SKLARFjern156NOK
AKRO-MILS 30158RED Hyllebeholder, 17-7/8 tommers lengde, 8-3/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, rød | AE6YXC 5W220 30158REDRød134NOK
AKRO-MILS 30158BLÅ Hyllebeholder, 17-7/8 tommers lengde, 8-3/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, blå | AE6ZEB 5W846 30158BLÅBlå134NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 30158YELLO hyllebeholder, 17-7/8 tommers lengde, 8-3/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, gul
134NOK / enhet