BALDOR MOTOR CDPWD3455 Washdown Duty Motor, 180V DC, 1750 RPM, 1 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6PDQ

BALDOR MOTOR CDPWD3455 Washdown Duty Motor, 180V DC, 1750 RPM, 1 hk, TEFC, 56C Ramme

På lager
Vare: AJ6PDQ Modell: CDPWD3455

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25 185 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
Armaturestrøm5
Armaturspenning180
BaseRG
Børster2 / BP5000AW14
KlasseLAGER
DutyKONT
KabinettTEFC
Frame56C
HP1
IsolasjonF
MonteringF1
Produksjon1
RevisjonY
RPM1750
typen3435P
Spenning180

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.8
Skipets høyde (cm)28.58
Skipets lengde (cm)47.31
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode85015100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Navneskilt nr.: NP1509

Produktvarianter

ProduktModellRevisjonArmaturestrømArmaturspenningtypenSpenningBørsterKabinettFramePris
BALDOR MOTOR CDPSWD3406 Lakkfri Washdown Motor, 180V DC, 1750 RPM, 0.25 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6PCJ CDPSWD3406U1.31803413P1802 / BP5000AW14TEFC56C17 256 NOK
BALDOR MOTOR CDPSWD3426 Lakkfri vaskemotor, 180V DC, 1750 RPM, 0.5 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6PCL CDPSWD3426S2.51803428P1802 / BP5000AW14TEFC56C20 437 NOK
BALDOR MOTOR CDPSWD3430 Lakkfri vaskemotor, 90V DC, 1750 RPM, 0.5 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6PCM CDPSWD3430T5.2903428P902 / BP5000AW14TEFC56C20 437 NOK
BALDOR MOTOR CDPSWD3545 Lakkfri Washdown Motor, 90V DC, 1750 RPM, 1 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6PCN CDPSWD3545P9.6903536P902 / BP5000T15TEFC56C30 198 NOK
BALDOR MOTOR CDPSWD3555 Lakkfri Washdown Motor, 180V DC, 1750 RPM, 1 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6PCP CDPSWD3555P4.91803536P1802 / BP5000T15TEFC56C30 198 NOK
BALDOR MOTOR CDPWD3320 Washdown Duty Motor, 90V DC, 1750 RPM, 0.33 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6PDJ CDPWD3320W3.2903327P902 / BP5011T01TENV56C15 217 NOK
BALDOR MOTOR CDPWD3326 Washdown Duty Motor, 180V DC, 1750 RPM, 0.5 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6PDK CDPWD3326AJ2.51803336P1802 / BP5011CV01TENV56C17 114 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR CDPWD3455 Washdown Duty Motor, 180V DC, 1750 RPM, 1 hk, TEFC, 56C Ramme
25 185 NOK / enhet