APPROVED VENDOR Øyebolter

filtre

APPROVED VENDOR -

Ståløyebolt, forzinket overflate

StilModellEye Inside Dia.Øye utenfor Dia.Total lengdeShank Dia.Skaftlengdetråd LengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A35Z5331 / 2 "15 / 16 "3 11 / 16 "1 / 4 "2.75 "2"1 / 4 "58NOK
B35Z5581 / 2 "15 / 16 "4.875 "1 / 4 "4"2"1 / 4 "64NOK
A35Z5413 / 4 "1-13 / 32 "4.375 "3 / 8 "3"2.5 "3 / 8 "193NOK
B35Z5373 / 4 "1-13 / 32 "7 5 / 16 "3 / 8 "6"2.5 "3 / 8 "243NOK
A35Z5575 / 8 "1-11 / 64 "3.875 "5 / 16 "2.75 "2"5 / 16 "104NOK
StilModellEye Inside Dia.Øye utenfor Dia.Total lengdeShank Dia.Skaftlengdetråd LengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A5LAE01 / 2 "1-1 / 16 "4.375 "5 / 16 "3"2"5 / 16-18149NOK
A5LAE21 / 2 "1-1 / 16 "6.375 "5 / 16 "5"2"5 / 16-18187NOK
A5LAE11 / 2 "1-1 / 16 "5 1 / 3 "5 / 16 "4"2"5 / 16-18174NOK
A5LAE31 / 2 "1-1 / 16 "7.375 "5 / 16 "6"2"5 / 16-18185NOK
A5LAD313 / 32 "23 / 32 "3"3 / 16 "2"1.5 "10-24109NOK
A5LAD413 / 32 "23 / 32 "4"3 / 16 "3"2"10-24108NOK
A5LAD615 / 32 "29 / 32 "4.25 "1 / 4 "3"2"1 / 4-20141NOK
A5LAD715 / 32 "29 / 32 "5.187 "1 / 4 "4"2"1 / 4-20127NOK
A5LAD815 / 32 "29 / 32 "6 5 / 16 "1 / 4 "5"2"1 / 4-20139NOK
A5LAD915 / 32 "29 / 32 "7"1 / 4 "6"2"1 / 4-20132NOK
A5LAD515 / 32 "29 / 32 "3.187 "1 / 4 "2"1.5 "1 / 4-20113NOK
A5LAE421 / 32 "1-11 / 32 "4.5 "3 / 8 "3"2"3 / 8-16222NOK
A5LAE621 / 32 "1-11 / 32 "6.625 "3 / 8 "5"2"3 / 8-16242NOK
A5LAE521 / 32 "1-11 / 32 "5.5 "3 / 8 "4"2"3 / 8-16235NOK
A5LAE721 / 32 "1-11 / 32 "7.625 "3 / 8 "6"2"3 / 8-16206NOK
APPROVED VENDOR -

A2 Øyebolt i rustfritt stål, Vanlig overflate

StilModellEye Inside Dia.Øye utenfor Dia.Total lengdeShank Dia.SkaftlengdeSkulder Dia.Skulderlengdetråd LengdePris (eks. mva)
A35Z47820mm36mm49mm8mm13mm20mm6mm13mm70NOK
B35Z47930mm54mm74.5mm12mm20.5mm30mm10mm20.5mm272NOK
APPROVED VENDOR -

Drop Smidd stål Eyebolt, Vanlig finish

StilModellEye Inside Dia.Øye utenfor Dia.Total lengdeShank Dia.SkaftlengdeSkulder Dia.Skulderlengdetråd LengdePris (eks. mva)
AM16000.420.000180mm147mm210mm42mm63mm85mm67mm63mm2 278NOK
BM16000.480.000190mm168mm236mm48mm68mm100mm78mm68mm2 999NOK
BM16000.640.0001110mm208mm298mm64mm90mm120mm98mm90mm6 243NOK
StilModellEye Inside Dia.Øye utenfor Dia.Total lengdeShank Dia.Skaftlengdetråd LengdeTrådstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A35Z4631"2"6.5 "1 / 2 "4.5 "3"1 / 2-132200 kg139NOK
A35Z4611"2"8"1 / 2 "6"3"1 / 2-132200 kg150NOK
A35Z4671"2"14 "1 / 2 "12 "4"1 / 2-132200 kg235NOK
A35Z4751"2"10 "1 / 2 "8"4"1 / 2-132200 kg194NOK
A35Z4761"2"12 "1 / 2 "10 "4"1 / 2-132200 kg226NOK
A35Z4641"2"4.5 "1 / 2 "3.25 "2"1 / 2-132200 kg109NOK
A35Z5031"2"4"1 / 2 "2"1.625 "1 / 2-132200 kg115NOK
A35Z4771 / 2 "1"4"1 / 4 "3"1.5 "1 / 4-20500 kg80NOK
A35Z4931 / 2 "1"7"1 / 4 "6"3"1 / 4-20500 kg97NOK
A35Z4591 / 2 "1"5"1 / 4 "4"2"1 / 4-20500 kg362NOK
A35Z4571 / 2 "1"3"1 / 4 "2"1.5 "1 / 4-20500 kg79NOK
A35Z4473 / 4 "1.5 "7.5 "3 / 8 "6"3"3 / 8-161200 kg-
RFQ
A35Z4963 / 4 "1.5 "9.5 "3 / 8 "8"4"3 / 8-161200 kg333NOK
A35Z4893 / 4 "1.5 "4.5 "3 / 8 "3"1.5 "3 / 8-161200 kg103NOK
A35Z4743 / 4 "1.5 "5.5 "3 / 8 "4"2"3 / 8-161200 kg119NOK
A35Z4403 / 4 "1.5 "4"3 / 8 "2.5 "1.5 "3 / 8-161200 kg102NOK
A35Z4423 / 4 "1.5 "6"3 / 8 "4.5 "3"3 / 8-161200 kg111NOK
APPROVED VENDOR -

Drop Forged Steel Eyebolt, sinkbelagt overflate

StilModellEye Inside Dia.Øye utenfor Dia.Total lengdeShank Dia.SkaftlengdeSkulder Dia.Skulderlengdetråd LengdePris (eks. mva)
A35Z54220mm36mm49mm8mm13mm20mm6mm13mm100NOK
A35Z55225mm45mm62mm10mm17mm25mm8mm17mm174NOK
A35Z52130mm54mm74.5mm12mm20.5mm30mm10mm20.5mm158NOK
A35Z54735mm63mm90mm16mm27mm35mm12mm27mm321NOK
B35Z50540mm72mm102mm20mm30mm40mm14mm30mm198NOK
B35Z51250mm90mm126mm24mm36mm50mm18mm36mm408NOK
B35Z50760mm108mm153mm30mm45mm65mm22mm45mm621NOK
B35Z49870mm126mm180mm36mm54mm75mm26mm54mm882NOK
APPROVED VENDOR -

Drop Forged Carbon Steel Eyebolt, sinkbelagt overflate

StilModellEye Inside Dia.Øye utenfor Dia.ØyebolttypeTotal lengdeShank Dia.SkaftlengdeSkulder Dia.SkulderlengdePris (eks. mva)
A35Z5111"1-11 / 16 "med skulder4.84 "til 5.22"3 / 8 "3"0.62 til 0.69 "0.12 "til 0.19"94NOK
B35Z5271"1-11 / 16 "uten skulder4.56 "til 4.94"3 / 8 "3"--73NOK
A35Z4691"1-11 / 16 "med skulder4.34 "til 4.72"3 / 8 "2.5 "0.62 til 0.69 "0.12 "til 0.19"120NOK
B35Z4811"1-11 / 16 "uten skulder4.06 "til 4.44"3 / 8 "2.5 "--79NOK
C35Z4581"1-11 / 16 "med skulder3.09 "til 3.47"3 / 8 "1.25 "0.62 til 0.69 "0.12 "til 0.19"57NOK
D35Z5381-11 / 16 "3.25 "med skulder5.755 "til 6.19"7 / 8 "2.25 "1.31 til 1.44 "0.31 "til 0.38"293NOK
E35Z5321-13 / 16 "3-9 / 16 "med skulder6.44 "til 6.88"1"2.5 "1.50 til 1.62 "0.38 "til 0.44"529NOK
B35Z5621.5 "2-13 / 16 "uten skulder5.69 "til 6.06"3 / 4 "3"--276NOK
A35Z5151.5 "2-13 / 16 "med skulder5.06 "til 5.5"3 / 4 "2"1.12 til 1.25 "0.25 "til 0.31"255NOK
A35Z5551.5 "2-13 / 16 "med skulder5.56 "til 6"3 / 4 "2.5 "1.12 til 1.25 "0.25 "til 0.31"139NOK
A35Z5281.5 "2-13 / 16 "med skulder6.06 "til 6.5"3 / 4 "3"1.12 til 1.25 "0.25 "til 0.31"299NOK
B35Z4911.187 "2-1 / 16 "uten skulder3.5 "til 3.88"1 / 2 "1.5 "--68NOK
A35Z5021.187 "2-1 / 16 "med skulder4.81 "til 5.19"1 / 2 "2.5 "0.88 til 0.94 "0.19 "til 0.25"135NOK
B35Z4901.187 "2-1 / 16 "uten skulder5 "til 5.38"1 / 2 "3"--124NOK
C35Z4721.187 "2-1 / 16 "med skulder3.81 "til 4.19"1 / 2 "1.5 "0.88 til 0.94 "0.19 "til 0.25"119NOK
B35Z5131.187 "2-1 / 16 "uten skulder4.5 "til 4.88"1 / 2 "2.5 "--104NOK
A35Z4991.187 "2-1 / 16 "med skulder5.31 "til 5.69"1 / 2 "3"0.88 til 0.94 "0.19 "til 0.25"154NOK
A35Z5061.375 "2.5 "med skulder4.56 "til 4.94"5 / 8 "1.75 "1.00 til 1.06 "0.25 "til 0.31"180NOK
A35Z5161.375 "2.5 "med skulder5.31 "til 5.69"5 / 8 "2.5 "1.00 til 1.06 "0.25 "til 0.31"239NOK
B35Z4831.375 "2.5 "uten skulder5.44 "til 5.81"5 / 8 "3"--278NOK
A35Z5171.375 "2.5 "med skulder5.81 "til 6.19"5 / 8 "3"1.00 til 1.06 "0.25 "til 0.31"228NOK
C35Z4453 / 4 "1.187 "med skulder2.22 "til 2.53"1 / 4 "1"0.50 til 0.56 "0.12 "til 0.19"51NOK
B35Z4513 / 4 "1.187 "uten skulder2.06 "til 2.38"1 / 4 "1"--25NOK
C35Z4627 / 8 "1.437 "med skulder2.66 "til 2.97"5 / 16 "1.125 "0.56 til 0.62 "0.12 "til 0.19"73NOK
APPROVED VENDOR -

Drop smidd karbonstål øyebolt, vanlig overflate

StilModellEye Inside Dia.Øye utenfor Dia.ØyebolttypeTotal lengdeShank Dia.SkaftlengdeSkulder Dia.SkulderlengdePris (eks. mva)
A35Z4601"1-11 / 16 "uten skulder4.56 "til 4.94"3 / 8 "3"--149NOK
A35Z4531"1-11 / 16 "uten skulder4.06 "til 4.44"3 / 8 "2.5 "--247NOK
B35Z4521"1-11 / 16 "med skulder2.47 "til 2.85"3 / 8 "5 / 8 "0.62 til 0.69 "0.12 "til 0.19"66NOK
B35Z4501"1-11 / 16 "med skulder2.59 "til 2.97"3 / 8 "3 / 4 "0.62 til 0.69 "0.12 "til 0.19"53NOK
B35Z4711"1-11 / 16 "med skulder4.34 "til 4.72"3 / 8 "2.5 "0.62 til 0.69 "0.12 "til 0.19"59NOK
A35Z4481"1.625 "uten skulder2.81 "til 3.19"3 / 8 "1.25 "--50NOK
B35Z4881"1-11 / 16 "med skulder4.84 "til 5.22"3 / 8 "3"0.62 til 0.69 "0.12 "til 0.19"286NOK
B35Z4441"1-11 / 16 "med skulder3.09 "til 3.47"3 / 8 "1.25 "0.62 til 0.69 "0.12 "til 0.19"55NOK
C35Z4821-3 / 32 "1-27 / 32 "med skulder3.41 "til 3.78"7 / 16 "1.375 "0.75 til 0.81 "0.19 "til 0.25"85NOK
D35Z5251-11 / 16 "3.25 "med skulder5.755 "til 6.19"7 / 8 "2.25 "1.31 til 1.44 "0.31 "til 0.38"262NOK
E35Z5011-13 / 16 "3-9 / 16 "med skulder6.44 "til 6.88"1"2.5 "1.50 til 1.62 "0.38 "til 0.44"454NOK
D35Z5191.5 "2-13 / 16 "med skulder6.06 "til 6.5"3 / 4 "3"1.12 til 1.25 "0.25 "til 0.31"355NOK
F35Z5091.5 "2-13 / 16 "uten skulder5.19 "til 5.56"3 / 4 "2.5 "--324NOK
D35Z4921.5 "2-13 / 16 "med skulder5.06 "til 5.5"3 / 4 "2"1.12 til 1.25 "0.25 "til 0.31"224NOK
C35Z5181.5 "2-13 / 16 "med skulder4.56 "til 5"3 / 4 "1.5 "1.12 til 1.25 "0.25 "til 0.31"236NOK
C35Z5241.5 "2-13 / 16 "med skulder4.31 "til 4.75"3 / 4 "1.25 "1.12 til 1.25 "0.25 "til 0.31"221NOK
A35Z5461.5 "2-13 / 16 "uten skulder5.69 "til 6.06"3 / 4 "3"--308NOK
A35Z4841.5 "2-13 / 16 "uten skulder4.69 "til 5.06"3 / 4 "2"--223NOK
D35Z5311.5 "2-13 / 16 "med skulder5.56 "til 6"3 / 4 "2.5 "1.12 til 1.25 "0.25 "til 0.31"301NOK
A35Z4661.187 "2-1 / 16 "uten skulder3.5 "til 3.88"1 / 2 "1.5 "--73NOK
A35Z4681.187 "2-1 / 16 "uten skulder4.5 "til 4.88"1 / 2 "2.5 "--203NOK
A35Z4851.187 "2-1 / 16 "uten skulder5 "til 5.38"1 / 2 "3"--198NOK
G35Z4971.187 "2-1 / 16 "med skulder5.31 "til 5.69"1 / 2 "3"0.88 til 0.94 "0.19 "til 0.25"192NOK
C35Z4861.187 "2-1 / 16 "med skulder3.81 "til 4.19"1 / 2 "1.5 "0.88 til 0.94 "0.19 "til 0.25"106NOK
C35Z4801.187 "2-1 / 16 "med skulder4.81 "til 5.19"1 / 2 "2.5 "0.88 til 0.94 "0.19 "til 0.25"142NOK
APPROVED VENDOR -

Øyebolt med lav karbonstål, forzinket overflate

StilModellEye Inside Dia.Øye utenfor Dia.ØyebolttypeTotal lengdeShank Dia.Skaftlengdetråd LengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A35Z4391"1.875 "Vendt ledning8"1 / 2 "6"4"1 / 2-1341NOK
B35Z5601"1.875 "Vendt ledning4"1 / 2 "2"1.5 "1 / 2-1369NOK
B35Z4431"1.875 "Vendt ledning6"1 / 2 "4"2.5 "1 / 2-1371NOK
C35Z5501 / 2 "15 / 16 "Åpne Wire3"1 / 4 "2"1 15 / 16 "1 / 4-2075NOK
B35Z5441 / 2 "15 / 16 "Vendt ledning5"1 / 4 "4"2.5 "1 / 4-2061NOK
B35Z5511 / 2 "15 / 16 "Vendt ledning6"1 / 4 "5"3"1 / 4-2098NOK
B35Z5341 / 2 "15 / 16 "Vendt ledning4"1 / 4 "3"1.5 "1 / 4-2069NOK
D35Z5231 / 2 "15 / 16 "Vendt ledning2.5 "1 / 4 "1.5 "1.25 "1 / 4-2069NOK
D35Z4871 / 2 "15 / 16 "Vendt ledning2"1 / 4 "1"7 / 8 "1 / 4-2055NOK
D35Z5081 / 2 "15 / 16 "Vendt ledning3"1 / 4 "2"1.25 "1 / 4-2059NOK
B35Z5293 / 4 "1-13 / 32 "Vendt ledning4"3 / 8 "2.5 "1.5 "3 / 8-16147NOK
B35Z5593 / 4 "1-13 / 32 "Vendt ledning5.5 "3 / 8 "4"2.5 "3 / 8-16158NOK
B35Z5433 / 4 "1-13 / 32 "Vendt ledning3.5 "3 / 8 "2"1.25 "3 / 8-16171NOK
B35Z5353 / 4 "1-13 / 32 "Vendt ledning6.5 "3 / 8 "5"3"3 / 8-16211NOK
A35Z5613 / 4 "1-13 / 32 "Vendt ledning7.5 "3 / 8 "6"3.75 "3 / 8-16230NOK
D35Z5143 / 4 "1-13 / 32 "Vendt ledning2.5 "3 / 8 "1"7 / 8 "3 / 8-16114NOK
B35Z5563 / 4 "1-13 / 32 "Vendt ledning4.5 "3 / 8 "3"1.5 "3 / 8-16145NOK
D35Z4545 / 8 "1-11 / 64 "Vendt ledning2.125 "5 / 16 "1"7 / 8 "5 / 16-1877NOK
B35Z5535 / 8 "1-11 / 64 "Vendt ledning5.125 "5 / 16 "4"2.5 "5 / 16-18138NOK
B35Z5495 / 8 "1-11 / 64 "Vendt ledning4.125 "5 / 16 "3"1.5 "5 / 16-18102NOK
D35Z5305 / 8 "1-11 / 64 "Vendt ledning3.125 "5 / 16 "2"1.25 "5 / 16-18121NOK
E35Z4555 / 8 "1-33 / 64 "Vendt ledning12 13 / 16 "1 / 2 "11.187 "2.5 "1 / 2-1360NOK
APPROVED VENDOR -

Øyebolt i stål, svart oksidfinish

StilModellEye Inside Dia.Øye utenfor Dia.ÅpningsstørrelseTotal lengdeShank Dia.Skaftlengdetråd LengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
AZ00473 / 4 "1.5 "3 / 4 "5.25 "1"3 15 / 16 "1"3 / 4-101 135NOK
BZ00423 / 8 "1"3 / 8 "4.25 "3 / 4 "3.437 "1"1 / 2-13560NOK
CZ00433 / 8 "1"3 / 8 "4.5 "3 / 4 "3 11 / 16 "1"1 / 2-13500NOK
DZ00413 / 8 "3 / 4 "3 / 8 "3.375 "5 / 8 "2 13 / 16 "1"3 / 8-16455NOK
EZ00403 / 16 "1 / 2 "3 / 16 "2.25 "3 / 8 "1 13 / 16 "3 / 4 "1 / 4-20355NOK
CZ00445 / 8 "1.25 "5 / 8 "5.125 "7 / 8 "4 1 / 16 "1"5 / 8-11826NOK
CZ00465 / 8 "1.25 "5 / 8 "6.625 "7 / 8 "5 9 / 16 "1"5 / 8-111 015NOK
APPROVED VENDOR -

A2 øyebolt i rustfritt stål, vanlig overflate

StilModellEye Inside Dia.Øye utenfor Dia.Total lengdeShank Dia.SkaftlengdeSkulder Dia.tråd LengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A1ZU6825mm45mm62mm10mm17mm25mm17mmM10 x 1.5400NOK
B1ZU7030mm54mm74.5mm12mm20.5mm30mm20.5mmM12 x 1.75448NOK
C1ZU7235mm63mm90mm16mm27mm35mm27mmM16 x 2817NOK
D1ZU7440mm72mm102mm20mm30mm40mm30mmM20 x 2.51 004NOK
APPROVED VENDOR -

Ståløyle, sinkfinish

StilModellEye Inside Dia.Øye utenfor Dia.Total lengdeShank Dia.SkaftlengdeSkulder Dia.tråd LengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A1ZU4820mm36mm49mm6mm13mm20mm13mmM6 x 1278NOK
B1ZU5020mm36mm49mm8mm13mm20mm13mmM8 x 1.25277NOK
B1ZU5225mm45mm62mm10mm17mm25mm17mmM10 x 1.5357NOK
B1ZU5430mm54mm74.5mm12mm20.5mm30mm20.5mmM12 x 1.75316NOK
B1ZU5635mm63mm90mm16mm27mm35mm27mmM16 x 2452NOK
B1ZU5840mm72mm102mm20mm30mm40mm30mmM20 x 2.5252NOK
B1ZU6050mm90mm126mm24mm36mm50mm36mmM24 x 3552NOK
B1ZU6260mm108mm153mm30mm45mm65mm45mmM30 x 3.51 078NOK
B1ZU6470mm126mm180mm36mm54mm75mm54mmM36 x 41 717NOK
APPROVED VENDOR -

Øyebolt med skulder 5/16-18, 25PK

ModellSakPris (eks. mva)
4XLJ3AE2HWZ1 186 NOK
APPROVED VENDOR -

Øyebolt Stål 5/16 x 5 13/16 Tommer, 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
07870 2AE7PLZ136NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?