Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 07870 2 Eyebolt Steel 5/16 x 5 13/16 Inch, 10PK | AE7PLZ 5ZU97

APPROVED VENDOR 07870 2 Eyebolt Steel 5/16 x 5 13/16 Inch, 10PK

På lager
Vare: AE7PLZ Modell: 07870 2Kryssreferanse: 5ZU97
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
136NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.5 / 8 "
Øye utenfor Dia.1-11 / 64 "
ØyebolttypeTreskrue
Finishsink
MaterialeStål
Total lengde5 13 / 16 "
Shank Dia.5 / 16 "
Skaftlengde4.75 "
System for målinginch
tråd Lengde2"
Trådstørrelse5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318152046
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 07870 2 Eyebolt Steel 5/16 x 5 13/16 Inch, 10PK
136NOK /pakke