Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 31EE09 Phase Monitor Relay Plug-in 190 - 500v | AG2BNA

DAYTON 31EE09 Phase Monitor Relé Plug-in 190 - 500v

På lager
Vare: AG2BNA Modell: 31EE09
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
1 370 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFase Monitor Relé
Base TypePlugg inn
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)10
Kontakt skjemaSPDT
Inngangsspenning190 til 500
Antall kontakter1
Fase3
Pins8
Power Rating40 VA
Socket5X852
Turforsinkelse (sek.)Oppstart og omstart etter feilfjerning: Fast 2 sek., Fasetap og reversering: Fast 100 msek, Faseubalanse: Fast 2 sek., Underspenning: Fast 4 sek.
typenPlugg inn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1305
Skipets høyde (cm)4.78
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8536490075

Produktdetaljer:

    • Frafallsområde (90 % av nominell spenning)
    • Ubalanse i spenning (%) (6)
    • Pick up Range (208 til 480VAC)

Produktvarianter

ProduktModellPris
DAYTON 31EE08 Phase Monitor Relay Plug-in 190 - 500v | AG2BMZ 31EE081 625 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 31EE09 Phase Monitor Relé Plug-in 190 - 500v
1 370 NOK / enhet