CHERNE Rør- og testplugger

Mekaniske låseplugger, pneumatiske testkuler, rørplugger og testmålere og T-håndtaksgripere egnet for håndtering av væskestrømmer mens du installerer eller reparerer en væskeledning. Tilgjengelig i plast, gummi, galvanisert stål, aluminium, gummi, ABS plast og polypropylen materialvarianter

filtre

StilModellNominell størrelseOmrådeMaks. MottrykkLengdePris (eks. mva)
A2702101 1 / 2 "1.48 "til 1.65"17 psi/40 fot.1.75 "75NOK
A2702292"1.9 "til 2.17"17 psi/40 fot.1.87 "80NOK
A2702373"2.8 "til 3.1"17 psi/40 fot.2.5 "112NOK
A2702454"3.8 "til 4.06"17 psi/40 fot.2.5 "139NOK
A2702616"5.77 "til 6.08"17 psi/40 fot.3.75 "408NOK
A2702708"7.7 "til 8.03"17 psi/40 fot.3.75 "761NOK
StilModellNominell størrelseOmrådeMaks. MottrykkLengdeMaterialePris (eks. mva)
A2702964"3.8 "til 4.06"17 psi/40 fot.2.5 "ABS plast148NOK
A2702536"5.77 "til 6.08"17 psi/40 fot.3.75 "ABS plast423NOK
A2702888"7.7 "til 8.03"17 psi/40 fot.3.75 "ABS plast768NOK
StilModellTømt diameterDeflatert lengdeNominell størrelseOmrådePris (eks. mva)
A21418810.5 "25 "12 "til 18"10.75 "til 18.25"26 419NOK
A31224810.38 "37 "12 "til 24"11 "til 24.25"29 140NOK
CHERNE -

I-Series test-kuleplugger

StilModellNominell størrelseOmrådeMaks. MottrykkNødvendig inflasjonstrykkDeflatert lengdeTømt diameterEye Inside Dia.Pris (eks. mva)
A2101288 "til 12"7.5 til 12.25 "15 psi45 psi19.8 "6.85 "0.25" øyebolt12 620NOK
B21018812 "til 18"10.75 "til 18.25"15 psi45 psi25 "10.5 "0.25" øyebolt21 375NOK
StilModellNominell størrelseOmrådeMaks. MottrykkLengdeMaterialePris (eks. mva)
A2711581.5 "1.48 "til 1.63"22 psi/50 fot.2.5 "polypropylen73NOK
A2712082"1.89 "til 2.09"22 psi/50 fot.3"polypropylen89NOK
A2713083"2.89 "til 3.09"13 psi/30 fot.3.7 "polypropylen95NOK
A2714084"3.87 "til 4.09"13 psi/30 fot.3.5 "polypropylen144NOK
CHERNE -

Muni-Ball Plugs, Single Size

StilModellTømt diameterDeflatert lengdeNominell størrelseOmrådePris (eks. mva)
A2620081.4 "3.8 "1.5 "1.49 "til 1.88"2 586NOK
B2620101.75 "6"2"1.88 "til 2.25"2 608NOK
C2622582.5 "8"3"2.62 "til 3.25"3 467NOK
B2620483.13 "8"4"3.25 "til 4.25"2 701NOK
D2620644.5 "7"6"4.5 "til 6.25"3 414NOK
E2620806.75 "10 "8"7 "til 8.25"4 340NOK
F2621108.75 "11.75 "10 "9 "til 10.25"5 487NOK
G26212910.25 "13.75 "12 "10.5 "til 12.25"7 865NOK
H26213713.75 "19.75 "15 "til 16"14 "til 16"11 886NOK
StilModellNominell størrelseOmrådeMaks. MottrykkLengdePris (eks. mva)
A2701682"2.2 "til 2.5"17 psi/40 fot.1.9 "215NOK
A2701783"3.23 "til 3.5"17 psi/40 fot.2.2 "190NOK
A2701383.5 "3.78 "til 4.25"17 psi/40 fot.2.2 "252NOK
A2701884"4.22 "til 4.6"17 psi/40 fot.2.2 "256NOK
StilModellNominell størrelseOmrådeMaks. MottrykkLengdeMaterialePris (eks. mva)
A2733181.5 "1.44 "til 1.65"2 psi/5 fot.2.56 "Rustfritt stål200NOK
A2733282"1.96 "til 2.25"2 psi/5 fot.2.62 "Rustfritt stål225NOK
A2733383"2.86 "til 3.25"2 psi/5 fot.2.64 "Rustfritt stål358NOK
A2733484"3.78 "til 4.3"2 psi/5 fot.3.25 "Rustfritt stål421NOK
A2733585"4.62 "til 5.3"1 psi/2 fot.3.55 "Rustfritt stål670NOK
A2733686"5.62 "til 6.4"1 psi/2 fot.3.19 "Rustfritt stål728NOK
StilModellNominell størrelseOmrådeMaks. MottrykkLengdeMaterialePris (eks. mva)
A2716481 "til 1.25"1 "til 1.38"6.5 psi/15 fot.2.5 "Plast297NOK
A2716752"1.9 "til 2.31"6.5 psi/15 fot.2.5 "Plast340NOK
A2716693"2.8 "til 3.1"6.5 psi/15 fot.2.6 "Plast368NOK
A2716834"3.8 "til 4.38"6.5 psi/15 fot.3"Plast404NOK
A2716916"5.77 "til 6.08"6.5 psi/15 fot.3.98 "Plast873NOK
A2717358"7.76 "til 8.03"6.5 psi/15 fot.3.98 "Plast1 969NOK
StilModellNominell størrelseOmrådeMaks. MottrykkNødvendig inflasjonstrykkTømt diameterDeflatert lengdePris (eks. mva)
A2700080.75 "til 1.25"0.75 "til 1.3"17 psi/40 fot.65 psi0.73 "3.75 "680NOK
A2700161.25 "til 1.5"1.17 "til 1.75"13 psi/30 fot.40 psi1.1 "5.5 "477NOK
A2700242"1.9 "til 2.25"13 psi/30 fot.40 psi1.77 "2.84 "583NOK
A2701082.5 "2.34 "til 2.75"13 psi/30 fot.35 psi2.3 "4.5 "673NOK
A2700323"2.77 "til 3.25"13 psi/30 fot.35 psi2.64 "5.25 "682NOK
A2700404"3.41 "til 4.25"13 psi/30 fot.30 psi3.25 "6.5 "822NOK
A2700595"4.6 "til 5.25"13 psi/30 fot.30 psi4.5 "7.75 "1 489NOK
A2700676"5.44 "til 6.25"13 psi/30 fot.30 psi5.25 "9"2 009NOK
CHERNE -

Kwik N Sure Plugger

StilModellLengdeNominell størrelseOmrådePris (eks. mva)
A2698911.87 "1.5 "1.43 "til 1.53"122NOK
B2698401.87 "0.5 "0.5 "til 0.56"70NOK
B2698321.87 "0.39 "0.38 "til 0.43"95NOK
B2698672.06 "0.75 "0.72 "til 0.87"84NOK
B2698832.06 "1.25 "1.24 "til 1.43"122NOK
B2698752.18 "1"0.86 "til 1.02"88NOK
A2699052.63 "2"1.73 "til 2.06"196NOK
A2699132.75 "2.5 "2.3 "til 2.78"239NOK
A2699213.12 "3"2.73 "til 3.2"316NOK
A2699483.12 "4"3.72 "til 4.5"473NOK
A2699563.25 "5"4.8 "til 5.19"584NOK
StilModellNominell størrelse(M) NPT-størrelse (in.)OmrådeMaks. MottrykkNødvendig inflasjonstrykkTømt diameterDeflatert lengdePris (eks. mva)
A2690088 "til 10"47.25 "til 10.25"11 psi/25 fot.35 psi6.94 "14.88 "7 733NOK
A26902812 "til 15"610.62 "til 15.25"11 psi/25 fot.30 psi10.25 "17.88 "14 922NOK
StilModellNominell størrelseOmrådeMaks. MottrykkNødvendig inflasjonstrykkDeflatert lengdeTømt diameterPris (eks. mva)
A2761281.25 "til 2"1.25 "til 2.1"17 psi/40 fot.40 psi5.56 "1.21 "760NOK
A2762382 "til 3"1.9 "til 3.1"17 psi/40 fot.35 psi5.57 "1.78 "722NOK
A2763483 "til 4"2.8 "til 4.25"17 psi/40 fot.40 psi5.18 "2.64 "805NOK
StilModellNominell størrelseOmrådeMaks. MottrykkLengde(M) NPT-størrelse (in.)Pris (eks. mva)
A2729496"5.7 "til 6.3"10 psi/40 fot.9.7 "1/44 311NOK
A2729578"7.7 "til 8.3"10 psi/40 fot.9.7 "3/44 888NOK
A27296510 "9.8 "til 10.3"10 psi/40 fot.9.7 "3/46 373NOK
A27297312 "11.7 "til 12.3"10 psi/30 fot.9.7 "3/47 233NOK
A27298115 "14.8 "til 15.3"10 psi/30 fot.9.7 "3/49 270NOK
A27299818 "17.7 "til 18.3"8.7 psi/20 fot.9.7 "3/412 853NOK
StilModellNominell størrelseOmrådeMaks. MottrykkNødvendig inflasjonstrykkDeflatert lengdeTømt diameterPris (eks. mva)
A2745182 "til 3"1.75 "til 3.25"13 psi/30 fot.40 psi19.44 "1.58 "1 681NOK
A2745263 "til 4"2.75 "til 4.25"13 psi/30 fot.40 psi23.75 "2.38 "1 935NOK
A2745344 "til 6"3.5 "til 6.25"13 psi/30 fot.30 psi26.62 "3.25 "4 700NOK
StilModellNominell størrelseMaks. MottrykkNødvendig inflasjonstrykkTømt diameterDeflatert lengdePris (eks. mva)
A2715081.5 "13 psi/30 fot.30 psi1.5 "4.75 "595NOK
A2717052"13 psi/30 fot.35 psi2.38 "5.81 "504NOK
A2717133"13 psi/30 fot.35 psi3.5 "7.38 "619NOK
A2717214"13 psi/30 fot.35 psi4.5 "8.5 "796NOK
StilModellNominell størrelseOmrådeMaks. MottrykkLengdePris (eks. mva)
A2715191.5 "1.44 "til 1.65"2 psi/5 fot.2.56 "37NOK
A2715272"1.96 til 2.25 "2 psi/5 fot.2.62 "46NOK
A2715353"2.86 "til 3.25"2 psi/5 fot.2.64 "72NOK
A2715434"3.78 til 4.5 "2 psi/5 fot.3.25 "90NOK
A2715515"4.62 til 5.3 "1 psi/2 fot.3.55 "160NOK
A2715786"5.62 "til 6.4"1 psi/2 fot.3.19 "213NOK
StilModellNominell størrelseOmrådeMaks. MottrykkLengdeMaterialePris (eks. mva)
A2705282"2.25 "til 2.45"13 psi/30 fot.1.9 "Glassforsterket ABS-plast135NOK
A2705383"3.44 "til 3.53"13 psi/30 fot.2.4 "Glassforsterket ABS-plast200NOK
A2705484"4.41 "til 4.53"13 psi/30 fot.2.4 "Glassforsterket ABS-plast242NOK
StilModellNominell størrelseOmrådeMaks. MottrykkLengdeMaterialePris (eks. mva)
A2729068"7.7 "til 8.3"10 psi/40 fot.9.7 "Aluminum4 023NOK
A27291410 "9.8 "til 10.3"10 psi/40 fot.9.7 "Aluminum5 854NOK
A27292212 "11.7 "til 12.3"10 psi/30 fot.9.7 "Aluminum6 716NOK
StilModellNominell størrelseOmrådeMaks. MottrykkNødvendig inflasjonstrykkDeflatert lengdeTømt diameterPris (eks. mva)
A2750586 "til 8"5.25 "til 8.25"17 psi/40 fot.30 psi14 "5"4 606NOK
A2750888 "til 12"7 "til 12.25"11 psi/25 fot.20 psi16 "6.75 "10 225NOK
CHERNE -

Rørplugger

StilModellPris (eks. mva)
A314728211 216NOK
RFQ
B310968240 281NOK
RFQ
C2750482 684NOK
RFQ
D2717582 333NOK
RFQ
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?