Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHERNE 274518 Testkuleplugg, 2 til 3 tommer størrelse, 19.44 tommer lengde, 13 psi/ 30 fot | AC2AAM 2HCE4

CHERNE 274518 Testkuleplugg, 2 til 3 tommer størrelse, 19.44 tommer lengde, 13 psi/ 30 fot.

På lager
Vare: AC2AAM Modell: 274518Kryssref: 2HCE4
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
1 681 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTest kuleplugg
Tømt diameter1.58 "
Deflatert lengde19.44 "
MaterialeGummi
Maks. Mottrykk13 psi/30 fot.
Nominell størrelse2 "til 3"
Område1.75 "til 3.25"
Nødvendig inflasjonstrykk40 psi
typenPneumatisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72
Skipets høyde (cm)58.67
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8481100060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell størrelseOmrådeMaks. MottrykkNødvendig inflasjonstrykkDeflatert lengdeTømt diameterPris
CHERNE 274526 Testkuleplugg, 3 til 4 tommer størrelse, 23.75 tommer lengde, 13 psi/ 30 fot | AC2AAN 2HCE5 2745263 "til 4"2.75 "til 4.25"13 psi/30 fot.40 psi23.75 "2.38 "1 935 NOK
CHERNE 274534 Testkuleplugg, 4 til 6 tommer størrelse, 26.62 tommer lengde, 13 psi/ 30 fot | AD2EWE 3NVY4 2745344 "til 6"3.5 "til 6.25"13 psi/30 fot.30 psi26.62 "3.25 "4 700 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHERNE 274518 Testkuleplugg, 2 til 3 tommer størrelse, 19.44 tommer lengde, 13 psi/ 30 fot.
1 681 NOK / enhet