Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA GT41 håndkran M14 x 2 TiCN | AA3VWF 11W845

WIDIA GT41 håndtak M14 x 2 TiCN

På lager
Vare: AA3VWF Modell: GT41Kryssreferanse: 11W845
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
2 131 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndtapp
FinishTiCN
Liste nummerGT41
MaterialeHøyhastighets stål-E-PM
Antall fløyter4
Total lengde4 21 / 64 "
Tonehøyde2.00mm
Grense for pitchdiameter6HX
Shank Dia.11mm
StørrelseM14
Trykk på StilModifisert bunnfall
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde25 / 32 "
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.216
Skipets høyde (cm)2.06
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8207403000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Størrelsetråd LengdePris
WIDIA GT41 håndtak M10 x 1.5 TiCN | AA3VWD 11W843 GT413 15 / 16 "1.50mmD1010mmM1019 / 32 "1 324 NOK
WIDIA GT41 håndkran M12 x 1.75 TiCN | AA3VWE 11W844 GT414 21 / 64 "1.75mmD119mmM1245 / 64 "1 605 NOK
WIDIA GT41 håndkran M16 x 2 TiCN | AA3VWG 11W846 GT414 21 / 64 "2.00mm6HX12mmM1625 / 32 "2 695 NOK
WIDIA GT41 håndkran M18 x 2.5 TiCN | AA3VWH 11W847 GT414 59 / 64 "2.50mm6HX14mmM1863 / 64 "1 658 NOK
WIDIA GT41 håndkran M20 x 2.5 TiCN | AA3VWJ 11W848 GT415.5 "2.50mm6HX16mmM2063 / 64 "3 920 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA GT41 håndtak M14 x 2 TiCN
2 131 NOK / enhet