Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA GT41 håndtak M10 x 1.5 TiCN | AA3VWD 11W843

WIDIA GT41 håndtak M10 x 1.5 TiCN

På lager
Vare: AA3VWD Modell: GT41Kryssreferanse: 11W843
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
1 289 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndtapp
FinishTiCN
Liste nummerGT41
MaterialeHøyhastighets stål-E-PM
Antall fløyter4
Total lengde3 15 / 16 "
Tonehøyde1.50mm
Grense for pitchdiameterD10
Shank Dia.10mm
StørrelseM10
Trykk på StilModifisert bunnfall
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde19 / 32 "
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)2.06
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8207403000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Størrelsetråd LengdePris
WIDIA GT41 håndkran M12 x 1.75 TiCN | AA3VWE 11W844 GT414 21 / 64 "1.75mmD119mmM1245 / 64 "1 618 NOK
WIDIA GT41 håndkran M14 x 2 TiCN | AA3VWF 11W845 GT414 21 / 64 "2.00mm6HX11mmM1425 / 32 "2 148 NOK
WIDIA GT41 håndkran M16 x 2 TiCN | AA3VWG 11W846 GT414 21 / 64 "2.00mm6HX12mmM1625 / 32 "2 716 NOK
WIDIA GT41 håndkran M18 x 2.5 TiCN | AA3VWH 11W847 GT414 59 / 64 "2.50mm6HX14mmM1863 / 64 "3 345 NOK
WIDIA GT41 håndkran M20 x 2.5 TiCN | AA3VWJ 11W848 GT415.5 "2.50mm6HX16mmM2063 / 64 "4 083 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA GT41 håndtak M10 x 1.5 TiCN
1 289 NOK / enhet