CHERNE MS2 lange testkuleplugger


Cherne MS2 lange testkuleplugger er ideelle for testing av søppelstabel fra gulvavløp til kloakkrør.

filtre
Materiale: Gummi , Type: Pneumatisk
StilModellNominell størrelseOmrådeMaks. MottrykkNødvendig inflasjonstrykkDeflatert lengdeTømt diameterPris (eks. mva)
A
274518
2 "til 3"1.75 "til 3.25"13 psi/30 fot.40 psi19.44 "1.58 "1 681 NOK
A
274526
3 "til 4"2.75 "til 4.25"13 psi/30 fot.40 psi23.75 "2.38 "1 935 NOK
A
274534
4 "til 6"3.5 "til 6.25"13 psi/30 fot.30 psi26.62 "3.25 "4 700 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Pluggene bør plasseres i røret i en avstand som minst er lik rørdiameteren.
  • Koble den ene enden av oppblåsingsslangen til pluggoppblåsingskoblingen.
  • Fest / blokker pluggen.
  • Blås opp trykket til pluggen gjennom oppblåsingsslangen og la den stabilisere seg.
  • Fortsett med testing av rør eller annen bruk av pluggen.
  • Slipp pluggtrykket fra utenfor faresonen til pluggen er helt tom for luft og fjern til slutt avstivnings-/blokkeringssystemet.

Egenskaper

  • Cherne MS2 lange testkuleplugger kommer med innstøpte tetningsribber for å garantere en lekkasjefri tetning.
  • De er lange nok til å tette kloakkløp og vertikal stigerør.
  • Modellene 274518, 274526 og 274534 tillater tømming i flere trinn for å fjerne baksprut.
  • De har trykkavlastningsbeskyttelse for å beskytte mot overoppblåsing.
  • Disse enhetene inkluderer en 5 fot forlengelsesslange, sikkerhetshåndtak og nylonstropp for å forhindre at pluggen glir ned.

Standarder og godkjenninger

  • ISO 9001
  • OSHA

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er holdbarheten til Cherne pneumatiske plugger?

Cherne tilbyr en 2-års garanti på alle pneumatiske plugger (fra produksjonsdatoen) når de holdes under kontrollerte forhold og ved temperaturer mellom 0 og 125 grader Fahrenheit.

Hvor ofte bør trykket på pluggene overvåkes?

Oppblåsingstrykket bør kontrolleres og opprettholdes minst én gang per 4. time under bruk.

Hva vil skje under over- eller underoppblåsing av pluggene?

  • Overoppblåsing: Det kan føre til at pluggen løsner og sprekker med ekstrem hastighet.
  • Underoppblåsing: Det kan føre til at mediet og pluggen som holdes fast løsner fra røret.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?